保管用品 :「引き出し レール」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro ティルトドロアユニット. RS Pro のこの汎用引き出し収納ユニット製品は、幅広い用途に最適な収納ソリューションで、 600 mm 幅の 6 種類のサイズを用意しています。堅牢な設計であるため、積み重ねも壁のフレームにも取り付けることもでき、作業環境の貴重な床面積を節約できます。このチルト引き出しユニット製品は、小型から中型の部品を収納及び整理するのに最適です。透明な窓を備え、さまざまな環境で視認性、アクセス性、柔軟性を高められています。ポリプロピレン製で、ポリエステル樹脂とポリプロピレンから製造されたチルト引き出しを備え、耐久性と耐腐食性に優れています。また、引き出しは 45 ° の角度で開いているため、必要に応じて完全に取り外すこともでき、簡単に取り出すことができます。RS Pro の引き出しユニットシリーズは、チルト引き出しを備えているので、幅広い環境で使用できる汎用ストレージソリューションを実現します。. 特長と利点. ;ul> ;li>ドアシールと縁取りストリップは、幅広い用途に使用できます。 ;/li> ;li>さまざまな小 . 中サイズの部品や部品の保管に最適です ;/li> ;li>スペースを活用し、清潔ですっきりとした作業環境を維持するのに最適です ;/li> ;li>ポリプロピレンとポリエステル樹脂を組み合わせて製造され、耐久性に優れています ;/li> ;li>角度 45 ° まで開いた透明なチルト引き出しにより、出し入れが簡単で視認性に優れています ;/li> ;li>各種サイズを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. チルト引き出し収納ユニットは、ワッシャ、ナット、ボルト、ケーブルタイなどの小 . 中サイズの部品を収納及び整理するのに最適な収納ソリューションで、さまざまな環境で使用することができます。傾斜引き出しユニットはスペースを活用するのに最適で、作業環境をすっきりと整理できます。チルト引き出しユニットは、お客様のニーズに合わせて幅広いサイズをご用意。セルフスタック型と壁面取り付け型があります。次のような場所での使用に最適です。 ;ul> ;li>ガレージ ;/li> ;li>作業場 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;/ul>. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 519289 519289 : RS Pro チルト収納ユニット、 9 段引き出し ;/li> ;li> ; 519295 : 519295 : RS Pro チルト収納ユニット、 6 段引き出し ;/li> ;li> ; 519302 519302 : RS Pro チルト収納ユニット、 5 段引き出し ;/li> ;li> ; 519318 : 519318 : RS Pro チルト収納ユニット、 4 つの引き出し ;/li> ;li> ; 519324 : 519324 : RS Pro チルト収納ユニット、 3 段引き出し ;/li> ;li> ; 519330 519330 : RS Pro チルト収納ユニット、引き出し 2 個 ;/li> ;/ul>. これは壁面取り付けに対応していますか.. はい、この傾斜引き出しユニットは、壁面取り付け型と積み重ね型があります。. 引き出しは取り外し可能ですか.. はい、ドロワユニットからコンテナを取り外すことができます。
仕様引出し数 = 3ケースの材質 = PP高さ = 242mm奥行 = 600mm深さ = 210mm透明な引き出し = あり引出し材質 = PPチルト引き出し = あり壁取付 = あり
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
RS Pro ティルトドロアユニット. RS Pro のこの汎用引き出し収納ユニット製品は、幅広い用途に最適な収納ソリューションで、 600 mm 幅の 6 種類のサイズを用意しています。堅牢な設計であるため、積み重ねも壁のフレームにも取り付けることもでき、作業環境の貴重な床面積を節約できます。このチルト引き出しユニット製品は、小型から中型の部品を収納及び整理するのに最適です。透明な窓を備え、さまざまな環境で視認性、アクセス性、柔軟性を高められています。ポリプロピレン製で、ポリエステル樹脂とポリプロピレンから製造されたチルト引き出しを備え、耐久性と耐腐食性に優れています。また、引き出しは 45 ° の角度で開いているため、必要に応じて完全に取り外すこともでき、簡単に取り出すことができます。RS Pro の引き出しユニットシリーズは、チルト引き出しを備えているので、幅広い環境で使用できる汎用ストレージソリューションを実現します。. 特長と利点. ;ul> ;li>ドアシールと縁取りストリップは、幅広い用途に使用できます。 ;/li> ;li>さまざまな小 . 中サイズの部品や部品の保管に最適です ;/li> ;li>スペースを活用し、清潔ですっきりとした作業環境を維持するのに最適です ;/li> ;li>ポリプロピレンとポリエステル樹脂を組み合わせて製造され、耐久性に優れています ;/li> ;li>角度 45 ° まで開いた透明なチルト引き出しにより、出し入れが簡単で視認性に優れています ;/li> ;li>各種サイズを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. チルト引き出し収納ユニットは、ワッシャ、ナット、ボルト、ケーブルタイなどの小 . 中サイズの部品を収納及び整理するのに最適な収納ソリューションで、さまざまな環境で使用することができます。傾斜引き出しユニットはスペースを活用するのに最適で、作業環境をすっきりと整理できます。チルト引き出しユニットは、お客様のニーズに合わせて幅広いサイズをご用意。セルフスタック型と壁面取り付け型があります。次のような場所での使用に最適です。 ;ul> ;li>ガレージ ;/li> ;li>作業場 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;/ul>. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 519289 519289 : RS Pro チルト収納ユニット、 9 段引き出し ;/li> ;li> ; 519295 : 519295 : RS Pro チルト収納ユニット、 6 段引き出し ;/li> ;li> ; 519302 519302 : RS Pro チルト収納ユニット、 5 段引き出し ;/li> ;li> ; 519318 : 519318 : RS Pro チルト収納ユニット、 4 つの引き出し ;/li> ;li> ; 519324 : 519324 : RS Pro チルト収納ユニット、 3 段引き出し ;/li> ;li> ; 519330 519330 : RS Pro チルト収納ユニット、引き出し 2 個 ;/li> ;/ul>. これは壁面取り付けに対応していますか.. はい、この傾斜引き出しユニットは、壁面取り付け型と積み重ね型があります。. 引き出しは取り外し可能ですか.. はい、ドロワユニットからコンテナを取り外すことができます。
仕様引出し数 = 4ケースの材質 = PP高さ = 206mm奥行 = 600mm深さ = 178mm透明な引き出し = あり引出し材質 = PPチルト引き出し = あり壁取付 = あり
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
RS Pro ティルトドロアユニット. RS Pro のこの汎用引き出し収納ユニット製品は、幅広い用途に最適な収納ソリューションで、 600 mm 幅の 6 種類のサイズを用意しています。堅牢な設計であるため、積み重ねも壁のフレームにも取り付けることもでき、作業環境の貴重な床面積を節約できます。このチルト引き出しユニット製品は、小型から中型の部品を収納及び整理するのに最適です。透明な窓を備え、さまざまな環境で視認性、アクセス性、柔軟性を高められています。ポリプロピレン製で、ポリエステル樹脂とポリプロピレンから製造されたチルト引き出しを備え、耐久性と耐腐食性に優れています。また、引き出しは 45 ° の角度で開いているため、必要に応じて完全に取り外すこともでき、簡単に取り出すことができます。RS Pro の引き出しユニットシリーズは、チルト引き出しを備えているので、幅広い環境で使用できる汎用ストレージソリューションを実現します。. 特長と利点. ;ul> ;li>ドアシールと縁取りストリップは、幅広い用途に使用できます。 ;/li> ;li>さまざまな小 . 中サイズの部品や部品の保管に最適です ;/li> ;li>スペースを活用し、清潔ですっきりとした作業環境を維持するのに最適です ;/li> ;li>ポリプロピレンとポリエステル樹脂を組み合わせて製造され、耐久性に優れています ;/li> ;li>角度 45 ° まで開いた透明なチルト引き出しにより、出し入れが簡単で視認性に優れています ;/li> ;li>各種サイズを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. チルト引き出し収納ユニットは、ワッシャ、ナット、ボルト、ケーブルタイなどの小 . 中サイズの部品を収納及び整理するのに最適な収納ソリューションで、さまざまな環境で使用することができます。傾斜引き出しユニットはスペースを活用するのに最適で、作業環境をすっきりと整理できます。チルト引き出しユニットは、お客様のニーズに合わせて幅広いサイズをご用意。セルフスタック型と壁面取り付け型があります。次のような場所での使用に最適です。 ;ul> ;li>ガレージ ;/li> ;li>作業場 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;/ul>. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 519289 519289 : RS Pro チルト収納ユニット、 9 段引き出し ;/li> ;li> ; 519295 : 519295 : RS Pro チルト収納ユニット、 6 段引き出し ;/li> ;li> ; 519302 519302 : RS Pro チルト収納ユニット、 5 段引き出し ;/li> ;li> ; 519318 : 519318 : RS Pro チルト収納ユニット、 4 つの引き出し ;/li> ;li> ; 519324 : 519324 : RS Pro チルト収納ユニット、 3 段引き出し ;/li> ;li> ; 519330 519330 : RS Pro チルト収納ユニット、引き出し 2 個 ;/li> ;/ul>. これは壁面取り付けに対応していますか.. はい、この傾斜引き出しユニットは、壁面取り付け型と積み重ね型があります。. 引き出しは取り外し可能ですか.. はい、ドロワユニットからコンテナを取り外すことができます。
仕様引出し数 = 5ケースの材質 = PP高さ = 168mm奥行 = 600mm深さ = 140mm透明な引き出し = あり引出し材質 = PPチルト引き出し = あり壁取付 = あり
1個
¥7,098
税込¥7,808
5日以内出荷
RS Pro ティルトドロアユニット. RS Pro のこの汎用引き出し収納ユニット製品は、幅広い用途に最適な収納ソリューションで、 600 mm 幅の 6 種類のサイズを用意しています。堅牢な設計であるため、積み重ねも壁のフレームにも取り付けることもでき、作業環境の貴重な床面積を節約できます。このチルト引き出しユニット製品は、小型から中型の部品を収納及び整理するのに最適です。透明な窓を備え、さまざまな環境で視認性、アクセス性、柔軟性を高められています。ポリプロピレン製で、ポリエステル樹脂とポリプロピレンから製造されたチルト引き出しを備え、耐久性と耐腐食性に優れています。また、引き出しは 45 ° の角度で開いているため、必要に応じて完全に取り外すこともでき、簡単に取り出すことができます。RS Pro の引き出しユニットシリーズは、チルト引き出しを備えているので、幅広い環境で使用できる汎用ストレージソリューションを実現します。. 特長と利点. ;ul> ;li>ドアシールと縁取りストリップは、幅広い用途に使用できます。 ;/li> ;li>さまざまな小 . 中サイズの部品や部品の保管に最適です ;/li> ;li>スペースを活用し、清潔ですっきりとした作業環境を維持するのに最適です ;/li> ;li>ポリプロピレンとポリエステル樹脂を組み合わせて製造され、耐久性に優れています ;/li> ;li>角度 45 ° まで開いた透明なチルト引き出しにより、出し入れが簡単で視認性に優れています ;/li> ;li>各種サイズを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. チルト引き出し収納ユニットは、ワッシャ、ナット、ボルト、ケーブルタイなどの小 . 中サイズの部品を収納及び整理するのに最適な収納ソリューションで、さまざまな環境で使用することができます。傾斜引き出しユニットはスペースを活用するのに最適で、作業環境をすっきりと整理できます。チルト引き出しユニットは、お客様のニーズに合わせて幅広いサイズをご用意。セルフスタック型と壁面取り付け型があります。次のような場所での使用に最適です。 ;ul> ;li>ガレージ ;/li> ;li>作業場 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;/ul>. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 519289 519289 : RS Pro チルト収納ユニット、 9 段引き出し ;/li> ;li> ; 519295 : 519295 : RS Pro チルト収納ユニット、 6 段引き出し ;/li> ;li> ; 519302 519302 : RS Pro チルト収納ユニット、 5 段引き出し ;/li> ;li> ; 519318 : 519318 : RS Pro チルト収納ユニット、 4 つの引き出し ;/li> ;li> ; 519324 : 519324 : RS Pro チルト収納ユニット、 3 段引き出し ;/li> ;li> ; 519330 519330 : RS Pro チルト収納ユニット、引き出し 2 個 ;/li> ;/ul>. これは壁面取り付けに対応していますか.. はい、この傾斜引き出しユニットは、壁面取り付け型と積み重ね型があります。. 引き出しは取り外し可能ですか.. はい、ドロワユニットからコンテナを取り外すことができます。
仕様引出し数 = 9ケースの材質 = PP高さ = 68mm奥行 = 600mm深さ = 78mm透明な引き出し = あり引出し材質 = PPチルト引き出し = あり壁取付 = あり
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
引出し数 = 12。ケースの材質 = スチール。高さ = 350mm。奥行 = 586mm。深さ = 290mm。透明な引き出し = あり。引出し材質 = ABS樹脂。チルト引き出し = なし。色 = グレー。壁取付 = あり。。RS Pro ドロワ収納スチールキャビネット. RS Pro の引き出し付きスチール製収納キャビネットシリーズは、幅広い環境で使用できる部品やコンポーネントに最適なストレージソリューションです。さまざまなサイズが用意された頑丈なキャビネットは、耐衝撃性に優れたスチール製で、 ABS / PS 製の引き出しで優れた耐久性と耐腐食性を実現しています。引き出しには、自然な光源を利用し、内部コンポーネントを視認できる透明なフロントウィンドウが備わっています。小さいキャビネットは壁面、ベンチ、又はカウンタに取り付けるのに最適ですが、大きいキャビネットは自立式のフロアキャビネットとして最適で、どちらのオプションも用意されているため、職場のスペースを節約できます。. 特長と利点. ;ul> ;li>耐久 Durable スチール製で頑丈で、さまざまな環境での使用に最適です ;/li> ;li>グレーの粉体コーティングが施され、耐腐食性に優れ、美しい仕上げが施されています ;/li> ;li>さまざまな部品やコンポーネントの収納や整理に最適です ;/li> ;li>耐衝撃性に優れ、過酷な条件や広範囲にわたる使用にも耐えます ;/li> ;li>引き出しには内部の部品が見える透明な窓が付いており、完全に引き出し可能で、優れた耐オイル性を備えています ;/li> ;li>壁面、ベンチ、作業台に取り付けたり、自立したりできるさまざまなサイズを用意しています ;/li> ;/ul>. 用途. 引き出し付きのスチールキャビネットは、さまざまな産業及び家庭用 DIY 用途に最適で、さまざまな部品やコンポーネントを収納できる優れたストレージソリューションです。引き出し収納キャビネットは、部品を整理して、職場のスペースを節約するのに最適です。これらのタイプのキャビネットは、次のようなさまざまな場所での使用に適しています。 ;ul> ;li>作業場 ;/li> ;li>ガレージ ;/li> ;li>オフィス ;/li> ;li>店舗のフロア ;/li> ;/ul>. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 6693793 6693793 -12 トレイスチールキャビネット ;/li> ;/ul>. 収納容器 / 引き出しは付属していますか.. はい。このシリーズの収納引き出しキャビネットには、引き出しが付いています。. 引き出しを取り外すことはできますか.. はい、必要に応じて引き出しを完全に取り外すことができます。
1個
¥60,980
税込¥67,078
7日以内出荷
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。