TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
仕様大型軽量タイプ、底面凹凸タイプ
材質PP
有効内寸(mm)793×458×451
外寸(mm)838×503×473
内寸(mm)803×468×461
圧縮荷重(N[kgf])16000[1630]
用途TP規格コンテナー蓋
材質PP
外寸(mm)669×334×21
用途TP規格コンテナー蓋
材質PP
外寸(mm)344×344×24
用途TP規格コンテナー蓋
材質PP
外寸(mm)512×344×24
均等積み付け・平置き専用1.0t用。
仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1200×1000×120●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):87●色:BK●重量(kg):9.5●材質:再生PP
アズワン品番67-5965-19
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
軽量タイプ 均等積み付け・平置き専用1.0t用。
仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1200×1100×150●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):88●色:DB●重量(kg):12.5●材質:PP/再生PP
アズワン品番67-5965-20
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
シュリンク包装・ストレッチ包装限定。
均等積み付け・平置き専用1.0t用。
材質PP/再生PP
質量(kg)12
色ダークブルー
タイプ片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)
短辺(mm)a:260、b:190
長辺(mm)A:260、B:190
外寸(mm)1200×1000×150
H(mm)88
アズワン品番67-5965-62
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
リスパレット Jタイプです。
仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1100×1100×150●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):88●色:GY●重量(kg):15.8●材質:PP/再生PP
色グレー
アズワン品番67-5963-58
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
リスパレット Jタイプです。
仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1100×800×150●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):230●短辺側b(mm):190●H(mm):90●色:GY●重量(kg):12●材質:PP/再生PP
色グレー
アズワン品番67-5964-07
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
リスパレット Jタイプです。
仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1100×1100×150●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):88●色:BR●重量(kg):16●材質:PE/再生PE
色ブラウン
アズワン品番67-5963-59
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
1200×1000サイズのパレットに適合し、手にやさしいい持ち手穴ラウンド形状。
用途工業用部品他、あらゆるものの入出荷、保管に使用可能。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)2350
有効内寸(mm)568×367×301
外寸(mm)600×400×320
内寸(mm)568×367×309
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

NVボックス
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
強度と安定性に優れ、工業部品の保管・輸送に最適です
用途工業製品・部品の保管・輸送に。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
有効容積90%:側面・内面をフラット形状にすることで、外寸法に対する有効容積率約90%を実現しました。滑り防止:各辺にTPE(エラストマー)が配置してありますので、積載時にもまた、ハンドリング時にも滑りません。組立簡単:ボトムロック方式の採用により、組立て・折りたたみ、また蓋のロックもワンタッチ操作が可能です。封印機能:短側面に、結束バンド用の孔を施してありますので、封印が可能です。持ち手穴:短側面に持ち手穴を施してありますので、ハンドリング性が向上します。5色のカラーバリエーション。
用途プラスチックならではの耐久性・耐衝撃性・耐候性、そしてまた、軽量であること、衛生的であることといった特性が大いに生かされたリスボックス。更に機能性・デザイン性にも優れているため、食品加工・化学・医薬・工業・流通などあらゆる分野の循環型環境活動を積極的に推進できる次世代ボックスです。
寸法(mm)(ロック部外寸)462×324
有効内寸(mm)445×312×290
外寸(mm)462×324×310
内寸(mm)445×312×290
折りたたみ寸法(mm)750×495×32
有効容積90%:側面・内面をフラット形状にすることで、外寸法に対する有効容積率約90%を実現しました。滑り防止:各辺にTPE(エラストマー)が配置してありますので、積載時にもまた、ハンドリング時にも滑りません。組立簡単:ボトムロック方式の採用により、組立て・折りたたみ、また蓋のロックもワンタッチ操作が可能です。封印機能:短側面に、結束バンド用の孔を施してありますので、封印が可能です。持ち手穴:短側面に持ち手穴を施してありますので、ハンドリング性が向上します。5色のカラーバリエーション。
用途プラスチックならではの耐久性・耐衝撃性・耐候性、そしてまた、軽量であること、衛生的であることといった特性が大いに生かされたリスボックス。更に機能性・デザイン性にも優れているため、食品加工・化学・医薬・工業・流通などあらゆる分野の循環型環境活動を積極的に推進できる次世代ボックスです。
寸法(mm)(ロック部外寸)600×350
有効内寸(mm)585×340×259
外寸(mm)602×352×280
内寸(mm)585×340×259
折りたたみ寸法(mm)845×528×32
有効容積90%:側面・内面をフラット形状にすることで、外寸法に対する有効容積率約90%を実現しました。滑り防止:各辺にTPE(エラストマー)が配置してありますので、積載時にもまた、ハンドリング時にも滑りません。組立簡単:ボトムロック方式の採用により、組立て・折りたたみ、また蓋のロックもワンタッチ操作が可能です。封印機能:短側面に、結束バンド用の孔を施してありますので、封印が可能です。持ち手穴:短側面に持ち手穴を施してありますので、ハンドリング性が向上します。5色のカラーバリエーション。
用途プラスチックならではの耐久性・耐衝撃性・耐候性、そしてまた、軽量であること、衛生的であることといった特性が大いに生かされたリスボックス。更に機能性・デザイン性にも優れているため、食品加工・化学・医薬・工業・流通などあらゆる分野の循環型環境活動を積極的に推進できる次世代ボックスです。
フタの有無あり
寸法(mm)(ロック部外寸)327×300
有効内寸(mm)312×290×290
外寸(mm)322×300×310
内寸(mm)312×290×290
折りたたみ寸法(mm)595×480×32
有効容積90%:側面・内面をフラット形状にすることで、外寸法に対する有効容積率約90%を実現しました。滑り防止:各辺にTPE(エラストマー)が配置してありますので、積載時にもまた、ハンドリング時にも滑りません。組立簡単:ボトムロック方式の採用により、組立て・折りたたみ、また蓋のロックもワンタッチ操作が可能です。封印機能:短側面に、結束バンド用の孔を施してありますので、封印が可能です。持ち手穴:短側面に持ち手穴を施してありますので、ハンドリング性が向上します。5色のカラーバリエーション。
用途プラスチックならではの耐久性・耐衝撃性・耐候性、そしてまた、軽量であること、衛生的であることといった特性が大いに生かされたリスボックス。更に機能性・デザイン性にも優れているため、食品加工・化学・医薬・工業・流通などあらゆる分野の循環型環境活動を積極的に推進できる次世代ボックスです。
寸法(mm)(ロック部外寸)460×322
有効内寸(mm)445×312×186
外寸(mm)455×322×206
内寸(mm)445×312×186
折りたたみ寸法(mm)750×390×32
有効容積90%:側面・内面をフラット形状にすることで、外寸法に対する有効容積率約90%を実現しました。滑り防止:各辺にTPE(エラストマー)が配置してありますので、積載時にもまた、ハンドリング時にも滑りません。組立簡単:ボトムロック方式の採用により、組立て・折りたたみ、また蓋のロックもワンタッチ操作が可能です。封印機能:短側面に、結束バンド用の孔を施してありますので、封印が可能です。持ち手穴:短側面に持ち手穴を施してありますので、ハンドリング性が向上します。5色のカラーバリエーション。
用途プラスチックならではの耐久性・耐衝撃性・耐候性、そしてまた、軽量であること、衛生的であることといった特性が大いに生かされたリスボックス。更に機能性・デザイン性にも優れているため、食品加工・化学・医薬・工業・流通などあらゆる分野の循環型環境活動を積極的に推進できる次世代ボックスです。
寸法(mm)(ロック部外寸)535×346
有効内寸(mm)520×336×304
外寸(mm)537×348×325
内寸(mm)520×336×304
折りたたみ寸法(mm)915×487×32
短側面にロック機構付きで輸送時の内容物抜き取りを防止します。蓋にはスライドロックとインシュロック対応の穴があり封印も可能です。伝票貼付箇所を設置し、伝票=封印シールとしても運用可能です。
仕様スライドロックフタ付
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載量(kg)15
最大積載荷重(kg)15
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)625×458×358
外寸(mm)670×503×381
内寸(mm)635×468×368
圧縮荷重(N[kgf])12360[1260]
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)473×318×91
外寸(mm)545×362×110
内寸(mm)485×330×107
フタなし
スタッキング高さ(mm)94
ネスティング高さ(mm)54
圧縮荷重(N[kgf])7930[810]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)960×458×265
外寸(mm)1005×503×288
内寸(mm)970×468×275
圧縮荷重(N[kgf])14560[1490]
TP規格コンテナー。
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管、流通用コンテナー。
材質PP(ポリプロピレン)
コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナー。
コンテナー管理の合理化に効果的です。
用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管、流通用コンテナー。
コンテナ種類ベタ目
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。
材質PP
フタの有無なし
仕様(底面水抜き穴)無し
有効内寸(mm)394×254×66
外寸(mm)448×294×82
内寸(mm)408×266×80
フタなし
スタッキング高さ(mm)68
ネスティング高さ(mm)38
圧縮荷重(N[kgf])3130[320]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)580×390×41
外寸(mm)634×440×54
内寸(mm)590×400×51
フタなし
スタッキング高さ(mm)44
圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)471×316×195
外寸(mm)545×362×218
内寸(mm)487×332×215
フタなし
スタッキング高さ(mm)198
ネスティング高さ(mm)82
圧縮荷重(N[kgf])7250[740]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。