こんなお得な商品も!
落下防止ゴムバンド 棚用
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
材質バンド:合成ゴム、フック:スチール
色ブラック
バンド幅(mm)20
開口寸法(mm)【先端金具】約9
金具幅(mm)【先端金具】約6
仕様両端2本線カギフック付
主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
色グリーン
高さ(mm)1400
棚ピッチ(mm)50
外寸法・高さ(mm)1400
総耐荷重(kg)500
棚板調整ピッチ(mm)50
用途中量ボルト式棚”R3型”用キャスターユニット
高さ(mm)200
材質(本体)スチール
耐荷重(kg/段)300
総耐荷重(kg)500
最大積載量(kg/台)500
主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
色グリーン
高さ(mm)1700
材質(本体)スチール
棚ピッチ(mm)50
外寸法・高さ(mm)1700
総耐荷重(kg)500
棚板調整ピッチ(mm)50
主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
色グリーン
高さ(mm)2000
耐荷重(kg/段)300
棚ピッチ(mm)50
外寸法・高さ(mm)2000
総耐荷重(kg)500
棚板調整ピッチ(mm)50
均等耐荷重(kg/段)300
簡易養生用のキャッピーです。開口部にゴムひもがついているのでシートやカバーとして簡易に使用できます。使用しない時の機械などのホコリよけにも活躍します。半透明のため、カバーをしても中身が見えます。
用途パレットカバーとして。使用しない時の機械のホコリよけに。
厚さ(mm)0.06
材質/仕上ポリエチレン、天然ゴム
色半透明
厚さ(μm)60
Wロックシステム(PAT.P):バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避します。
ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用しています。
両サイドにはベルト通しとツールホルダを設置しています。
色ブラック
材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
こんなお得な商品も!
マグネット ホルダー フックタイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
トラスコ品番115-0627
材質本体:スチール、磁石:ネオジム、滑り止めシート:合成ゴム
幅(mm)45
高さ(mm)32
質量(g)60
奥行(mm)65
フック2本
最大積載量(kg/個)1
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
日本製の高品質な縫製を施したロング電工バケツです。
6号防水加工帆布を使用してます。
電気工事で電線やゴム管を束ねて使用する際に便利な電工バケツです。
深くする事でバケツ内での絡まりを防止します。
用途アーマーロッドなどの長尺物の収納に
直径(Φmm)240
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。分割型なので様々なサイズのボックスに対応可能です。
用途ペーパーウェス・ゴム手袋・ビニール手袋・ティッシュペーパーの収納と管理。
色白
材質(本体)スチール、マグネットシート
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途ゴム手袋・ビニール手袋・ティッシュペーパーの収納と管理。
仕様ティッシュケース三個収納可
トラスコ品番819-5029
質量(kg)1.9
色白
材質(本体)スチール、マグネットシート
タイプ3箱用
最大積載量(kg)4(個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×100×421
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
発泡ゴムシート付なので、引き出しの中は滑りにくく、傷つきにくいです。
パッチン錠に鍵穴がついているため、シリンダ錠(穴け4.5mm、別売)を取り付け保管が可能です。
トップカバーを閉じると引き出しが自動ロックします。
キーロック搭載です。
ボールベアリングスライダー採用で引き出しがスムーズに動きます。
仕様引出しスライド部:ボールベアリングスライダー、シリンダ錠(別売)取付可
付属品発泡ゴムシート、カギ
トラスコ品番762-9931
仕上艶消し粉体塗装
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)533×220×287
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
50Lコンテナ、オリコンの上からかぶせて使用できます。
急な雨などから荷物が濡れるのを防ぎます。
材質ポリエチレン、天然ゴム
厚さ(mm)0.023
色半透明
直径(Φmm)630
工具・道具・部品の収納や運搬など、DIYからアウトドアまで幅広くご利用いただける収納コンテナバケツです。不要時はワイヤーを畳むだけで、簡単にコンパクト収納ができるため、持ち運びにも便利です。丈夫な布地でゴム脚付きのため、過酷な環境下においても汚れを気にせず安心してお使いいただけます。肩掛け用のショルダー紐付きです。ベルトループにお好みでカラビナやフックの取り付けが可能です。
用途工具・道具・部品の収納や運搬などに。
材質ポリエステル
質量(kg)0.8
タイプフタ無
容量(L)30.9
外寸法・幅(mm)350
外寸法・高さ(mm)340
外寸法・奥行(mm)260
用途エアガンの収納と管理に。
トラスコ品番450-2710
材質(本体)スチール、ネオジム磁石、(滑り止めシート)合成ゴム
幅(mm)128
色ホワイト
高さ(mm)95
質量(g)640
奥行(mm)77
吸着力3kg
最大積載量(kg)0.6/個
口径(mm)(エアガン先端挿入)16
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
パンチングパネルラック両面パイプ自立型キャスター付です。
用途工具の保管・管理。
付属品フックL・S各10個
トラスコ品番393-0289
材質スチール
幅(mm)485
寸法(mm)パンチングボード/485×890
質量(kg)11
高さ(mm)1600
奥行(mm)411
キャスターΦ50mm自在ゴムキャスター、自在ストッパー付
最大積載量(kg)30
荷姿組立式
角穴(mm)10
支柱径(Φmm)25.4
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
リング部にコーティング仕様なので工具に傷がつきません。
用途工具の整理・管理
吸着力(N)49
材質本体・ねじ・ナット:スチール、磁石:ネオジム、滑り止め:合成ゴム
高さ(mm)51
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
テーブル上にて簡単な作業が行えます。
引出し付なので書類など管理できます。
用途工具の分類。工具の整理・管理。
トラスコ品番819-5031
セット内容フックL・S×各6個
材質パンチングボード・テーブル・支柱パイプ・受け/スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、引出し/PS、アジャスターボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、受座用ゴム/合成ゴム、丸内栓フタ/ポリエチレン、キャスター車輪/ゴム車輪、金具/スチール
幅(mm)496.4
質量(kg)14
色ホワイト(パネル)
高さ(mm)1645
奥行(mm)352
最大積載量(kg)30
角穴(mm)10
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)(パンチングボード)485×890
引出しあり
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
機械側面や鉄柱など金属面に穴をあけず簡易に貼付けることができます。
パネリーナオプションやコバンザメP型用フックを取り付け、いろいろな工具の管理に適しています。
用途工具の整理・管理
トラスコ品番765-7838
質量(kg)1.8
吸着力(N)196
最大積載量(kg)5
角穴(mm)10(縦17列×横17列)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
機械側面や鉄柱など金属面に穴をあけず簡易に貼付けることができます。
用途工具の整理・管理
取付幅(mm)26
レイアウト変更に便利なキャスター付タイプです。保管庫には中棚板・シリンダー錠付きで、図面やファイル、各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
仕様中棚1枚(金具付)、シリンダ錠(合鍵付)
トラスコ品番352-5911
材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)54.9
高さ(mm)1350
材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)500
間口(mm)900
キャスター100mmゴム車自在ブレーキ付、固定各2個
最大積載量(kg)250
荷姿組立式
色(本体)グリーン
キャスター金具スチール
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
こんなお得な商品も!
パンチングパネル キャスター付
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。
付属品フックL・S 各6個
材質本体:スチール、丸込みフタ:ポリエチレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)、フランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)
高さ(mm)1600
奥行(mm)410
間口(mm)485
均等荷重(kg)20.0
寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×485
支柱径(Φmm)25.4
レイアウト変更に便利なキャスター付タイプです。
トラスコ品番352-6828
材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)73.2
高さ(mm)1420
材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)600
間口(mm)910
キャスター100mm 自在、自在ストッパー付各2個
最大積載量(kg)200
荷姿組立式
色(本体)グリーン
キャスター金具スチール
コンテナ種類(小)VN-1N 64個(中)VN-2N 24個(大)VN-3N 16個
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
レイアウト変更に便利なキャスター付タイプです。保管庫には中棚板・シリンダー錠付きで、図面やファイル、各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
仕様中棚1枚(金具付)、シリンダ錠(合鍵付)
トラスコ品番352-5902
材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)53.9
高さ(mm)1350
材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)500
間口(mm)900
キャスター100mmゴム車自在ブレーキ付、固定各2個
最大積載量(kg)250
荷姿組立式
色(本体)グリーン
キャスター金具スチール
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
用途工具の整理・管理
トラスコ品番765-7820
質量(g)60
吸着力(N)98(セット)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
レイアウト変更に便利なキャスター付タイプです。保管庫には中棚板・シリンダー錠付きで、図面やファイル、各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
仕様中棚1枚(金具付)、シリンダ錠(合鍵付)
トラスコ品番352-5899
材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)60.9
高さ(mm)1650
材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)500
間口(mm)900
キャスター100mmゴム車自在ブレーキ付、固定各2個
最大積載量(kg)250
荷姿組立式
色(本体)グリーン
キャスター金具スチール
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
レイアウト変更に便利なキャスター付タイプです。
トラスコ品番368-9948
材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)75.7
高さ(mm)1420
材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)600
間口(mm)910
キャスター100mm 自在、自在ストッパー付各2個
最大積載量(kg)200
荷姿組立式
色(本体)グリーン
キャスター金具スチール
コンテナ種類(中)VN-2N 84個
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。
用途各種工場、作業現場に。
材質スチール
タイプクロムフリータイプ
キャスター自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)
表面処理三価クロメートメッキ
脚高(mm)100
積載段数(段)1
最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
用途各種工場、作業現場に。
仕様(ゲート)半開
材質スチール表面処理:溶融亜鉛メッキ
タイプクロムフリータイプ
線径(Φmm)6
金網ピッチ(mm)50×50
脚高(mm)100
ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担も軽減できます。
用途各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。
付属品自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)、後付けハンドル1本、取っ手パイプ1本
材質スチール、三価クロメートメッキ
タイプキャスター付
線径(Φmm)6
脚高(mm)100
積載段数(段)最大:1
発泡ゴムシート付なので、引き出しの中は滑りにくく、傷つきにくいです。
パッチン錠に鍵穴がついているため、シリンダ錠(25mm、別売)を取り付け保管が可能です。
自動車整備工場などの工具の整理整頓に最適です。
仕様引き出しスライド部:ボールベアリングスライダー
材質スチール
色レッド
奥行(mm)241
間口(mm)533
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×205×41
色(本体)レッド
シリンダ錠(別売)取付可
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)470×205×41
キャスター付で移動させるのに便利です。(キャスター100mm自在・ブレーキ付き各2個))
仕様コンテナにはフタ(品番:VN-ONF-TM)(別売)が取り付け可能
トラスコ品番263-9160
材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
質量(kg)69.7
色ホワイト(本体)
高さ(mm)1420
材質(本体)スチール
奥行(mm)600
間口(mm)910
キャスター(付属)100mm自在・ブレーキ付き各2個
最大積載量(kg)200/台
梱包数1台
コンテナ(コンテナ中)‐、(コンテナ小)VN-1N 144個
色(本体)ホワイト
最大積載量(kg/台)200
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
ネットパレットのベースです。台車としても利用できます。
用途各種工場、作業現場に。
材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ、キャスター:ゴム車輪
タイプキャスター付
ピッチ(mm)網:50×50
最大積載荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)Φ150
脚寸法高さH(mm)100
線径(mm)6
キャスター付で移動させるのに便利です。(キャスター100mm自在・ブレーキ付き各2個))
トラスコ品番263-9159
材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)1420
奥行(mm)600
間口(mm)910
キャスター100mm 自在、自在ストッパー付各2個
コンテナ(コンテナ大)VN-3N 24個、(コンテナ中)VN-2N 48個、(コンテナ小)‐
色(本体)ホワイト
棚段数(段)7
最大積載量(kg/台)200
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
キャスターとハンドルがセットになっています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。TUG型用キャスターユニットです。
用途移動用棚として。
色オイスターホワイト
高さ(mm)180.2
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。