保管用品 :「スチール棚転倒防止」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

TUG型中量ボルトレス棚の転倒を防止します。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途中量ボルトレス棚TUG型用棚部材 高さ(mm)43 間口(mm)50.7 オイスターホワイト 奥行(mm)29 仕様TUG300、450、600kgタイプ兼用 トラスコ品番756-1008 セット内容壁付金物 2個、オールアンカーC-850 2本 材質本体:スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 質量(kg)0.16
1セット
1,398 税込1,538
13日以内出荷

ネオグレー 仕様軽中量(M1.5、M2)・中量棚(M3、M5)用 適合M1.5・M2・M3・M5
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)110 ネオグレー トラスコ品番393-3920 材質/仕上スチール/粉体塗装 質量(kg)1.1 適合サイズ(mm)間口905用
1組
5,698 税込6,268
翌日出荷

SBL型軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 床固定用です。
適合SBL型 トラスコ品番195-3243 材質スチール シルバー 高さ(mm)20 質量(g)300 奥行(mm)50 間口(mm)50 アズワン品番64-8678-01
1組(4個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を91mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。 トラスコ品番206-7089 高さ(mm)2185 奥行(mm)581 間口(mm)1561 棚ピッチ(mm)25 アズワン品番64-8604-16 グリーン購入法適合 有効間口(mm)1440
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります