静電気の帯電を防止し、チリ、ホコリの付着を防止します。
帯電防止効果は永久的です。コンベヤライン、自動組み立て機などの機械適正に優れています。
フタも取り付け可能です。容量違いでも積み重ね可能です。
用途電子部品などの保管・輸送に。
フタの有無なし
適合フタ/CR-D2F-EA(別売)
材質導電性ポリプロピレン(PP)
外寸法・幅(mm)532
特性導電性
外寸法・奥行(mm)368
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)336
有効内寸法・幅(mm)494
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.59
最大積載荷重(kg)20
表面抵抗値(Ω)1016
外寸法・幅(mm)650
外寸法・高さ(mm)329
外寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)310
有効内寸法・幅(mm)600
トラスコ品番114-8117
適合本体TR-MPB-25各色
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.45
外寸法・幅(mm)402
外寸法・高さ(mm)34
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)395×295×23
外寸法・奥行(mm)302
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.35
耐荷重(kg)15
適合カード差し両短辺21型(別売)
外寸法・幅(mm)366
外寸法・高さ(mm)284
外寸法・奥行(mm)262
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)254
有効内寸法・幅(mm)335
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無なし
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
RoHS指令(10物質対応)対応
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
フタの有無なし
仕様シボ加工4ヵ所
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.1
最大積載荷重(kg)15
適合カード差し両短辺21型(別売)
外寸法・幅(mm)366
外寸法・高さ(mm)272
外寸法・奥行(mm)262
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)252
有効内寸法・幅(mm)335
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
最大積載荷重(kg)15
適合カード差し(別売)両短辺21型
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)366
外寸法・間口(mm)530
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)335
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無なし
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)335
折りたたみ式でスペースを取りません。
腰かけ可能で、オフィスや家庭等様々な場所で収納に使用できます。
海上輸送コンテナをイメージしたデザインです。
用途オフィス、家庭、倉庫等での収納に
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.7
耐荷重(kg)50
外寸法・幅(mm)320
外寸法・高さ(mm)300
外寸法・奥行(mm)320
収納可能質量(kg)30
有効内寸法・奥行(mm)290
有効内寸法・高さ(mm)270
有効内寸法・幅(mm)290
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
タイプシボ加工なし
最大積載荷重(kg)15
折りたたみ時高さ(mm)95
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無あり
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)335
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:272
容量(L)20.2
最大積載荷重(kg)15
折りたたみ時高さ(mm)76
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無なし
有効内寸法・間口(mm)335
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)252
静電気の帯電を防止し、チリ、ホコリの付着を防止します。
帯電防止効果は永久的です。
コンベヤライン、自動組み立て機などの機械適正に優れています。
フタも取り付け可能です。
トラスコ品番819-1376
質量(g)700
表面抵抗値(Ω)106以下
適合コンテナCR-S50-EA/CR-S40-EA/CR-S30-EA
外寸法・幅(mm)530
外寸法・高さ(mm)18
特性導電性
外寸法・奥行(mm)366
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無あり
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)335
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:284
容量(L)19.7
最大積載荷重(kg)15
折りたたみ時高さ(mm)88
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無あり
有効内寸法・間口(mm)335
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)254
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。