軽中量棚”TLA型”用移動仕切板TRUSCO6日以内出荷
移動仕切板は固定しなくても使用可能です。棚板間口900と1200mmに取り付けが可能です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
付属品フック2個材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装色オイスターホワイト
工場用システム保管庫”TZW型”(オープンタイプ)TRUSCO7日以内出荷
オープンタイプで棚板は16.75mmピッチで移動できます。A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。ステンレスに比べ低価格でありながら、合金化溶融亜鉛メッキとメラミン焼付塗装により一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性を有しております。転倒防止用として上下・左右の連結が可能です。
材質スチール(亜鉛メッキ)色ホワイト奥行(mm)450間口(mm)900棚ピッチ(mm)16.75設置方式上置・下置両用棚板(追加)TZW-01T均等積載量(kg/段)70棚板調整ピッチ(mm)16.75適合ベースTZWB-06(下置設置時・別売/TZWH-18B・TZWH-11SBは除く)
パネルコンテナラック用兼用キャスターベース ホワイト色TRUSCO3日以内出荷
パネルコンテナラックに取り付け、移動式パネルラックコンテナにできます。
付属品ハンドル(HU) 1本トラスコ品番263-8999材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)180奥行(mm)600間口(mm)910最大積載量(kg)(均等)250色(本体)ホワイト
ラックテナーTRUSCO3日以内出荷
背面側が空いていますので、背面からも荷物の出し入れが可能です。
最大7枚の中間棚をかけて多段棚としても使用できます。
中間棚は、軽量なアルミ製です。
棚位置変更の際の負担を軽減します。
用途物品棚が常設できない場所などでの急な保管用に、移動棚として、ピッキング作業にトラスコ品番206-3926材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール質量(kg)40外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×850×1700キャスター径(Φmm)150アズワン品番64-8659-60外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)243均等積載量(kg/段)500外寸法・奥行(mm)850有効内寸法・奥行(mm)595有効内寸法・高さ(mm)1457有効内寸法・幅(mm)780
中量ボルトレス棚TUG型用キャスターベースセットTRUSCO15日以内出荷から30日以内出荷
キャスターとハンドルがセットになっています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。TUG型用キャスターユニットです。
用途移動用棚として。色オイスターホワイト高さ(mm)180.2
M3型・M5型用 パーテーションTRUSCO¥13,980~税込¥15,378~
1セット(2枚)
7日以内出荷
嵌合式で棚に簡単に取り付けできます。仕切る位置を12.5mmピッチで移動できます。
色ネオグレー材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0111
中量ボルトレス棚 TUG型 用移動仕切板TRUSCO(1件のレビュー)10日以内出荷から18日以内出荷
TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途荷の区分に有効です色オイスターホワイト材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装板厚(mm)1
M3型中量棚用アップベースセットTRUSCO翌日出荷
アップベースを使用することにより、下ビームを100mmアップでき、棚上の荷物を縦型リフターなどで移動させることができます。
高さ(mm)100間口(mm)70色ネオグレー奥行(mm)90トラスコ品番488-1818セット内容アップベース1個、ベースプレート1個、本体取付ボルト・ナット(M8×15)2セット、接続ボルト・ナット(M10×20)1セット、アンカー(C1050)1本材質スチール質量(kg)1.5最大積載量(kg/台)2500(4セット使用時)
DX両開きキャビネットTRUSCO7日以内出荷
棚板は30mmピッチで移動可能です。
仕様シリンダ錠付属品棚板2枚適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ) WVER1-B(アジャスタータイプ)トラスコ品番301-1496種別両開き扉タイプ幅(mm)881質量(kg)41.4高さ(mm)1200材質(本体)スチール奥行(mm)551間口(mm)881荷姿完成品均等耐荷重(kg)80棚ピッチ(mm)30材質(扉)スチール棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/857×456×30有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)865×460×780最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)30
DX片開きキャビネットTRUSCO7日以内出荷
棚板は30mmピッチで移動可能です。
仕様シリンダ錠付属品棚板2枚(金具付)、シリンダ錠適合ベース:LVE-C(キャスタータイプ) LVE-B(アジャスタータイプ)トラスコ品番301-1534種別片開き扉タイプ幅(mm)500質量(kg)23高さ(mm)880材質(本体)スチール奥行(mm)551間口(mm)500荷姿完成品均等耐荷重(kg)80棚ピッチ(mm)30材質(扉)スチール棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/477.5×456×30有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)485×460×780最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)30
DX引き違いキャビットTRUSCO7日以内出荷
棚板は30mmピッチで移動可能です。
仕様シリンダ錠付属品棚板2枚(金具付)、シリンダ錠適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ) WVER1-B(アジャスタータイプ)トラスコ品番301-1500種別引き違い扉タイプ幅(mm)881質量(kg)44.5高さ(mm)1200材質(本体)スチール奥行(mm)551間口(mm)881荷姿完成品均等耐荷重(kg)80棚ピッチ(mm)30材質(扉)スチール棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/857×456×30最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)30
DXオープンキャビネットTRUSCO7日以内出荷
棚板は30mmピッチで移動可能です。
付属品棚板2枚(金具付)適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ) WVER1-B(アジャスタータイプ)トラスコ品番301-1526種別オープンタイプ幅(mm)881質量(kg)30.5高さ(mm)880材質(本体)スチール奥行(mm)551間口(mm)881荷姿完成品均等耐荷重(kg)80棚ピッチ(mm)30棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/858×506×30最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)30
DXオープンキャビネットTRUSCO7日以内出荷
棚板は30mmピッチで移動可能です。
付属品棚板2枚(金具付)適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ) WVER1-B(アジャスタータイプ)トラスコ品番301-1518種別オープンタイプ幅(mm)881質量(kg)35高さ(mm)1200材質(本体)スチール奥行(mm)551間口(mm)881荷姿完成品均等耐荷重(kg)80棚ピッチ(mm)30棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/858×506×30最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)30
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 連結型TRUSCO翌々日出荷から7日以内出荷
主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 単体型TRUSCO翌々日出荷から11日以内出荷
主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
中量棚用アップベースセットTRUSCO30日以内出荷
アップベースを使用することにより、下ビームを100mmアップでき、棚上の荷物を縦型リフターなどで移動させることができます。
色オレンジトラスコ品番459-3227質量(kg)1.5最大積載量(kg)2500/台(4セット使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×133
m1.5用キャスターユニットTRUSCO当日出荷
キャスターユニットを取付けることにより、棚にキャスターが取付けられ、スムーズな移動をすることができる。
用途M1.5型軽中量物品棚を移動させる。適合車輪外径(mm)100材質/仕上スチール(ネオグレー色焼付塗装)
ソフトラック 3段TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
10mm用スパナ1本で組立簡単。(M6 6角ボルト)棚板は、50mmピッチで移動できます。
高さ(mm)740材質(本体)スチール奥行(mm)408耐荷重(kg/段)50材質(ベース)ポリプロピレン(再生材25%)総耐荷重(kg)100均等耐荷重(kg/段)50
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります
0スイコー税込¥2,418~¥2,198~