絞り込み
色
イエロー(12)
グレー(1)
ブラック(20)
ブランド
- B&W
- モノタロウ(206)
- エスコ(1,172)
- TRUSCO(896)
- オカムラ(岡村製作所)(449)
- アイリスオーヤマ(153)
- リングスター(109)
- PELICAN(ペリカン)(107)
- サカエ(99)
- 明邦化学(95)
- Luminous(ルミナス)(84)
- アイリスチトセ(80)
- ミルウォーキーツール(77)
- ホーザン(76)
- セキスイ(74)
- 日本ファイリング(74)
- SK11(69)
- JEJアステージ(63)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(61)
- AIS (エイ・アイ・エス)(58)
- サンコー(三甲)(43)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
特価

ツールバック SERVICE
B&W¥11,980税込¥13,1781個当日出荷丈夫なナイロン繊維を使用し、傷が付きにくいです。工具入れポケットは取り外し可能です。ツールポケットは90°まで広げることができます。用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6114材質ナイロン質量(kg)2.72018年トラスコ掲載ページ4 2245
ツールケース GO
B&W¥43,980税込¥48,3781個当日出荷アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6124材質ABS樹脂質量(kg)6.6色ブラック鍵鍵有2018年トラスコ掲載ページ4 2095
ツールバック MOVE
B&W(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷丈夫なナイロン繊維を使用し、傷が付きにくいです。工具入れポケットは取り外し可能です。ツールポケットは90°まで広げることができます。用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6115材質ナイロン幅(mm)350質量(kg)2.3高さ(mm)430奥行(mm)230ポケット数162018年トラスコ掲載ページ4 2209
ツールケース JUMBO
B&W¥69,980税込¥76,9781個当日出荷ポリプロピレンで強い衝撃荷重があります。名入れが可能なポケット付きです。ケース底に収納組み換え自在の収納スペースがあります。工具入れポケットは取り外し可能です。用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6118材質PP質量(kg)9.8色ブラック2018年トラスコ掲載ページ4 2071
プロテクタケース 500
B&W¥4,198税込¥4,6181個当日出荷-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。USBやメモリーカードなどの貴重品の管理に最適です。用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)0.5材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)230外寸法・高さ(mm)90外寸法・奥行(mm)1802018年トラスコ掲載ページ4 2174有効内寸法・奥行(mm)145有効内寸法・高さ(mm)80有効内寸法・幅(mm)205
プロテクタケース 1000
B&W(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)0.7
OUTDOOR CASES TYPE500
B&W¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から47日以内出荷B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.5材質(本体)ポリプロピレン容量(L)2.28機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)228×182×92外寸法・幅(mm)228外寸法・高さ(mm)92RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)182有効内寸法・奥行(mm)143有効内寸法・高さ(mm)78.5有効内寸法・幅(mm)203
プロテクタケース 4000
B&W¥18,980税込¥20,8781個当日出荷-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。保護等級IP67で優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)2.3材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2174
プロテクタケース 6700
B&W¥18,980税込¥20,8781個当日出荷-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)6.8材質(本体)ポリプロピレン
プロテクタケース 5000
B&W¥19,980税込¥21,9781個当日出荷-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2175
ツールケース FLEX
B&W¥31,980税込¥35,1781個当日出荷アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6123材質ABS樹脂質量(kg)4.8色ブラック鍵鍵有2018年トラスコ掲載ページ4 2095
OUTDOOR CASES TYPE5000
B&W¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)2.85材質(本体)ポリプロピレン容量(L)22.11機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)468×365×188外寸法・幅(mm)468外寸法・高さ(mm)188RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)365有効内寸法・奥行(mm)301有効内寸法・高さ(mm)170有効内寸法・幅(mm)432
OUTDOOR CASES TYPE3000
B&W¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)1.7材質(本体)ポリプロピレン容量(L)11.65機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)364×295×169外寸法・幅(mm)364外寸法・高さ(mm)169RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)295有効内寸法・奥行(mm)233有効内寸法・高さ(mm)152有効内寸法・幅(mm)329
OUTDOOR CASES TYPE2000
B&W¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から5日以内出荷B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.85材質(本体)ポリプロピレン容量(L)6.64機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)272×215×166RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67有効内寸法・奥行(mm)175有効内寸法・高さ(mm)153.5有効内寸法・幅(mm)247
OUTDOOR CASES TYPE1000
B&W¥5,398税込¥5,9381個欠品中B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.7材質(本体)ポリプロピレン容量(L)4.14機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)272×215×106外寸法・幅(mm)272外寸法・高さ(mm)106RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)215有効内寸法・奥行(mm)177有効内寸法・高さ(mm)94有効内寸法・幅(mm)249
68000用 ウレタンフォーム
B&W¥7,998税込¥8,7981個当日出荷追加のウレタンフォームとして使用できます。1.5cm角のキューブ状に切れ込みが入っております。用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。トラスコ品番859-6189適合本体6800材質ウレタン質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ4 2176
65000用 ウレタンフォーム
B&W¥4,298税込¥4,7281個当日出荷追加のウレタンフォームとして使用できます。1.5cm角のキューブ状に切れ込みが入っております。用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。トラスコ品番859-6187適合本体6500材質ウレタン質量(kg)0.82018年トラスコ掲載ページ4 2176
68000用 ディバイダー
B&W¥8,598税込¥9,4581個当日出荷自分の好きなサイズに組み合わせできます。小物を綺麗に収納することができます。丸洗いできます。選択可能なディバイダーです。用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。トラスコ品番859-6179材質ナイロン質量(kg)1.22018年トラスコ掲載ページ4 2176
67000用 ディバイダー
B&W¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷自分の好きなサイズに組み合わせできます。小物を綺麗に収納することができます。丸洗いできます。選択可能なディバイダーです。用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。トラスコ品番859-6178材質ナイロン質量(kg)1.12018年トラスコ掲載ページ4 2176
65000用 ディバイダー
B&W¥5,998税込¥6,5981個当日出荷自分の好きなサイズに組み合わせできます。小物を綺麗に収納することができます。丸洗いできます。選択可能なディバイダーです。用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。トラスコ品番859-6177材質ナイロン質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ4 2176
5500用 ディバイダー
B&W¥5,198税込¥5,7181個当日出荷自分の好きなサイズに組み合わせできます。小物を綺麗に収納することができます。丸洗いできます。選択可能なディバイダーです。用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。トラスコ品番859-6175材質ナイロン質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ4 2176
2000用 ディバイダー
B&W¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷自分の好きなサイズに組み合わせできます。小物を綺麗に収納することができます。丸洗いできます。選択可能なディバイダーです。用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。トラスコ品番859-6171材質ナイロン質量(kg)0.42018年トラスコ掲載ページ4 2176
67000用 メッシュポケット
B&W¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ケースの蓋に取り付けられるメッシュポケットです。用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。トラスコ品番859-6164セット内容取付用ビス8本適合本体6700質量(kg)0.4材質(本体)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ4 2176
65000用 メッシュポケット
B&W¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ケースの蓋に取り付けられるメッシュポケットです。用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。トラスコ品番859-6163セット内容取付用ビス8本適合本体6500質量(kg)0.35材質(本体)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ4 2176
4000用 メッシュポケット
B&W¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ケースの蓋に取り付けられるメッシュポケットです。用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。トラスコ品番859-6160セット内容取付用ビス8本適合本体4000質量(kg)0.25材質(本体)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ4 2176
3000用 メッシュポケット
B&W¥719税込¥7911個当日出荷ケースの蓋に取り付けられるメッシュポケットです。用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。トラスコ品番859-6159セット内容取付用ビス8本適合本体3000質量(kg)0.2材質(本体)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ4 2176
1000用 メッシュポケット
B&W¥539税込¥5931個当日出荷ケースの蓋に取り付けられるメッシュポケットです。用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。トラスコ品番859-6158セット内容取付用ビス8本適合本体1000質量(kg)0.047材質(本体)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ4 2176
67000用 書類ホルダー
B&W¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ケースの蓋に取り付けられる書類ホルダーです。用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。トラスコ品番859-6157適合本体6700質量(kg)0.5材質(本体)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ4 2176
65000用 書類ホルダー
B&W¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ケースの蓋に取り付けられる書類ホルダーです。用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。トラスコ品番859-6156適合本体6500質量(kg)0.5材質(本体)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ4 2176
6000用 書類ホルダー
B&W¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ケースの蓋に取り付けられる書類ホルダーです。用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。トラスコ品番859-6155適合本体6000質量(kg)0.5材質(本体)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ4 2176
プロテクタケース 3000
B&W¥16,980税込¥18,6781個当日出荷-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。保護等級IP67で優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)1.7材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2174
プロテクタケース 2000
B&W¥7,998税込¥8,7981個当日出荷-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)0.9材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2174
プロテクタケース 6000
B&W(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)4材質(本体)ポリプロピレン
ツールケース JET5000
B&W¥39,980税込¥43,9781個当日出荷ポリプロピレンで強い衝撃荷重があります。名入れが可能なポケット付きです。ケース底に収納組み換え自在の収納スペースがあります。工具入れポケットは取り外し可能です。用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6117材質PP質量(kg)4.7色ブラック2018年トラスコ掲載ページ4 2071
ツールケース BASE
B&W¥29,980税込¥32,9781個当日出荷アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6122材質ABS樹脂質量(kg)4.6色ブラック鍵鍵有2018年トラスコ掲載ページ4 2095
ツールケース LBOXX 用ショルダーストラップ
B&W¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷L-BOXX用のショルダーストラップとして使用できます。用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。仕様B/W ツールケース LBOXX 用ショルダーストラップトラスコ品番859-6121材質ナイロン質量(kg)0.072018年トラスコ掲載ページ4 2071
OUTDOOR CASES TYPE6700
B&W¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)6.84色黒材質(本体)ポリプロピレン容量(L)42.78機能自動空気圧調整バルブ、伸縮ハンドル防塵防水性能IP67外寸法(mm)609×428×263外寸法・幅(mm)609外寸法・高さ(mm)263RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)428有効内寸法・奥行(mm)357有効内寸法・高さ(mm)225有効内寸法・幅(mm)534
OUTDOOR CASES TYPE6000
B&W¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)3.95材質(本体)ポリプロピレン容量(L)32.64機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)510×419×215RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67有効内寸法・奥行(mm)351有効内寸法・高さ(mm)196.6有効内寸法・幅(mm)473
OUTDOOR CASES TYPE4000
B&W¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷から16日以内出荷B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)2.25材質(本体)ポリプロピレン容量(L)16.63機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)420×325×180RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67有効内寸法・奥行(mm)264有効内寸法・高さ(mm)164有効内寸法・幅(mm)384