絞り込み
  • 色イエロー(12)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(20)
ブランド
  • B&W
  • モノタロウ(236)
  • サンコー(三甲)(3,042)
  • エスコ(1,954)
  • TRUSCO(1,782)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(823)
  • サカエ(811)
  • イトーキ(759)
  • オカムラ(岡村製作所)(449)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(339)
  • アイリスオーヤマ(262)
  • 扶桑金属工業(255)
  • 大阪製罐(237)
  • ERECTA(エレクター)(172)
  • RS PRO(170)
  • ムラテックKDS(161)
  • 浅香工業(152)
  • セキスイ(118)
  • Luminous(ルミナス)(117)
  • リングスター(109)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツールバック SERVICE B&W

    ツールバック SERVICE

    B&W
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    丈夫なナイロン繊維を使用し、傷が付きにくいです。工具入れポケットは取り外し可能です。ツールポケットは90°まで広げることができます。
    用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6114材質ナイロン質量(kg)2.72018年トラスコ掲載ページ4 2245
  • ツールバック MOVE B&W

    ツールバック MOVE

    B&W(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    丈夫なナイロン繊維を使用し、傷が付きにくいです。工具入れポケットは取り外し可能です。ツールポケットは90°まで広げることができます。
    用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6115材質ナイロン幅(mm)350質量(kg)2.3高さ(mm)430奥行(mm)230ポケット数162018年トラスコ掲載ページ4 2209
  • プロテクタケース 500 B&W

    プロテクタケース 500

    B&W
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    -30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。USBやメモリーカードなどの貴重品の管理に最適です。
    用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)0.5材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)230外寸法・高さ(mm)90外寸法・奥行(mm)1802018年トラスコ掲載ページ4 2174有効内寸法・奥行(mm)145有効内寸法・高さ(mm)80有効内寸法・幅(mm)205
  • プロテクタケース 1000 B&W

    プロテクタケース 1000

    B&W(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    -30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
    用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)0.7
  • ツールケース JUMBO B&W

    ツールケース JUMBO

    B&W
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンで強い衝撃荷重があります。名入れが可能なポケット付きです。ケース底に収納組み換え自在の収納スペースがあります。工具入れポケットは取り外し可能です。
    用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6118材質PP質量(kg)9.8ブラック2018年トラスコ掲載ページ4 2071
  • ツールケース GO B&W

    ツールケース GO

    B&W
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。
    用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6124材質ABS樹脂質量(kg)6.6ブラック鍵有2018年トラスコ掲載ページ4 2095
  • OUTDOOR CASES TYPE2000 B&W

    OUTDOOR CASES TYPE2000

    B&W
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
    仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.85材質(本体)ポリプロピレン容量(L)6.64機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)272×215×166RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67有効内寸法・奥行(mm)175有効内寸法・高さ(mm)153.5有効内寸法・幅(mm)247
  • OUTDOOR CASES TYPE500 B&W

    OUTDOOR CASES TYPE500

    B&W
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
    仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.5材質(本体)ポリプロピレン容量(L)2.28機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)228×182×92外寸法・幅(mm)228外寸法・高さ(mm)92RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)182有効内寸法・奥行(mm)143有効内寸法・高さ(mm)78.5有効内寸法・幅(mm)203
  • OUTDOOR CASES TYPE3000RPD B&W

    OUTDOOR CASES TYPE3000RPD

    B&W
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    ケース本体の材質には、耐衝撃ポリプロビレンを採用。人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ちやすくなっています。片手でも簡単な操作可能なダブルロックバックルを装備(BW0003シリ-ズ、BW0004シリ-ス、BW0005シリ-ズはシングルロックになります)、防水防塵保護等級はIP67(全製品共通)高い防水防塵性で大切な機材を保護します。自動空気圧調整バルブ機能付きで自動的に周囲の空気の圧力に応じてケース内の圧力を調整します。カメラレンズ等の精密機器、パソコン、タブレット等の小型電子機器等大切な物を衝撃から守ります。施錠用アイレットを装備、市販の南京錠等で施錠が可能です。内装のパーテ-ションはマジックテープ加工になっているので、お好みのレイアウトにする事が出来ます。
    仕様●サイズ●▼外寸:365×295×170mm●▼内寸:330×235×150mm●重量:1700g●容積:11.7L●保護等級:IP67
  • プロテクタケース 4000 B&W

    プロテクタケース 4000

    B&W
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    -30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。保護等級IP67で優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
    用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)2.3材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2174
  • プロテクタケース 2000 B&W

    プロテクタケース 2000

    B&W
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    -30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
    用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)0.9材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2174
  • プロテクタケース 6700 B&W

    プロテクタケース 6700

    B&W
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    -30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
    用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)6.8材質(本体)ポリプロピレン
  • プロテクタケース 5000 B&W

    プロテクタケース 5000

    B&W
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    -30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
    用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2175
  • ツールケース FLEX B&W

    ツールケース FLEX

    B&W
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。
    用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6123材質ABS樹脂質量(kg)4.8ブラック鍵有2018年トラスコ掲載ページ4 2095
  • OUTDOOR CASES TYPE5000 B&W

    OUTDOOR CASES TYPE5000

    B&W
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
    仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)2.85材質(本体)ポリプロピレン容量(L)22.11機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)468×365×188外寸法・幅(mm)468外寸法・高さ(mm)188RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)365有効内寸法・奥行(mm)301有効内寸法・高さ(mm)170有効内寸法・幅(mm)432
  • OUTDOOR CASES TYPE3000 B&W

    OUTDOOR CASES TYPE3000

    B&W
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
    仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)1.7材質(本体)ポリプロピレン容量(L)11.65機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)364×295×169外寸法・幅(mm)364外寸法・高さ(mm)169RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)295有効内寸法・奥行(mm)233有効内寸法・高さ(mm)152有効内寸法・幅(mm)329
  • OUTDOOR CASES TYPE1000 B&W

    OUTDOOR CASES TYPE1000

    B&W
    5,398税込5,938
    1個
    欠品中
    B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
    仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.7材質(本体)ポリプロピレン容量(L)4.14機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)272×215×106外寸法・幅(mm)272外寸法・高さ(mm)106RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)215有効内寸法・奥行(mm)177有効内寸法・高さ(mm)94有効内寸法・幅(mm)249
  • OUTDOOR CASES ブラック B&W

    OUTDOOR CASES ブラック

    B&W
    50,980税込56,078
    1個
    6日以内出荷
    ケース本体の材質には、耐衝撃ポリプロビレンを採用。人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ちやすくなっています。片手でも簡単な操作可能なダブルロックバックルを装備(BW0003シリ-ズ、BW0004シリ-ス、BW0005シリ-ズはシングルロックになります)、防水防塵保護等級はIP67(全製品共通)高い防水防塵性で大切な機材を保護します。自動空気圧調整バルブ機能付きで自動的に周囲の空気の圧力に応じてケース内の圧力を調整します。カメラレンズ等の精密機器、パソコン、タブレット等の小型電子機器等大切な物を衝撃から守ります。施錠用アイレットを装備、市販の南京錠等で施錠が可能です。
    仕様●サイズ●▼外寸:610×430×265mm●▼内寸:535×360×225mm●重量:6840g●容積:42.8L●保護等級:IP67アズワン品番67-7287-04
  • OUTDOOR CASES TYPE6000RPD B&W

    OUTDOOR CASES TYPE6000RPD

    B&W
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ケース本体の材質には、耐衝撃ポリプロビレンを採用。人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ちやすくなっています。片手でも簡単な操作可能なダブルロックバックルを装備(BW0003シリ-ズ、BW0004シリ-ス、BW0005シリ-ズはシングルロックになります)、防水防塵保護等級はIP67(全製品共通)高い防水防塵性で大切な機材を保護します。自動空気圧調整バルブ機能付きで自動的に周囲の空気の圧力に応じてケース内の圧力を調整します。カメラレンズ等の精密機器、パソコン、タブレット等の小型電子機器等大切な物を衝撃から守ります。施錠用アイレットを装備、市販の南京錠等で施錠が可能です。内装のパーテ-ションはマジックテープ加工になっているので、お好みのレイアウトにする事が出来ます。
    仕様●サイズ●▼外寸:510×420×215mm●▼内寸:475×350×200mm●重量:4000g●容積:32.64L●保護等級:IP67
  • OUTDOOR CASES TYPE5000RPD B&W

    OUTDOOR CASES TYPE5000RPD

    B&W
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    ケース本体の材質には、耐衝撃ポリプロビレンを採用。人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ちやすくなっています。片手でも簡単な操作可能なダブルロックバックルを装備(BW0003シリ-ズ、BW0004シリ-ス、BW0005シリ-ズはシングルロックになります)、防水防塵保護等級はIP67(全製品共通)高い防水防塵性で大切な機材を保護します。自動空気圧調整バルブ機能付きで自動的に周囲の空気の圧力に応じてケース内の圧力を調整します。カメラレンズ等の精密機器、パソコン、タブレット等の小型電子機器等大切な物を衝撃から守ります。施錠用アイレットを装備、市販の南京錠等で施錠が可能です。内装のパーテ-ションはマジックテープ加工になっているので、お好みのレイアウトにする事が出来ます。
    仕様●サイズ●▼外寸:468×365×188mm●▼内寸:432×301×170mm●重量:2850g●容積:22.11L●保護等級:IP67
  • OUTDOOR CASES TYPE4000RPD B&W

    OUTDOOR CASES TYPE4000RPD

    B&W
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ケース本体の材質には、耐衝撃ポリプロビレンを採用。人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ちやすくなっています。片手でも簡単な操作可能なダブルロックバックルを装備(BW0003シリ-ズ、BW0004シリ-ス、BW0005シリ-ズはシングルロックになります)、防水防塵保護等級はIP67(全製品共通)高い防水防塵性で大切な機材を保護します。自動空気圧調整バルブ機能付きで自動的に周囲の空気の圧力に応じてケース内の圧力を調整します。カメラレンズ等の精密機器、パソコン、タブレット等の小型電子機器等大切な物を衝撃から守ります。施錠用アイレットを装備、市販の南京錠等で施錠が可能です。内装のパーテ-ションはマジックテープ加工になっているので、お好みのレイアウトにする事が出来ます。
    仕様●サイズ●▼外寸:420×325×180mm●▼内寸:385×265×165mm●重量:2300g●容積:16.6L●保護等級:IP67
  • 68000用 ウレタンフォーム B&W

    68000用 ウレタンフォーム

    B&W
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    追加のウレタンフォームとして使用できます。1.5cm角のキューブ状に切れ込みが入っております。
    用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。トラスコ品番859-6189適合本体6800材質ウレタン質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ4 2176
  • 65000用 ウレタンフォーム B&W

    65000用 ウレタンフォーム

    B&W
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    追加のウレタンフォームとして使用できます。1.5cm角のキューブ状に切れ込みが入っております。
    用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。トラスコ品番859-6187適合本体6500材質ウレタン質量(kg)0.82018年トラスコ掲載ページ4 2176
  • 68000用 ディバイダー B&W

    68000用 ディバイダー

    B&W
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    自分の好きなサイズに組み合わせできます。小物を綺麗に収納することができます。丸洗いできます。選択可能なディバイダーです。
    用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。トラスコ品番859-6179材質ナイロン質量(kg)1.22018年トラスコ掲載ページ4 2176
  • 67000用 ディバイダー B&W

    67000用 ディバイダー

    B&W
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    自分の好きなサイズに組み合わせできます。小物を綺麗に収納することができます。丸洗いできます。選択可能なディバイダーです。
    用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。トラスコ品番859-6178材質ナイロン質量(kg)1.12018年トラスコ掲載ページ4 2176
  • 65000用 ディバイダー B&W

    65000用 ディバイダー

    B&W
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    自分の好きなサイズに組み合わせできます。小物を綺麗に収納することができます。丸洗いできます。選択可能なディバイダーです。
    用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。トラスコ品番859-6177材質ナイロン質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ4 2176
  • 5500用 ディバイダー B&W

    5500用 ディバイダー

    B&W
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    自分の好きなサイズに組み合わせできます。小物を綺麗に収納することができます。丸洗いできます。選択可能なディバイダーです。
    用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。トラスコ品番859-6175材質ナイロン質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ4 2176
  • 2000用 ディバイダー B&W

    2000用 ディバイダー

    B&W
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    自分の好きなサイズに組み合わせできます。小物を綺麗に収納することができます。丸洗いできます。選択可能なディバイダーです。
    用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。各種ツールのカスタマイズ用。トラスコ品番859-6171材質ナイロン質量(kg)0.42018年トラスコ掲載ページ4 2176
  • 67000用 メッシュポケット B&W

    67000用 メッシュポケット

    B&W
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ケースの蓋に取り付けられるメッシュポケットです。
    用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。トラスコ品番859-6164セット内容取付用ビス8本適合本体6700質量(kg)0.4材質(本体)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ4 2176
  • 65000用 メッシュポケット B&W

    65000用 メッシュポケット

    B&W
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ケースの蓋に取り付けられるメッシュポケットです。
    用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。トラスコ品番859-6163セット内容取付用ビス8本適合本体6500質量(kg)0.35材質(本体)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ4 2176
  • 4000用 メッシュポケット B&W

    4000用 メッシュポケット

    B&W
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ケースの蓋に取り付けられるメッシュポケットです。
    用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。トラスコ品番859-6160セット内容取付用ビス8本適合本体4000質量(kg)0.25材質(本体)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ4 2176
  • 3000用 メッシュポケット B&W

    3000用 メッシュポケット

    B&W
    719税込791
    1個
    当日出荷
    ケースの蓋に取り付けられるメッシュポケットです。
    用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。トラスコ品番859-6159セット内容取付用ビス8本適合本体3000質量(kg)0.2材質(本体)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ4 2176
  • 1000用 メッシュポケット B&W

    1000用 メッシュポケット

    B&W
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ケースの蓋に取り付けられるメッシュポケットです。
    用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。トラスコ品番859-6158セット内容取付用ビス8本適合本体1000質量(kg)0.047材質(本体)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ4 2176
  • 67000用 書類ホルダー B&W

    67000用 書類ホルダー

    B&W
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ケースの蓋に取り付けられる書類ホルダーです。
    用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。トラスコ品番859-6157適合本体6700質量(kg)0.5材質(本体)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ4 2176
  • 65000用 書類ホルダー B&W

    65000用 書類ホルダー

    B&W
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ケースの蓋に取り付けられる書類ホルダーです。
    用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。トラスコ品番859-6156適合本体6500質量(kg)0.5材質(本体)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ4 2176
  • 6000用 書類ホルダー B&W

    6000用 書類ホルダー

    B&W
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ケースの蓋に取り付けられる書類ホルダーです。
    用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。トラスコ品番859-6155適合本体6000質量(kg)0.5材質(本体)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ4 2176
  • プロテクタケース 3000 B&W

    プロテクタケース 3000

    B&W
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    -30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。保護等級IP67で優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
    用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)1.7材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2174
  • プロテクタケース 6000 B&W

    プロテクタケース 6000

    B&W(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    -30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
    用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)4材質(本体)ポリプロピレン
  • ツールケース JET5000 B&W

    ツールケース JET5000

    B&W
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンで強い衝撃荷重があります。名入れが可能なポケット付きです。ケース底に収納組み換え自在の収納スペースがあります。工具入れポケットは取り外し可能です。
    用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6117材質PP質量(kg)4.7ブラック2018年トラスコ掲載ページ4 2071
  • ツールケース BASE B&W

    ツールケース BASE

    B&W
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。
    用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6122材質ABS樹脂質量(kg)4.6ブラック鍵有2018年トラスコ掲載ページ4 2095

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

保管用品