保管用品 :「トラベルスーツケース」の検索結果
ステンレス製で強度のあるツールボックスです。高さ調整可能ハンドルとキャスター付。
用途電動工具から小物工具まで収納できる、上段・下段分割可能ツールボックス
材質ステンレス
質量(kg)8.5
色シルバー
材質(キャスター)PP+PVC
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×350×590
材質(ハンドル)アルミ
トレー外寸(mm)489×246×42
材質(トレー)PP
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段)475X225X150、下段)475X225X340
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途機内持込ケースとして最適なサイズです。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様キャスター付、伸縮ハンドル付、南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造ツインリブ
防塵防水性能IP67
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
外寸法・幅(mm)559
外寸法・高さ(mm)229
防水性IP67
外寸法・奥行(mm)351
有効内寸法・奥行(mm)279
有効内寸法・高さ(mm)193
有効内寸法・幅(mm)501
キャスター付
鍵付
10mm厚硬質ウレタン貼り
仕様●サイズ(W×D×H)mm:内寸:350×250×600外寸:380×280×630●重量(kg):8●容量:53L●耐荷重:約15kg●材質:アルミ
材質アルミ
アズワン品番65-2131-58
鍵鍵付
1個
¥25,500
税込¥28,050
当日出荷
小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。
用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様南京錠径:6mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造ツインリブ
防塵防水性能IP67
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
防水性IP67
こんなお得な商品も!

ツールキャリーバック
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
作業現場での道具、小物の移動に最適です。ころがす+手さげの2wayタイプです。キャスター付で持運びが便利です。
ジッパー付のフタには伸縮生地の窓があるのでフタを開いた状態でも取っ手がのばせて持ち運べます、また水平器などがさせます。
表面生地は撥水処理を施しているので雨の日も安心して持ち歩けます。腰袋、小物入れ(別売)なども取り付けられます。
用途作業現場への移動時に最適。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×250×380
ポケット数正面4個
外寸法・幅(mm)380
外寸法・高さ(mm)380
外寸法・奥行(mm)250
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
耐衝撃性に優れたポリエチレン素材と構造により内容物を確実に保護します。耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。本体側とフタ側のW形状クッションで大切な収納物を衝撃から守ります。移動に便利なプルハンドル、キャスター付です。
用途精密機械の保管、移送に。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)
付属品衝撃ウレタン
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
クッションウレタン
耐荷重(kg)50
梱包数1個
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
材質(クッション)ウレタン
こんなお得な商品も!

プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)樹脂
クッションウレタン
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
大型のキューブタイプのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途大型の精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様キャスター付、伸縮ハンドル付、南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造ツインリブ
防塵防水性能IP67
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
防水性IP67
【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプの多目的収納ボックスです。耐荷重約30kgで丈夫です。
色グレー/ダークグリーン
材質(本体)ポリプロピレン
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
材質ウレタン
トラスコ品番818-9506
セット内容蓋側波型/1枚、本体側切れ目入ウレタン/4枚、本体側切れ目なしウレタン/1枚、本体側波型ウレタン/1枚(平型)
質量(kg)1
間口W×奥行D×高さH(mm)本体側切れ目入りウレタン/570×350×55、蓋側波型ウレタン/575×360×45、本体側波型ウレタン/550×340×20(平型)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング可
フタあり
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
コンテナ種類べた目
【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。車体用固定ベルト付きです。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。
質量(kg)9.9
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)60
外寸法・幅(mm)1300
外寸法・高さ(mm)390
外寸法・奥行(mm)450
耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。
内面の全面表面加工により、収納物を保護します。
仕切り板は用途にあわせて移動できます。
フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)
材質本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF
鍵鍵有
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。