部品や小物の保管に便利なコンテナラックです。
コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能!
コンテナは赤色の小サイズ32個、青色の大サイズ15個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に
仕様組立式
材質本体:スチール、コンテナ:PP
質量(kg)22
高さ(mm)1150
奥行(mm)280
容量(L)大/3.3、小/0.8
間口(mm)937
段数大/3、小/4
コンテナ大/15個、小/32個
ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/124×215×124、小/82×145×72
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
均等積載量(kg/段)大/2.5、小/1.5
取扱説明書(0.4MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
トラスコ品番352-6763
材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)49.8
高さ(mm)1600
材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)
奥行(mm)320
間口(mm)910
最大積載量(kg)100
荷姿組立式
色(本体)グリーン
コンテナ種類(小)VN-1N 96個
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
こんなお得な商品も!

パーツキャビネット 引出 小×20個
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
小物の収納に便利な引出しがついた、環境に配慮した再生原料を使用したキャビネットです。
引出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造です。
用途小物、パーツ等の収納
色ライトグレー
グリーン購入法適合
部品や小物の保管に便利なロータイプのコンテナラックです。
コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能!
コンテナは赤色の小サイズ16個、青色の大サイズ5個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に
仕様組立式
材質本体:スチール、コンテナ:PP
質量(kg)9
高さ(mm)635
奥行(mm)330
容量(L)大/3.3、小/0.8
間口(mm)940
段数3
ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/124×215×124、小/82×145×72
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等積載量(kg/段)大/2.5、小/1.5
取扱説明書(0.4MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
視認性が高く、厚肉で丈夫な引出し
工具・部品の集中管理に最適です。コンテナの色は三色で、内容物の大きさ・種類により仕分けすることができます。
適合カード差し:J型(別売)
トラスコ品番507-9314
質量(kg)39.2
高さ(mm)1265
奥行(mm)350
間口(mm)904
段数小 3、大 3
最大積載量(kg)200
荷姿組立式
コンテナT2 18個、T5 12個
組立時間1人30分
1セット
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
小サイズ引出が20個付属した、樹脂製のパーツキャビネットです。
小型工具・ネジ類・事務用品・ホビー用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくく使いやすい!
引き出しには、自由に仕切れる仕切板が付いています。
背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納に。
仕切板20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190
有効内寸法・間口(mm)63
有効内寸法・奥行(mm)134
有効内寸法・高さ(mm)38
Sタイプは外枠の溝が全て共通ですから、スペースに合わせて縦横何台でも連結できます(異なる品番の商品同士でも連結可能です)。
色ベージュ
高さ(mm)372
材質(本体)ポリスチレン(PS)
奥行(mm)192
荷姿完成品
引出しの色トウメイ
材質(引出し)PS
色(本体)ベージュ
部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。
仕様片面
付属品引出しステッカー(5枚入り×8セット)
色グレー
高さ(mm)1474
材質(本体)スチール
奥行(mm)560
容量(L)0.8(引出し1個につき)
間口(mm)671
積載荷重(kg)2.5(引出し1個につき)
材質(キャスター)PP(ポリプロピレン)
最大積載量(kg)160
キャスター径(Φmm)75
材質(引出し)ABS
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×87.3×99.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.7MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
部品や小物の保管に便利なミニコンテナラックです。
コンテナは取り出して持ち運び可能で、積み重ねての使用も可能です。
コンパクトサイズなので、作業台の上などの整理に役立ちます。
用途部品や小物の保管に
付属品コンテナ×15個、ネジ×23個、ナット×23個、ワッシャー×23個
材質スチール(本体)、PP(コンテナ)
高さ(mm)410
奥行(mm)255
容量(L)0.8×15個
間口(mm)560
コンテナサイズ(mm)幅W×長さL外寸:D164.3×W105×H77.1内寸:D130×W76×H74
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等積載量(kg/段)2
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
両側と裏面をスチールパネルで密閉したタイプです。
前面だけが開いているため奥や横には商品は落ちません。商品の立て掛けができます。
隣の棚との間仕切りとしても利用できます。
ほこりや光線を遮ります。棚単位ごとに仕分け分類して保管したり、数量を定めた保管に適しています。
用途商品の陳列や整理など。
耐荷重(kg)120
工具・部品の集中管理に最適です。コンテナの色は三色で、内容物の大きさ・種類により仕分けすることができます。
適合カード差し:J型(別売)
トラスコ品番501-8714
質量(kg)49.6
高さ(mm)1565
奥行(mm)350
間口(mm)904
段数小 4、大 4
最大積載量(kg)200
荷姿組立式
コンテナT2 24個、T5 16個
組立時間1人30分
1セット
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
工具・部品の集中管理に最適です。コンテナの色は三色で、内容物の大きさ・種類により仕分けすることができます。
適合カード差し:J型(別売)
トラスコ品番507-9276
質量(kg)43
高さ(mm)1265
奥行(mm)350
間口(mm)904
段数小 4、大 3
最大積載量(kg)200
荷姿組立式
コンテナT2 24個、T5 12個
組立時間1人30分
1セット
¥77,980
税込¥85,778
欠品中
工具・部品の集中管理に最適です。コンテナの色は三色で、内容物の大きさ・種類により仕分けすることができます。
適合カード差し:J型(別売)
トラスコ品番501-8722
質量(kg)51.3
高さ(mm)1565
奥行(mm)350
間口(mm)904
段数7
最大積載量(kg)100
荷姿組立式
コンテナT5 28個
組立時間1人30分
コンテナ種類T5
1セット
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
工具・部品の集中管理に最適です。コンテナの色は三色で、内容物の大きさ・種類により仕分けすることができます。
適合カード差し:J型(別売)
トラスコ品番501-8692
質量(kg)44.7
高さ(mm)1265
奥行(mm)350
間口(mm)904
段数大 6
最大積載量(kg)200
荷姿組立式
コンテナT5 24個
組立時間1人30分
1セット
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
パネルと作業台を組合わせた機能的なワークテーブルです。オプションも豊富です。
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。組立加工、仕分け、梱包作業に。
幅(mm)650
色アイボリー
高さ(mm)900
奥行(mm)2010
均等荷重(kg)200
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
折りたたみコンテナや、スチールラックでの保管量と比較し、保管アイテム数が最大3倍!※サイズによって異なります
組み立て簡単で必要に応じて追加頂けます。
倉庫で利用するスチール素材の棚を段ボールで設計した、軽量・頑丈・安全な保管棚です。
保管間口の空いているスペースの有効活用することで従来の保管スペースを1/3に縮小し保管1間口コストをダウンします。
また、中量棚やスチールラックでは容易にできなかったスピーディーなレイアウトをハンドリフトで変更できます。
そして、大規模な庫内仕様の変更などにより不要になった棚も、一人で簡単に折りたため、処分も従来のスチールラックでは高額だった償却コストの削減に繋がります。
用途倉庫や保管スペースの無駄解消に
材質段ボール
工場・物流倉庫・学校・研究施設・バックヤード・整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。
収納物の見える化に貢献。透明窓付の保管庫。
用途組立加工・仕分け・梱包作業に
ねじ径【アジャスター】M12×P1.75
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×640×1800
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。