耐久性に優れた踏み台型収納ボックス!
南京錠(別売)が取り付けられる!
ベランダ台、ベンチとしてもお使い頂けます!
ガーデニング用品の収納にピッタリ!
アジャスター付きで、ガタつき防止!
仕様南京錠金具付き
外寸法・高さ(mm)320
外寸法・奥行(mm)365
有効内寸法・奥行(mm)305
有効内寸法・高さ(mm)245
鉄よりも強いと言われる耐衝撃性にすぐれた強化化ABSの肉厚成型。ハードな使用にも耐えます。上に乗ってもビクともしない頑丈な構造で踏み台としても使用可能。B-54は前面部、B-55/56は側面部に錠前取り付け用の穴があります。
種別トレー付き
タイプ中皿あり
上蓋のパッキンにより密閉性に優れます。
車のラゲッジケースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なケースです。
フタのフレーム部分には水に強いパッキン材を使用しています。
耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。
持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(ツル径直径5mmまで)を付けることができます。
1人でも持ち運びしやすい肩幅サイズです。
握りやすく、重いものを入れても手が痛くなりにくい。
ボックスの深さはスキー靴や2Lのペットボトルが縦に入るサイズです。
イスや踏み台としても使用できます。
エスコ品番EA960AB-8
質量(kg)3.5
色本体:ダークグリーン、蓋:グレー
材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス
耐荷重(kg)フタ:約80
外寸法・幅(mm)702
外寸法・高さ(mm)389
外寸法・奥行(mm)370
有効内寸法・奥行(mm)270
有効内寸法・高さ(mm)335
有効内寸法・幅(mm)570
1個
¥6,640
税込¥7,304
翌日出荷
フタ裏側のフレーム部にパッキン付きで、水やホコリをシャットアウト!
イスや踏み台の代わりにもなる抜群の強度。
便利なハーフ型トレー(仕切板2枚付き)。
パーツストッカーを積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに
仕様トレー用仕切板2枚付き
材質(パッキン)発泡ポリエチレン
質量(kg)2.71
材質(本体)PP
質量(g)約2710
タイプ中皿あり
容量(L)30
耐荷重(kg)500
フタあり
収納量最大収納質量:20kg
最大積載段数3段
外寸法・幅(mm)518
外寸法・高さ(mm)345
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約518×360×345(ハンドル直立時490)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)360
フタの種類バックル式
トレー寸法(mm)約414×148×66
カラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 強度抜群の頑丈ボディ! 踏み台や椅子としても使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
座っても踏み台としても使用可能な頑丈設計で、重たい荷物を入れても安心です。
両開きで出し入れがしやすいです。
フタを取り外せば便利なバスケットとして使用可能です。
充電式丸のこ125mmが収納可能です。
丸のこが水平に収納可能です。
安定感のある大型ハンドル。
トラスコ品番794-4845
質量(kg)2.1
色レッド/ブラック
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
タイプ中皿あり
外寸法・幅(mm)465
外寸法・高さ(mm)280
外寸法・奥行(mm)280
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
高物収納にベスト!握りやすいワイドハンドル。
ふたはどちらからでも開閉可能
丈夫なので、踏み台、腰掛けとしても使用可能。
仕様大型電動工具、丸鋸等が収納可能
エスコ品番EA505D
材質高耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)3.5
色イエロー
タイプ中皿なし
引張強度(kg)(取手)110
外寸(mm)538×359×347
内寸(mm)435×305×280(底部:410×280)
取付穴(mm)20×8×17
1個
¥4,840
税込¥5,324
翌日出荷
あらゆるシーンで重宝すること間違いなしのハードBOX。徹底的に強度設計することで、椅子代わりに座ることができ、踏み台として使用しても全く問題なし。さらに収納面は、35リットルと余裕の収納力。両面開きのフタや、ワンタッチ開閉のバックルを採用。
材質耐衝撃性コーポリマー
寸法(mm)540×340×350
質量(g)3600
容量(L)35
引張強度N(kgf)【ハンドル】179
耐荷重N(kgf)516
蓋はどちらからでも開閉可能。
耐荷重516kgfもの頑丈な構造(ハンドルの引張り強度は179kgf)。椅子や、踏み台としても使用できます。
両側に多目的ホルダー付。小物ケースEA508MA-51(別売)を取付け可能です。
ショルダー式にもできるベルト穴付(※ベルトは付属していません)。
仕様中皿1枚付、積み重ね可能、底部滑り止め付
エスコ品番EA505MD-10
寸法(mm)475×335×320
質量(kg)2.74
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
取付穴(mm)19×12
1個
¥5,630
税込¥6,193
翌日出荷
耐久性に優れた収納ボックス。耐荷重は80kgf(蓋)なので、踏み台や椅子としても使用できます。DIY用品、工具、アウトドア、カー用品の収納に最適。
材質バックル:ABS樹脂
色サンドベージュ
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
簡易的な踏み台、椅子としても使用できます。(100kgまで)
エスコ品番EA661AC-113
セット内容5点セットパーツケース:EA661AC-13×4個ハンディボックス:EA661AC-110×1個
材質ポリカーボネート
寸法(mm)347×305×342(ハンディボックス)
質量(kg)6.5
色ブルー/クリア
ケース寸法(mm)298×284×55(H)
1個
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
カラーコーディングができるケースで内容物の識別が簡単にできます。
簡易的な踏み台、椅子としても使用できます。(100kgまで)。
3色プレート付。
セット内容パーツケース:EA661AC-2×4、ハンディボックス×1個
材質ボックス:ポリプロピレン、パーツケース:ポリカーボネート
寸法(mm)290×247×342(H)
総質量(kg)4.4
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
レジャーシーンで幅広く活躍する、小物の収納や持ち運びにも便利なケースです。
バケツとしての利用の他、長靴等の深さのある小物の収納にも便利です。
ハンドルは持ち手が太く、ホースストッパー付きですので水汲みの際にも便利です。
フタを閉めれば、踏み台やイスとしても使えます。
エスコ品番EA505-32
材質本体・フタ・ハンドル:ポリプロピレン、ホースストッパー:ポリエチレン、バックル:ABS樹脂
質量(g)1745
有効内寸(mm)300×220×285
耐荷重(kg)約180
外寸(mm)410×310×325
コンテナ種類ベタ目
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
レジャーシーンで幅広く活躍する、小物の収納や持ち運びにも便利なケースです。
バケツとしての利用の他、500mlのペットボトルやスプレー缶の収納にも便利です。
ハンドルは持ち手が太く、ホースストッパー付きですので水汲みの際にも便利です。
フタを閉めれば、踏み台やイスとしても使えます。
エスコ品番EA505-31
材質本体・フタ・ハンドル:ポリプロピレン、ホースストッパー:ポリエチレン、バックル:ABS樹脂
質量(g)1030
有効内寸(mm)265×215×240
耐荷重(kg)約100
外寸(mm)340×315×275
コンテナ種類ベタ目
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。