保管用品 :「重量物 ケース」の検索結果
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。丈夫な線材バックルを使用。スタッキング(積み重ね)でき便利です。(#22は#45とも可能)フタに目盛り付き。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン(線材)ステンレス鋼
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
国際航空標準(ATA300 categoryⅠ)に合格
・落下抵抗:Zargesアルミケースの中に23Kgの重量を入れた状態で高さ76/96cmから280回落下させても、鍵、ヒンジが完全に機能する。また、蓋の開け閉めも問題がない。
・防滴性 :1時間あたり100Lの水をケースに吹きかけても、ケースの中に浸透しない
・安定性 :アルミケースの中に23Kgの重量を入れて、振動する台の上に2時間置いても、位置がずれたり傾いたりすることはない。
メーカ-から出荷されますZarges アルミケースには、すべてシリンダー錠が標準装備しております。
セキュリティーの心配がある方にも、心配なくご利用いただけます。
質量(kg)3.1
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)340
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)300
有効内寸法・奥行(mm)250
有効内寸法・高さ(mm)310
有効内寸法・幅(mm)350
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
・重量物の保管にも耐えられる3 重式蝶番を装備。計器類や電子機器の移送や保管に最適です。
トラスコ品番120-4840
質量(kg)約4.5
材質(本体)アルミ合金/合板
寸法W510×H326×D163(内寸)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。