肌ざわりの良い厚手タイプ
寸法(mm)原紙サイズ=150×100、完成品サイズ=56×76
材質上質紙
EBM品番8280770
1セット(400枚)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
オリジナルの彫刻は絶品。耐久性に優れたピラーを数多く揃えました。素材には樹脂を使用していますので、強度・耐久性に優れています。表面は樹脂ならではのざらっとした質感で、まさに砂糖菓子のよう。しかもオリジナルの彫刻をほどこしております。更にセンターにはΦ9の穴あき。長ネジ、ボルト等で、強く固定する事も可能です。
発熱効率の高い縦振動子を採用し、幅広い材質のフードパック及び異材質のフードパックをポイントシールできます。常時発熱している箇所がなく、火傷の危険性が低いです。(連続作業でのシール部の蓄熱は発生します。)。フードパックを熱溶着させますので食品に異物(ステープラーの針、セロハンテープなど)が混入する危険性がありません。シール工程の時だけ瞬間的に熱を発生させますので予熱の必要が無く、スイッチを入れればすぐに使用できます。
寸法(mm)発振器:約114×193×H114、本体:約33×183×H85
質量(kg)発振器:2、本体:250
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)60
範囲(mm)有効溶着:A-PET用/2×2、OPS・PVC用/1.5×4
コード長さ(m)約2(延長時)
表示発振:赤色表示ランプ
周波数(kHz)公称60
時間発振時間:0.5~1.7秒
発振方式自動追尾方式
EBM品番1241720
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
材質抗菌ポリプロピレン
外寸(mm)125×300×H105
内寸(mm)110×230×H88
天然色素を使用し、且つ耐油性を確保する薬品などは使用しておりませんので、直接食品を載せていただけます。お菓子を直接巻いたり、生キャラメルの包装などにもご利用いただけます。片面にシリコン加工を施しております。剥離性、耐油性、耐熱性、耐水性に優れており、蒸気も適度に通す為、蒸し・焼きなどの調理用敷紙にも最適です。
耐熱温度(℃)約220(使用状況により異なります)
外エンボスであつくなりにくい、テイクアウトに最適です。
材質バージンパルプ100%、内面=ポリエチレンラミネート加工
容量(mL)260
外寸(mm)Φ79×H93
EBM品番7460900
1セット(50個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
容量(mL)190
寸法(mm)105×82
高さ(mm)62
食器の種類子供用食器
容量(mL)190
寸法(mm)109×84
高さ(mm)60
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-30
アズワン品番64-7765-19
EBM品番1445070
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
容量(mL)175
寸法(Φ×高さH)(mm)74×69
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-30
アズワン品番64-7764-84
EBM品番1445050
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
時間が不規則な方の食事を電子レンジで簡単に温め直すことができます。
材質レンジアップメラミン(RMF)
色アイボリー・C
耐熱温度(℃)120
時間が不規則な方の食事を電子レンジで簡単に温め直すことができます。
材質レンジアップメラミン(RMF)
種別アイボリー・C
寸法(mm)173×133
高さ(mm)29
耐熱温度(℃)120
アズワン品番64-7768-41
EBM品番1501600
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
時間が不規則な方の食事を電子レンジで簡単に温め直すことができます。内面を半透明カラーグレーズでコーティングを施したためご飯の白さが際立ちます。
材質レンジアップメラミン(RMF)
種別アイボリー/オレンジ・C
寸法(mm)121
容量(mL)380
高さ(mm)67
耐熱温度(℃)120
アズワン品番64-7759-94
EBM品番1500900
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
時間が不規則な方の食事を電子レンジで簡単に温め直すことができます。内面を半透明カラーグレーズでコーティングを施したためご飯の白さが際立ちます。
材質レンジアップメラミン(RMF)
種別アイボリー/オレンジ・C
寸法(mm)130
容量(mL)480
高さ(mm)71
耐熱温度(℃)120
アズワン品番64-7759-92
EBM品番1500700
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
寸法(mm)D113×H15
EBM品番7211930
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
寸法(mm)D155×H15
EBM品番7211900
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
セラミック刃使用
外寸(mm)Φ50×H120
EBM品番7669900
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
セラミック刃使用
外寸(mm)Φ58×H110
EBM品番7669600
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
外径(mm)Φ419
内径(mm)Φ365
EBM品番4950100
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
外寸(mm)45×170
耐熱温度(℃)120
EBM品番6637000
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
容量(mL)80
寸法(mm)L75×S50×H60
EBM品番7211920
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
寸法(mm)H20
容量(mL)1100
寸法(mm)L260×S120×H120
EBM品番7211960
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
容量(mL)160
寸法(mm)L110×S62×H80
EBM品番7211940
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
容量(mL)190
寸法(Φ×高さH)(mm)82×62
アズワン品番64-7765-25
EBM品番1444700
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
容量(mL)180
寸法(Φ×高さH)(mm)74×70
アズワン品番64-7764-81
EBM品番1444800
1個
¥489
税込¥538
翌々日出荷
寸法(Φ×高さH)(mm)100×25
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-30
アズワン品番64-7778-55
EBM品番1445030
1個
¥569
税込¥626
翌々日出荷
電源単相100V
寸法A(mm)370
寸法D(mm)380
寸法E(mm)240
消費電力180W
寸法B(mm)270
寸法C(mm)350
EBM品番2160000
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
材質メラミン
容量(mL)250
寸法(mm)Φ83×H64
容量(mL)175
種別小
寸法(mm)74
色アイボリー
高さ(mm)69
アズワン品番64-7764-86
食器の種類子供用食器
EBM品番3952100
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
容量(mL)200
寸法(Φ×高さH)(mm)73×80
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-30
アズワン品番64-7764-89
EBM品番1445040
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
サイズ(inch)14
種別14インチ
寸法A(mm)415
寸法F(mm)305
寸法D(mm)90
寸法E(mm)218
寸法B(mm)Φ354
寸法C(mm)62
EBM品番1498700
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
1
2
次へ
卓上消耗品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。