卓上消耗品 :「アルミ 箸」の検索結果
耐熱性、耐加水分解性、耐薬品性に優れた樹脂。
現在外食産業で使用されているエコ箸の中で最高級の原材料を使用しており、劣化、変形、汚れが付きにくいと実績があります。
食品衛生法第370号適合の安心の箸です。
他の樹脂に比べ、使用可能な期間が大幅にUP。
アルカリ性に強く、漂白剤や洗剤による劣化が少ない最もグレードの高いエコ箸です。
全長(mm)227
材質シンジオタクチックポリスチレン樹脂
規格22.7cm
寸法(cm)22.7×0.9×0.8
耐熱温度(℃)240
食器洗浄機○
耐洗浄回数(回)約1500
消毒保管庫○
卓上消耗品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。