セロテープ(R)の両サイドに粘着剤がついていないので、『つまみやすく・はがしやすい』ようになっています。通常の卓上ディスペンサーで使用可能。手で切断可能。
用途フードパック全般のふた止め(固定用)。封筒類の封緘。
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.056
仕様巻芯:グリーンマーク認定
質量(g)72.5
基材セロハン
粘着剤ゴム系(天然ゴム使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
セロテープ(R)なので手で切ることができ、通常のテープカッターでご利用いただけます。
用途フードパック全般のふた止め固定用。
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.055
タイプカットフルーツ用
基材セロハン
伸度(%)26
粘着剤ゴム系
耐熱温度(℃)常温
粘着力(N/10mm)3.98
引張強度(N/10mm)41.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
特価
¥339
税込¥373
当日出荷
材質本体・仕切り:ポリプロピレン(耐熱温度140℃、耐冷温度-20℃)、ふた・止め具:ABS樹脂(耐熱温度70℃、耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度150℃、耐冷温度-20℃)、ワイヤーハンドル:ステンレス鋼
質量(g)191
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドル含まず 190×115×75
材質本体・仕切り:ポリプロピレン(耐熱温度140℃、耐冷温度-20℃)、ふた・止め具:ABS樹脂(耐熱温度70℃、耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度150℃、耐冷温度-20℃)、ワイヤーハンドル:ステンレス鋼
質量(g)221
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドル含まず 215×125×80
材質本体・仕切り:ポリプロピレン 、ふた:AS樹脂、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
色ブラック
容量(mL)650
質量(g)178
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×135×55
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
作業性、使用感を向上させ、より質の高い「満足」をお届け。
高級感のある赤黒漆器調、電子レンジ対応食器。
夏場の配送に配慮した保冷材つき(主菜入れ)。
スタッキングしやすく、バキュームしにくいバキューム防止構造食器。
セット内容飯器約440mL、汁椀約230mL、仕切付主菜入れ約530mL、漬物入れ約145mL
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×300×90
卓上消耗品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。