4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密封容器の中の酸素を吸収して脱酸素状態をつくり、酸素に起因する食品の変質を防ぎます。食品の鮮度とおいしさを保ち長期保存を可能にします。Qタイプ・QJタイプは空気に触れるとすぐに酸素の吸収をはじめます。酸素の吸収が早く、水分活性が高めで、傷みやすい食品の保存に適しています。バームクーヘン、カステラ、人形焼き、パウンドケーキ、マドレーヌ、まんじゅう、半生菓子などに。※QJタイプはQタイプより最大40%サイズダウンしたものです。ゴミの排出量を少なくした環境配慮型製品です。酸素吸収型。標準型(即効性)。耐水。耐油
主成分鉄粉、無機材、塩分
1箱(100個×15袋)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バリアナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、突刺強度、衝撃強度および耐寒性に優れています。 KONyと同等のガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で、へいようすることによりさらに食品の保存性が高まります。 食品の変色・カビの発生・油脂の変化など品質の劣化防止に一層の効果があります。 有機塩素系化合物を使用していないので、燃やしても塩素ガスの発生がありません。また、単体での焼却ではダイオキシンの発生する可能性はほとんどありません。 開封性を良くするためにV型ノッチ加工されています。 シール幅は、背貼部10mm・底10mmの合掌貼ガゼット袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途カステラ、各種ケーキなど和洋菓子の包装用として 嵩が高く立体的な食品の包装用として 各種食品の集積包装用として 性能耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型) 形状合掌貼ガゼット袋 構成バリアONy15/LDPE15/L-LDPE40 関連資料成績書
1箱(800枚)ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密封容器の中の酸素を吸収して脱酸素状態をつくり、酸素に起因する食品の変質を防ぎます。食品の鮮度とおいしさを保ち長期保存を可能にします。VQタイプは、Qタイプに酸素検知剤が添付されたものです。空気に触れるとすぐに酸素の吸収をはじめます。脱酸素剤の袋両面に酸素検知剤をテープ状に施しており、酸素がある場合は紫色、無酸素状態ではピンク色に変化します。容器の中の酸素状態が検知剤の色で一目でわかるので、確認しやすく、表裏の入れ間違いがないため、作業効率アップに役立ちます。パウンドケーキ、マドレーヌ、フィナンシェ、バウムクーヘン、カステラなどに。酸素吸収型。即効性。酸素検知剤付(両面)※直射日光や強い光を避けた場所でお取扱いください。空気中に長時間放置したり、光に長時間さらされたり、高温で保管すると検知剤の機能が低下します。冷蔵保存で3カ月以内にご使用ください。水分が多い商品に使用された場合、水分で検知剤の中身が染み出る可能性がありますので、必ず実装試験を行ってからご使用ください。個包装されたものを、さらに外包装に入れたり、真空パックされますと、脱酸素ができません。ご注意ください。
主成分鉄粉、無機材、塩分
1箱(100個×20袋)ほか
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

密封容器の中の酸素を吸収して脱酸素状態をつくり、酸素に起因する食品の変質を防ぎます。食品の鮮度とおいしさを保ち長期保存を可能にします。Lタイプ・LJタイプは空気に触れるとすぐに酸素の吸収をはじめますが、酸素の吸収が比較的ゆるやかなので作業しやすいという利点があります。水分活性が中程度から低い食品に適しています。米菓、クッキー、月餅、ナッツ類、緑茶、米などに。※LJタイプはLタイプより最大40%サイズダウンしたものです。ゴミの排出量を少なくした環境配慮型製品です。主な食品例として、マドレーヌ・フィナンシェ・バームクーヘン・カステラ・パウンドケーキ・まんじゅう・半生菓子・干し芋など。酸素吸収型。標準型(遅効性)。耐水。耐油
主成分鉄粉、無機材、塩分
1箱(100個×30袋)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります