充填式ですのでメニューに合わせて必要な量だけ充填が可能で、残量がひと目で分かるスケルトンカートリッジを採用。固形燃料のように温度によって液化する心配がなく、季節に左右されず品質が保てます。充填量の設定により燃料を無駄なく使用でき、使い切ることにより安全性も高まります。
付属品ガス充填カートリッジプロファイヤー
材質【本体】ステンレス【台座】ABS樹脂
直径×高さ(mm)155×130
TKG品番9-2125-0401
TKG品番(2017)6-1959-0501
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
小さいお鍋がガスコンロで使えて、お鍋のガタつきを防ぎます。五徳とガッチリ噛み合う安定感。
ミニ五徳を使うと、一般的なガスコンロの五徳にのらなかった小さなお鍋やコーヒーポットをのせることができます。
ミニ五徳の外側はつばが折られており、ズレ動かない安定感と炎を逃がさないよう工夫が施されています。
日本が誇る「日本製」
【お手入れ方法】
手洗い
材質鉄
色ブラック
寸法(Φ×mm)外140×H6
1個(1個)
¥919
税込¥1,011
4日以内出荷
イモノアミサイズ:260×160ガス消費量:LPG 1.47kw(0.105kg/h) 都市ガス 1.86kw(1600kcal/h)ガス接続口:Φ9.5
材質本体ステンレス 鉄板鋳物鉄
質量(kg)17
寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼網)260×160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×262×110
接続口径(Φmm)9.5
焼肉店からご家庭まで、幅広くご愛用いただいているガス高級焼肉器「王者」がリニューアル。新開発バーナーを採用し、本体を支える脚部分も強化し安定感がアップしました。本格鋳物プレート×強火力なガスとの相性が良く食材を美味しく焼き上げます。
質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×286×110
材質本体:ステンレス/鉄板:鋳物鉄
コンパクトだけどハイパワーなラジエントヒーター!卓上で楽しく、美味しく調理ができます。様々な鍋・調理に対応しているのでどんな料理・鍋もこれ一台でOK!。焼く、炒める、温める、煮る、蒸す、茹でる、揚げる。様々な調理に対応!料理の幅が広がります。余熱調理・あぶり調理OK。保温性の高い鍋を使えば余熱調理もできます。足つきの網を載せればあぶり調理も可能です。遠赤外線で炭火焼きのように美味しく調理ができます!。操作は簡単で、 温度過昇防止、切忘れ防止、冷却ファン内臓、電磁波の安全度が高いといった安心して使える安全機能付きです。フラットなプレートでお手入れ簡単!汚れても拭くだけですぐにきれいになります。
用途・様々な鍋にも対応。焼く炒める、温める煮る、蒸す茹でる、揚げるが一台でOK。
適合(使用可能な鍋)揚げ物調理の場合:鍋底直径15cm以下/鍋物・温め調理場合:鍋底直径17.5cm以下
質量(kg)1.3
定格電圧50/60Hz
幅(cm)23
定格消費電力(W)1000
電源コード(m)0.7
温度調節範囲(℃)200~700(トッププレート温度)
高さ(cm)7.5
奥行き(cm)23
1台
¥8,800
税込¥9,680
5日以内出荷
焼き肉・魚焼き・餅焼きなどに最適。プレートは余分な油が落ちるヘルシー設計。プレートは、こびり付きにくいフッ素加工、ハイパワー1200W、温度調節機能付
付属品温度調節器
材質プレート/アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)、本体/ポリプロピレン樹脂
質量(g)1790
電源(V)100
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×265×85
プレートヒーター一体式
内寸法(縦×横×深さ)(mm)【プレート】275×185×30
アズワン品番64-3219-40
1個
¥6,598
税込¥7,258
8日以内出荷
少ないガス充填量で経済的!。充填式だからムダがない。残量がひと目でわかるスケルトンカートリッジなので、必要に応じて充填できます。
付属品ガス充填カートリッジ付、万能アダプター付
種別シルバー
外寸法(Φ×Hmm)155×130(ツメ高さ含む)
EBM品番8637910
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
お一人焼肉にも最適!!
コンパクトで熱くなりにくい本体構造なので、小さなスペースに設置する事が可能です。
お手入れがしやすく水槽の水の減りが少ないので、多台数設置時の作業手間を削減します。
付属品専用ロストルグリッパー
質量(kg)4
間口W×奥行D×高さH(mm)218×310×142
バーナー&カバーはワンタッチ分離。掃除が簡単で水洗いできます。タレ油等を瞬時に飛ばし、遠赤外線でサッと焼き上げます。立消安全装置付。アミ面:Φ230ガス消費量:LPG 2.9kw(0.21kg/h) 都市ガス(13A)2.9kw(2、500Kcal/h)ガス接続口:LPG Φ9.5ゴム管 13A Φ13ゴム管付属品:アミ・ゴトク・アミクリッパー・放熱カバー
材質ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×260×147
火力がアップしますので、メニューも一層幅広くなります。
固形燃料のように温度によって液化する心配がなく、季節に左右されず品質が保てます。
収納スペースをとらないので省スペースになります。
セラミックで加熱するので、遠赤効果があります。静かでソフトな炎は器具を痛めません。
質量(g)15g
直径×高さ(mm)50×65
TKG品番9-2125-0801
TKG品番(2017)6-1959-0901
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
卓上消耗品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。