固体・液体を密閉できるガラスの保存容器です。3色のプラスチックカバー付で、仕分け、分類に最適です。
材質本体:ソーダガラス、カバー・スプーン:ポリプロピレン(PP)、パッキン:シリコンゴム、フタ:AS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
キッチンに馴染むシンプルなデザインの真空パック機です。
別売りの耐熱ガラス容器(TGS-650・TGS-1500)とご一緒に使用いただけます。
汁気の多い食材の保存やマリネ、漬物、味付けの時短にも!
ロール内蔵タイプで、専用ロールを本体に収納できます(専用ロールは別売)。
また、カッター付きで、手間なく使いやすいです。
通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。
食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。
密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。
食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP!
熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。
ネジやマスクなどの小物の保存にも使用出来ます。
お菓子の袋などにもそのままシールする事が出来ます(袋によってはシールできない場合があります)。
耐熱ガラス容器・専用ロール・専用袋は別売です。
仕様(脱気力)最大60kPa
付属品電源コードセット、容器用チューブ
材質ABS、PC、【容器用チューブ】ABS、シリコーン
色チャコールグレー
質量(g)1400
奥行(mm)150
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
寸法(幅W×高さH)(mm)389×83
コード長さ(m)1.3
定格消費電力(W)150
寸法(cm)【容器用チューブ】約65
シール可能幅(mm)最大280
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ボタンを押すだけで真空パックがつくれる【真空パック機 コードレスタイプ】です。酸化防止・臭い移り防止に、長期保存に。工具等の酸化防止にも。すぐに使える専用袋付き。別売りの専用ガラス容器VPF-M60を使うとさらに保存が楽ちん!
仕様●シール可能幅:最大280mm●使用可能な容器:別売専用耐熱ガラス容器●使用可能な袋:別売専用ロール、別売専用袋●充電入力:DC5V、1A●脱気力:約50kPa
付属品USBケーブル(Type-AーType-C)、容器用チューブ、専用袋(3枚)
質量(kg)約1.03
色アイボリー
電源リチウムイオン電池
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)2600
本体寸法(cm)幅約38×奥行約14X高さ約6
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
耐熱ガラス製のフタ付き小鉢。使いやすいサイズで保存容器としても、日常使いのお皿としてもお使いいただけます。耐熱ガラスなのでにおい移りしにくく、中身がすぐわかる便利なアイテムです。少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。角はフタを外してオーブンでの使用もでき、より幅広く調理や保存に使用できます。電子レンジはフタをしたまま使用可能です。
材質フタ/ポリプロピレン
サイズ幅83・奥81・高46
満水容量(mL)110
調味料ラック スパイスラック フード付き フタ カバー 収納
たくさんの調味料を収納できる!たくさんの調味料をまとめて収納できる調味料ケース。上段のフード付きトレーには粉末チーズやタバスコなどを立てて収納できます。下段にはよく使う、塩や砂糖、片栗粉などを保存できる調味料ポットが付いています。高さのあるフード付きトレイ!
瓶やボトルなど背の高い容器もラクに出し入れできるトレイです。フードが奥に入り込んで開くのでカバーが邪魔になりません。調味料ポット付き
ポット3個付きでよく使う調味料をまとめて収納していただけます。
容量(mL)950×3
色ホワイト
材質ポット/本体・持ち手:PS、フタ:PP、 スプーン:PP、 ケース/本体・フード:PS、フードツマミ・棚板:PS、軸受:ポリアセタール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×199×365
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
卓上消耗品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。