卓上消耗品 :「サーモス ピッチャー」の検索結果
透明度が高く、丈夫で洗浄性にも優れたトライタン製
用途業務用洗浄機対応(本体/フタ)。強アルカリ洗剤も使用可。アシスト構造設計で注ぎやすい。本体は洗浄後、乾燥しやすいデザイン。持ちやすいハンドル。フタはスタッキング可能。クリック感のあるフタ開閉機能が追加、安心操作
材質トライタン
色クリア
容量(mL)2100
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌々日出荷
透明度が高く、丈夫で洗浄性にも優れたトライタン製
用途業務用洗浄機対応(本体/フタ)。強アルカリ洗剤も使用可。結露しにくい2重構造。アシスト構造設計で注ぎやすい。本体は洗浄後、乾燥しやすいデザイン。持ちやすいハンドル。フタはスタッキング可能。クリック感のあるフタ開閉機能が追加、安心操作
材質トライタン
容量(mL)1600
氷水を入れても結露しない断熱構造。氷水を入れても結露しないので、テーブルがぬれません。
角氷が1度にたっぷりはいる口径約10cm。大きな氷も入るので飲み物をしっかりと冷やせます。
中が見えるクリアふた。クリアふたで中が見えるのでふたを取らずに残りの量がわかります。
ふたの着脱は1/4回転でラクラクできます。
軽量で使いやすい樹脂製。
容量(L)1.7
仕様保冷専用、断熱材使用
質量(kg)0.46
口径(mm)100
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.5×19×25
ステンレス素材を生かしたシンプルなデザインのポット
ステンレス製魔法びん構造で高い保温・保冷力
ワンタッチレバーで片手でもらくらく注げる
口径7cmの広口設計で洗いやすい
材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 肩部:ポリプロピレン / 中せん:ポリプロピレン / シールパッキン:シリコーンゴム / ベンパッキン:シリコーンゴム
エコマーク認定認定
口径(Φcm)7
エコマーク認定番号10 146 008
材質ポリカーボネート
耐熱温度(℃)90
寸法(mm)Φ125×H173
容量(L)1.3
二重構造で結露防止。
水滴が付きにくいので受け皿がいらないウォーターピッチャーです。
底部分はより上部に追加で補強成形しています。
仕様二重構造
耐熱温度(℃)90
材質ポリカーボネート
保温・保冷両方に対応した、真空断熱魔法びん構造のティーポット。茶葉を直接入れられるストレーナー付き。
冷たい飲み物を入れて卓上ピッチャーとしても使用可能。ストレーナー(茶こし)は付け外し簡単。
持ち手を握ったまま押さえることができるフタで、片手で注ぐことが可能。本体は広口で、中まで洗いやすい形状。フタとストレーナーは食器洗い乾燥機対応。
乳幼児のいたずらに注意すること。火気に近づけないこと。飲み物はストレーナー水位線、または本体内側凸部より少なめに入れること。本体は水中に放置しないこと。
材質内びん/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、注ぎ口・ハンドル/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン、ストレーナー/ポリプロピレン
クリアコート加工だから丸洗いOK!
氷が入る口径は45mmサイズ。
保温効力(℃)62以上(10時間)
材質(中ビン)ステンレス
TKG品番(2017)6-0788-1201
容量(L)0.7
エコマーク認定認定
口径(Φmm)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×95×215
TKG品番9-0878-1001
エコマーク認定番号10 146 008
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
サーモス初の業務用洗浄器対応で作業効率がさらにアップしました。
新中せん構造採用で組み立てやすく、洗いやすい卓上ポッドです。
材質本体/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、肩部/PP、中栓/PP、底樹脂/ABS、パッキン/シリコーンゴム
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 008
材質ポリカーボネート
耐熱温度(℃)90
寸法(mm)Φ130×H250
容量(L)2.1
洗浄機使用で今までの手洗いから効率化アップ。
手がすっぽり入る口径70mm。
中栓は分解可能で毎日のお手入れが簡単です。
魔法瓶構造で高い保温・保冷力です。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 008
持ちやすく注ぎやすい形状です。洗浄機対応。日本製。容量(L):0.7
注ぎ口がふさげる衛生的なフタ。広口で洗浄ラクラクシンプル構造。
材質ポリプロピレン
片手でオープン
本体も蓋も熱湯OK(耐熱100℃)
大型の2.8Lはハンドル付で簡単に取り出せます。
材質本体・キャップ:ポリプロピレン蓋・ロック:AS樹脂パッキン:シリコンゴム
タテ・ヨコすっきり置けるシンプルデザイン。
茶シブ防止加工。
幅(mm)152
高さ(mm)301
奥行(mm)99
材質(本体)AS樹脂、(ネジ栓)PP、(パッキン)シリコーンゴム
容量(L)2.2
耐熱温度(℃)100
二重構造なので水滴がつかずテーブルを濡らしません。
容量(L)1.7
材質AS樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)138×250
TKG品番9-1942-0401
TKG品番(2017)6-1740-0701
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
容量(L)2.1
材質ポリカーボネート
寸法(mm)195×125×H243
電気を使わず保温するステンレス魔法瓶電気を使わないステンレス魔法瓶構造のエアポット。
急熱、急冷OK!プッシュボタンは押しやすい大きめのボタン!安全ロック付きです。蓋は取り外し可能。
中せんユニットも分解洗浄できるので、お手入れが簡単!衛生的です。
色ステンレスブラック
エコマーク認定認定
保冷効力(℃)10以下(10時間)
エコマーク認定番号10 146 008
卓上消耗品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。