「カセットガス式タイプ」小箱,□10
取付方式カセットガス式
材質容器:ブリキ鋼板キャップ:PE
質量(kg)0.2
TKG品番9-2124-1101
TKG品番(2017)6-1958-1001
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
耐久性重視の頑丈なボディ。火力安定装置(ヒートパネル)つき。軽量アルミ合金製汁受け皿。ボンベ脱着が容易なマグネット方式。ゴトクが鍋との接地面を幅広くし、滑りにくい設計
材質アルミダイカスト、その他
質量(kg)1.4
色シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×275×100
アズワン品番64-9290-45
TKG品番9-2122-0801
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
オイルレス真空ポンプ/オイル関係のメンテナンスが不要なドライポンプを搭載。オイル交換の手間やコストを抑えられます。オイルのにおい移りもないのでクリーンな真空パックができます。
シール失敗を減らす抜群のシール力/高性能ヒーターによる抜群のシール力でシール失敗による袋ロスを削減。ナイロンポリ袋のほかアルミラミネートも使用可能です。
金属フィルター搭載/金属フィルターにより異物の吸い込みを防ぎます。
傾斜付き真空槽/真空槽は傾斜が付いており液体が吹きこぼれにくくなっています。
付属品フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 ナイロンポリ袋10枚(250mm×350mm)
材質本体 :ステンレス、真空槽:アルミニウム、フタ :透明アクリル樹脂
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)有効長1.8
定格消費電力(W)1200(50/60Hz)
本体質量(kg)25
シール時間(sec)0~6.0(0.5秒間隔)
接着部の温度(℃)約250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×503×358
アズワン品番65-1694-49
真空到達度-99kPa以上
シール寸法(幅W×長さL)(mm)10×280
槽容量(L)真空:7.6
フィルム寸法(mm)最大:幅280×長さ340
脱気速度(L/min)約77
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
業界No.1、ガス封入装置付で上下シール型の真空包装機です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。重なりに強い波型ヒーター(14mmシール)でアルミ袋やガゼット袋もシール可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。厚手の袋、重なりがある袋のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。
仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz)
寸法(mm)【シール下】380
質量(kg)130
シール【上下】600mm(14mm幅)
容量(L)【チャンバー】34
電源AC200V3相(50/60Hz)
コンセント形状3P接地-30(A)ストレート
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】678×640×1214【チャンバー閉時】678×640×930
機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル8本
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】622×440×130
消費電力(kW)4.5(50/60Hz)
電動機(kW)0.9/1.1(50/60Hz)
1台
¥1,090,800
税込¥1,199,880
4日以内出荷
実験装置やグローブボックス内での使用が可能な卓上小型真空包装機です。縦型のため、液体・粉末のパックに最適です。使いやすい上部操作パネル、5個のコース設定が可能です。上下シールでアルミ袋もしっかりシールします。ワークセットホルダーは可動式のため、汎用性が広がります。チャンバー内は腐食性ガス対応のステンレス仕様のため、錆に強いです。真空ポンプ別置型、単独駆動です(ドライポンプ採用)。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。実験や研究開発・商品開発のパック作業に。
仕様【別置きポンプ】真空ポンプ型式DTC-22(ULVAC)
質量(kg)19.5
容量(L)【チャンバー】2.5
電源AC100V(50/60Hz)
コンセント形状2P-15(A)
排気速度(L/min)【ポンプ】20(50Hz)、24 (60Hz)
接続付属ホース(フッ素樹脂チューブ)外径Φ10 内径Φ8 長さ2000mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】337×435×317【チャンバー閉時】337×318×317
機能【ガス封入装置】-
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】182×85×160
電源(AC100V)【ポンプ】50/60Hz
消費電力(kW)0.6
寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】140×150
有効寸法(mm)【シール】フラット140
電動機(kW)0.05
1台
¥1,259,100
税込¥1,385,010
31日以内出荷
業界No.1、ガス封入装置付で上下シール型の傾斜型真空包装機です。10個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦400mmです。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。上下シール+重なりに強い波型ヒーターでアルミ袋やガゼット袋もシール可能です。蓋ロック機構付きのため、安心してパックができます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。調理品のレトルト化に。
仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz)
質量(kg)60
容量(L)【チャンバー】17
電源AC100V(50/60Hz)
コンセント形状2P-15(A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】390×635×730【チャンバー閉時】390×635×460
機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル4本
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】330×430×130
消費電力(kW)1.1(50/60Hz)
寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】300×400
有効寸法(mm)【シール】300(上下)
電動機(kW)0.55(50/60Hz)
1台
¥799,800
税込¥879,780
4日以内出荷
卓上消耗品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。