17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性に優れ、130℃30分までの灰レトルト殺菌が可能です。 袋同士の衝突による破袋防止のため、コーナー4ヵ所にRカット加工しています。 内圧による破袋防止のため、袋底部2ヶ所にはRシール加工しています。
仕様耐寒性(冷凍不可)、レトルト(130℃30分)、防湿性OK、遮光性OK、保香性OK、角Rカット(4ヶ所)、ノッチ加工(V型) 形状三方シール袋 構成PET12//AL9//ONy15//レトルトCPP60 関連資料成績書
1箱(1600枚)ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンドパウチで自立します。 【使用方法】1. 袋の上部についているスパウト部分より、ろうと、じょうご等を用いて食品を充てんしてください。 2. 同梱しているキャップをスパウトに対しまっすぐ押し入れた後、時計回りにしっかりねじを締めてください。 【ボイル殺菌対応】 袋上部のスパウト部分よりそのまま食品をお詰めいただき、キャップで封をしてください。袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。 袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
使用方法口の部分(スパウト部分)より内容物を充填して頂き、キャップをねじり封じて下さい。 口内径(Φmm)Φ16(センター装着)
1パック(20枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性に優れ、130℃30分までの灰レトルト殺菌が可能です。 袋同士の衝突による破袋防止のため、コーナー4ヵ所にRカット加工しています。 内圧による破袋防止のため、袋底部2ヶ所にはRシール加工しています。
仕様耐寒性(冷凍不可)、レトルト(130℃30分)、防湿性OK、遮光性OK、保香性OK、角Rカット(4ヶ所)、ノッチ加工(V型) 形状三方シール袋 構成PET12//AL9//ONy15//レトルトCPP60 関連資料成績書
1箱(1600枚)ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。 厚さ(mm)0.075 適合規格食品衛生法適合
1パック(100枚)ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

スタンドパウチで自立します。 【使用方法】袋の天井部が開いております。開口部分より食品をお詰めいただき、開いている部分を 熱シールで封をしてください。 【ボイル殺菌対応】袋の天上部が開いております。開口部分よりそのまま食品をお詰めいただき、開放部を 熱シールで封じてください。内容物を袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。 袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
口内径(Φmm)Φ9.5(コーナー装着) 使用方法袋上部がシールされておりません。その部分より内容物を充填して頂き、ヒートシールにて封じて下さい。
1パック(20枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飲料、調味料などの液体から、ゼリーなど幅広い用途にご使用いただけます。 スタンドパウチなので自立します。キャップは同梱。 使用のつど、キャップを開封して内容物を絞り出せます。 消毒なしで、そのまま中身を詰められます。 ボイル殺菌対応(80℃・30分) 冷凍対応 スパウトの口から内容物を充填し、同梱のキャップを締めて密封します。 【保存方法】 直射日光、高温多湿を避けて室内で保管してください。
材質バリアONY18μ/ドライ/LLDPE130μ 寸法(mm)100×H120 底マチ29 透明 容量(mL)100 レンジ不可 耐熱温度(℃)80
1枚(50枚)
6,198 税込6,818
4日以内出荷


キャップ付き持ち運び用の飲料袋です。 中身が一目で分かる透明タイプ。 密封性が高く、開閉できるので便利です。 食品衛生法規格基準適合商品です。
材質透明蒸着PET12/NY15/LLDPE130 寸法(mm)130×H190(底マチ80) 容量(mL)約500 耐冷温度(℃)-18
1枚(10枚)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

飲料、調味料などの液体から、ゼリーなど幅広い用途にご使用いただけます。 スタンドパウチなので自立します。キャップは同梱。 使用のつど、キャップを開封して内容物を絞り出せます。 消毒なしで、そのまま中身を詰められます。 ボイル殺菌対応(80℃・30分) 冷凍対応 スパウトの口から内容物を充填し、同梱のキャップを締めて密封します。 【保存方法】 直射日光、高温多湿を避けて室内で保管してください。
材質バリアONY18μ/ドライ/LLDPE130μ 寸法(mm)110×H180 底マチ33.5 透明 容量(mL)300 レンジ不可 耐熱温度(℃)80
1枚(50枚)
6,598 税込7,258
4日以内出荷

マイナス40℃の冷凍食品包装から、105℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。ガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で 併用することによりさらに食品の保存性が高まります。開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途バター、チーズなどの乳製品、マーガリンなどの油脂食品、味噌、漬物、生切り餅、蒲鉾ちくわ、はんぺんなどの水産練製品、半生麺、食肉加工品、液体スープ、佃煮、珍味、水煮、ペットフードなど 材質バリアOny15/耐熱L-LDPE60
1パック(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。
用途液体食品用保存袋 材質ナイロン、LLDPE 厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
1パック(100枚)
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

飲料、調味料などの液体から、ゼリーなど幅広い用途にご使用いただけます。 スタンドパウチなので自立します。キャップは同梱。 使用のつど、キャップを開封して内容物を絞り出せます。 消毒なしで、そのまま中身を詰められます。 ボイル殺菌対応(80℃・30分) 冷凍対応 スパウトの口から内容物を充填し、同梱のキャップを締めて密封します。 【保存方法】 直射日光、高温多湿を避けて室内で保管してください。
材質バリアONY18μ/ドライ/LLDPE130μ 寸法(mm)110×H140 底マチ33.5 透明 容量(mL)200 レンジ不可 耐熱温度(℃)80
1枚(50枚)
6,498 税込7,148
4日以内出荷

飲料、調味料などの液体から、ゼリーなど幅広い用途にご使用いただけます。 スタンドパウチなので自立します。キャップ付き。 使用のつど、キャップを開封して内容物を絞り出せます。 消毒なしで、そのまま中身を詰められます。 ボイル殺菌対応(85℃・30分) フィルム開口部から内容物を充填し、フィルム開口部をシーラーなどで密封します。 ヒートシール対応 冷凍対応 【保存方法】 直射日光、高温多湿を避けて室内で保管してください。
材質バリアONY18μ/ドライ/LLDPE130μ 寸法(mm)100×H160 底マチ29 透明 容量(mL)150 レンジ不可 耐熱温度(℃)85
1枚(50枚)
6,198 税込6,818
4日以内出荷

飲料、調味料などの液体から、ゼリーなど幅広い用途にご使用いただけます。 スタンドパウチなので自立します。キャップ付き。 使用のつど、キャップを開封して内容物を絞り出せます。 消毒なしで、そのまま中身を詰められます。 ボイル殺菌対応(85℃・30分) フィルム開口部から内容物を充填し、フィルム開口部をシーラーなどで密封します。 ヒートシール対応 冷凍対応 【保存方法】 直射日光、高温多湿を避けて室内で保管してください。
材質バリアONY18μ/ドライ/LLDPE130μ 寸法(mm)100×H200 底マチ29 透明 容量(mL)250 レンジ不可 耐熱温度(℃)85
1枚(50枚)
6,498 税込7,148
4日以内出荷


冷凍庫で冷凍保存、電子レンジで解凍OK! Wジッパーでしっか密封できます。便利なメモ欄付! 本品は食品衛生法「食品、添加物等の規格基準」に適合しています
厚さ(mm)0.06 材質ポリエチレン 耐冷温度(℃)-30
1箱(50枚×12箱)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YVE-095(H) 真空パック機 YAMAZEN(山善) 動画あり
YAMAZEN(山善)真空パック機
真空調理や料理の保存に便利な真空パック器。脱気せずに密封することも可能。スナック菓子の袋を密封することもできる。パックの状態でレンジ・ボイル・低温調理などができるので手間取らない。スリム形状でコンパクトに収納。
用途真空シーラー、フードシーラー、真空パック機として。専用袋付き 保存 真空 冷凍 冷蔵 エコ 節約 作り置き 密封 真空パック 密閉 パウチ 低温調理。 仕様脱気圧(kPa):55、休止時間:30秒以上(1回使用ごとに30秒以上休止) 付属品保存袋(幅200mm×長さ300mm)×10枚 質量(kg)0.8 消費電力(W)95 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ 電源コード(m)1.4 接着部の温度(℃)150 シール可能幅(mm)最大280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×8×6.5 定格時間15分(15分使用ごとに60分以上休止)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります