卓上消耗品 :「大きな鍋」の検索結果

特価
本日10月28日(火)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
場所を取らないコンパクトなミニタイプ。小さくても本格派のカセットコンロです。POINT。・コンパクトサイズでも2.1kWの高火力。・本体0.9kgと軽量。・圧力感知安全装置付き(ボンベが過熱して内部の圧力が異常上昇した時に、自動的にガスを遮断してカセットコンロの火を消す装置です。)。・使用防止ガード付き(容器カバーを覆うような大きな鍋がのらないようにするため)。・キャンプでの調理にも活躍。災害時の防災商品としても。・マグネット方式でボンベの着脱が簡単。・五徳はしる受けと一体型でズレにくく安全。お手入れも簡単。・一社日本ガス石油機器工業会登録商品です。※カセットボンベは別売りです。
適合使用容器ボンベ:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE 質量(kg)0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227.5×200×114 安全装置圧力感知ガス通路遮断方式 寸法(cm)鍋底が直径10以上18未満目安として土鍋6号まで(使用できる鍋) 時間連続燃焼:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時 約1時間35分[未使用の容器ボンベを最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃] 使用ガスブタンガス 点火方式圧電点火方式 発熱量(kcal/h)2.11,800 保証期間お買い上げ日より1年間 ガス消費量(g/h)約152/時周囲温度20℃ 関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルミューダTable Stove カセットコンロ
RoHS
調理や取り分けがしやすいスマートなデザイン、どんなスタイリングにも馴染む存在感。薄型・幅広で、耐荷重性も備え、これまで難しかった大きなサイズの鍋も扱うことが可能です。Table Stoveは、テーブルで楽しむ料理の可能性を広げる、現代の食卓に最適なカセットコンロです。ゆとりのある幅広設計で、直径30cmまでの鍋やフライパンなどが使用可能。4人前のパエリア、6人前の鍋料理など、毎日の食事からおもてなしまで、さまざま活躍します。わずか73mmの超薄型。座ったままでも料理が見やすく、取り分けが容易です。さらに、シンプルでフラットな作りが、お気に入りの鍋や料理を美しく引き立てます。弱火の火力調整がスムーズにできる「弱火ノッチ機構」搭載。とろ火による調理や、できあがった料理の保温に便利です。いつでもアツアツのおいしさをお楽しみください。アルミダイキャスト製。アルミ合金に高い圧力をかけて成形する鋳造技術により、優れた強度に加え、高い耐久性と耐食性を実現。さらに上質な質感に仕上げました。内部の熱を効率的に放出する独自の放熱機構。ボンベの過熱時に自動でガス供給を停止する安全装置など、高い安全性能も備えています。
セット内容本体、取扱説明書(保証書付) 本体質量(kg)約2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×274×92 保証期間お買い上げ日から1年間 発熱量(kW[kcal/h])3.1[2700] RoHS指令(10物質対応)対応 安全機能ヒートパネル方式、圧力感知安全装置、容器装着安全機構 外径(Φcm)使用可能鍋:30以下(土鍋10号相当)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しずくの様に透き通った、プラスチック製の丈夫で大きなレンゲです。 お鍋の取り分けなどにもぴったりな、穴なしと穴あきの2本セット。 食器洗い乾燥機対応。
材質飽和ポリエステル樹脂 クリア 内容穴あき・穴なしの2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×245×38 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-20
1セット
999 税込1,099
5日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります