11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

何度も使える、蓋付き専用容器は-20℃まで冷凍、冷蔵保存可。 700ml、1400ml、2000mlの3サイズがセットになっています。 付属のホースを接続するだけで使用可能。 液体物や圧力に弱い食材も、キャニスターなら真空保存できます。
仕様ホース付、冷凍OK、電子レンジ不可 材質SAN、ABS 種類700ml、1400ml、2000ml
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷

キッチンに馴染むシンプルなデザインの真空パック機です。 別売りの耐熱ガラス容器(TGS-650・TGS-1500)とご一緒に使用いただけます。 汁気の多い食材の保存やマリネ、漬物、味付けの時短にも! ロール内蔵タイプで、専用ロールを本体に収納できます(専用ロールは別売)。 また、カッター付きで、手間なく使いやすいです。 通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。 食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。 密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。 食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP! 熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。 ネジやマスクなどの小物の保存にも使用出来ます。 お菓子の袋などにもそのままシールする事が出来ます(袋によってはシールできない場合があります)。 耐熱ガラス容器・専用ロール・専用袋は別売です。
仕様(脱気力)最大60kPa 付属品電源コードセット、容器用チューブ 材質ABS、PC、【容器用チューブ】ABS、シリコーン チャコールグレー 質量(g)1400 奥行(mm)150 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 寸法(幅W×高さH)(mm)389×83 コード長さ(m)1.3 定格消費電力(W)150 寸法(cm)【容器用チューブ】約65 シール可能幅(mm)最大280
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

フレーム・ノバ真空パック器Maxima2
18L/minの強力なダブルポンプ吸引で素早く真空 パックが可能(従来機種の約1.8~2倍の速さ) 2段階 (ダブル・シングルポンプ)の吸引スピード slow:割れやすい食品などを袋で吸引する場合などに選択してください。 turbo:しっかりと吸引したい場合に選択してください。 食材(種類、硬さ、水分量等)別に使い分けが可能な3種類のシールタイミングモード 明るく見やすい(LEDライト付)付で袋のセットが簡単 圧着面のトレイの取り外しが可能でお手入れラクラク 縦置き出来るので収納場所に困らない マニュアル運転でお好みの吸引・シールが可能 別売の万能フタACJ1011、専用容器ACO1082を使用して 専用容器運転が可能です。 液状の食品や乾燥して割れやすい食品など 小さいものをたくさん脱気したい時に便利です。 別売のマリネ用容器ACJ1083を使用してマリネ作成運転が可能です。 従来品には無かった明るく見やすい窓で袋のフチがはっきり見えます カッター付ロール袋収納BOXと、取り外し可能なトレイ
付属品カッター、ホース 適合ACJ1083 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×235×110 吸引圧(kPa)-82(61cm/Hg)
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷

ボタンを押すだけで真空パックがつくれる【真空パック機 コードレスタイプ】です。酸化防止・臭い移り防止に、長期保存に。工具等の酸化防止にも。すぐに使える専用袋付き。別売りの専用ガラス容器VPF-M60を使うとさらに保存が楽ちん!
仕様●シール可能幅:最大280mm●使用可能な容器:別売専用耐熱ガラス容器●使用可能な袋:別売専用ロール、別売専用袋●充電入力:DC5V、1A●脱気力:約50kPa 付属品USBケーブル(Type-AーType-C)、容器用チューブ、専用袋(3枚) 質量(kg)約1.03 アイボリー 電源リチウムイオン電池 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)2600 本体寸法(cm)幅約38×奥行約14X高さ約6
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

エフピコチューパ冷凍対応容器
材質:【蓋】耐寒PP。耐熱温度:【蓋】110℃。蓋高さ:16mm。本体、蓋ともに冷凍から電子レンジまで使用可能。惣菜・米飯・麺メニューに最適。トップシール・ピロー包装・真空包装にも対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×122×23
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

エフピコチューパ冷凍対応容器
材質:【本体】耐寒PPF。耐熱温度:【本体】130℃。容量:【ご飯】約200g【水】約300cc。本体、蓋ともに冷凍から電子レンジまで使用可能。惣菜・米飯・麺メニューに最適。トップシール・ピロー包装・真空包装にも対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×130×35
1個
1,588 税込1,747
3日以内出荷

エフピコチューパ冷凍対応容器
材質:【本体】耐寒PPF。耐熱温度:【本体】130℃。容量:【ご飯】約260g【水】約400cc。本体、蓋ともに冷凍から電子レンジまで使用可能。惣菜・米飯・麺メニューに最適。トップシール・ピロー包装・真空包装にも対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×130×45
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。液体、粒体、ペーストなどの幅広い用途に使用できます。内容物により、ビン・缶の代替容器として省資源・省スペースに役立ちます。詰め替え容器として最適です。ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー(底部2ヶ所)がRカット加工されています。外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚などのフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐などのデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど
1袋(100枚)
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PS ビーフパック PackStyle(パックスタイル) 動画あり
牛肉用真空袋。牛肉のノートレー販売が可能→真空包装でも変色しにくい。表基材に通気性フィルムを使用して適度な酸素透過度に調整しています。マグロなどの魚肉にも応用可能。採用前に必ずテストを行ってください
材質PORO-FL、LL-XMTN
1袋(100枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

密封容器の中の酸素を吸収して脱酸素状態をつくり、酸素に起因する食品の変質を防ぎます。食品の鮮度とおいしさを保ち長期保存を可能にします。VQタイプは、Qタイプに酸素検知剤が添付されたものです。空気に触れるとすぐに酸素の吸収をはじめます。脱酸素剤の袋両面に酸素検知剤をテープ状に施しており、酸素がある場合は紫色、無酸素状態ではピンク色に変化します。容器の中の酸素状態が検知剤の色で一目でわかるので、確認しやすく、表裏の入れ間違いがないため、作業効率アップに役立ちます。パウンドケーキ、マドレーヌ、フィナンシェ、バウムクーヘン、カステラなどに。酸素吸収型。即効性。酸素検知剤付(両面)※直射日光や強い光を避けた場所でお取扱いください。空気中に長時間放置したり、光に長時間さらされたり、高温で保管すると検知剤の機能が低下します。冷蔵保存で3カ月以内にご使用ください。水分が多い商品に使用された場合、水分で検知剤の中身が染み出る可能性がありますので、必ず実装試験を行ってからご使用ください。個包装されたものを、さらに外包装に入れたり、真空パックされますと、脱酸素ができません。ご注意ください。
主成分鉄粉、無機材、塩分
1箱(100個×20袋)ほか
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります