卓上消耗品 :「真空容器 ガラス」の検索結果
ステンレス製真空2重魔法瓶ポット。
取り外し簡単!ワンタッチ着脱ふた。
プッシュレバー開栓タイプ。
口径(Φmm)約50
機能レバータイプ開閉せん
真空二重構造で美味しい温度を長時間キープ
リビングやワーキングデスクの上にオシャレに馴染むシンプルで美しいデザイン。
底までしっかり洗える広口&ストレート瓶設計
部品点数が少なく扱いやすい
材質本体:ステンレス鋼、中せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
質量(kg)0.74
容量(L)1.0
口径(Φmm)約76
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×148×234
保温効力(℃)64以上(10時間)
保冷効力(℃)10以下(10時間)
ガラス製まほうびんでしっかり保温!持ち運びに便利なハンディタイプ。ガラス製 真空2重構造(まほうびん構造)でしっかり保温&保冷。持ち運びに便利なコンパクトタイプ。ニオイ移りが少なく、清潔さが長持ちするガラス製の瓶を使用。パッキン不使用なので、パッキンへのニオイ移りの心配は要りません。小鳥の口ばしに似た注ぎ口なので、注ぎやすくなっています。日本製の高い保温力。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×179×263
保温効力(℃)68以上(10時間)
保冷効力(℃)8以下(10時間)
1本
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
手におさまりが良いサイズ感で、毎日の食卓で気軽に使えます。
ステンレス製魔法びん構造なので、冷たさ・温かさ長持ち。
冷たい飲みものでも結露しにくいのでテーブルを汚しません。
熱々の飲みものを入れても外側が熱くなりません。
真空断熱構造だから、飲み頃温度をキープ。保温・保冷OK。
丸みを帯びた飲み口なので口当たりが良い。
材質ステンレス
特性丸洗い可能
保冷効力(℃)(1時間)8以下
保冷力がスゴイ!魔法瓶構造のタンブラー。
ステンレス魔法びんと同じ真空断熱構造だから、保温・保冷力バツグンのタンブラーです。
表面は上質なステンレスミラー仕上げ。
暑い時期でも冷たいビールを長時間楽しめます。
材質ステンレス鋼
テーブルポット(ステンレスボディータイプ)。中ビンがステンレス製の魔法瓶です。真空二重構造。冷蔵庫の角型氷がラクラク入る、口径約45mmサイズです。
材質18-8ステンレス
口径(Φmm)45
キッチンに馴染むシンプルなデザインの真空パック機です。
別売りの耐熱ガラス容器(TGS-650・TGS-1500)とご一緒に使用いただけます。
汁気の多い食材の保存やマリネ、漬物、味付けの時短にも!
ロール内蔵タイプで、専用ロールを本体に収納できます(専用ロールは別売)。
また、カッター付きで、手間なく使いやすいです。
通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。
食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。
密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。
食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP!
熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。
ネジやマスクなどの小物の保存にも使用出来ます。
お菓子の袋などにもそのままシールする事が出来ます(袋によってはシールできない場合があります)。
耐熱ガラス容器・専用ロール・専用袋は別売です。
仕様(脱気力)最大60kPa
付属品電源コードセット、容器用チューブ
材質ABS、PC、【容器用チューブ】ABS、シリコーン
色チャコールグレー
質量(g)1400
奥行(mm)150
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
寸法(幅W×高さH)(mm)389×83
コード長さ(m)1.3
定格消費電力(W)150
寸法(cm)【容器用チューブ】約65
シール可能幅(mm)最大280
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
サーモス 真空断熱タンブラーは、ステンレス製の魔法びん構造で保温・保冷性に優れたタンブラーです。ビールやチューハイなどお酒をご自宅で飲むのもおすすめです。2個入りセットです。
用途飲み物の保冷・保温に。
材質ステンレス
容量(mL)約400
質量(g)260
寸法(cm)約径8×15.5
1式(1式)
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
保温・保冷両方に対応した、真空断熱魔法びん構造のティーポット。茶葉を直接入れられるストレーナー付き。
冷たい飲み物を入れて卓上ピッチャーとしても使用可能。ストレーナー(茶こし)は付け外し簡単。
持ち手を握ったまま押さえることができるフタで、片手で注ぐことが可能。本体は広口で、中まで洗いやすい形状。フタとストレーナーは食器洗い乾燥機対応。
乳幼児のいたずらに注意すること。火気に近づけないこと。飲み物はストレーナー水位線、または本体内側凸部より少なめに入れること。本体は水中に放置しないこと。
材質内びん/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、注ぎ口・ハンドル/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン、ストレーナー/ポリプロピレン
ボタンを押すだけで真空パックがつくれる【真空パック機 コードレスタイプ】です。酸化防止・臭い移り防止に、長期保存に。工具等の酸化防止にも。すぐに使える専用袋付き。別売りの専用ガラス容器VPF-M60を使うとさらに保存が楽ちん!
仕様●シール可能幅:最大280mm●使用可能な容器:別売専用耐熱ガラス容器●使用可能な袋:別売専用ロール、別売専用袋●充電入力:DC5V、1A●脱気力:約50kPa
付属品USBケーブル(Type-AーType-C)、容器用チューブ、専用袋(3枚)
質量(kg)約1.03
色アイボリー
電源リチウムイオン電池
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)2600
本体寸法(cm)幅約38×奥行約14X高さ約6
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
こだわりの一杯を"おいしく"。陶器のような真空断熱タンブラー。まるで素焼きのようなセラミック加工で金属特有の冷たさやニオイがなく、。飲みもの本来の香りや味わいをそのままに堪能することができます。セラミック加工だから金属臭がせず、ドリンク本来のおいしさが長続き。真空断熱構造(魔法瓶構造)で保温・保冷が可能。おいしい温度を長時間キープ。氷を入れても結露が発生しません。素焼きのような風合いで、金属のような冷たい感触がなく、食卓にもマッチ。食器洗い乾燥機OK!優れた撥水性により汚れがつきにくい。
付属品取扱説明書
セット内容タンブラー
材質本体内側・外側:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工)
特性食器洗浄乾燥機使用可
卓上で水出し・お湯出しができる「お茶パック入れ」のついた真空断熱ステンレスポット。
90度オープンで2方向から注げる便利なポット。万が一倒れても、漏れない完全止水構造。
魔法びん構造だから高い保温・保冷力。食卓・デスクにポットを出したままお茶が作れます。
いつでもあったかいものが飲めて、冷たいものを入れても結露で食卓が濡れることがありません。
卓上で場所をとらないスリム設計だから、冷蔵庫に入れなくても飲み物の冷たさをキープできます。
材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) フタ/ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) 中せん本体・お茶パック入れ/ポリプロピレン フタパッキン・シールパッキン/シリコーンゴム
質量(g)500
容量(L)1
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×9.5×29
口径(Φcm)7.2
エコマーク認定番号10 146 008
こだわりの一杯を最後のひと口まで"おいしく"。陶器のようなフタ付き真空断熱タンブラー。まるで素焼きのようなセラミック加工で金属特有の冷たさやニオイがなく、。飲みもの本来の香りや味わいをそのままに堪能することができます。蓋付きなので、オフィスでのデスクワークやパソコン作業時も安心!。セラミック加工だから金属臭がせず、ドリンク本来のおいしさが長続き。真空断熱構造(魔法瓶構造)で保温・保冷が可能。おいしい温度を長時間キープ。氷を入れても結露が発生しません。素焼きのような風合いで、金属のような冷たい感触がなく、食卓にもマッチ。口あたりの優しい飲み口や、手にフィットする形状にもこだわりました。優れた撥水性により汚れがつきにくい。人体や環境に影響を及ぼすおそれのある化学物質(BPA)を一切使用していません。
付属品取扱説明書
セット内容タンブラー、蓋
材質胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗膜加工)内びん:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工)フタ:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、シリコーンゴムパッキン:シリコーンゴム
上品なデザインと真空断熱構造が魅力のBISTRO サーモジャグ。美しいフォルムと真空断熱設計のBISTRO魔法瓶は、毎日の暮らしの中で便利なアイテムの一つです。このスタイリッシュな魔法瓶は、温かい飲み物や冷たい飲み物を理想的な温度で長く保つことができます。また、上部にあるプッシュボタンで簡単に操作でき、片手で蓋を開けて飲むことができます。急な来客時だけでなく、忙しい仕事の合間や、夏の暑い日に外で冷たい飲み物を飲むときにも、このピッチャーがあれば安心です。※化粧箱仕様ではございません。上品なデザインと真空断熱構造が魅力のBISTRO(ビストロ)サーモジャグ。家の中はもちろん、ピクニックやBBQなどのアウトドアにも最適なエレガントなサーモジャグ。優れた機能を包み込むカラフルな外装は、置いておくだけでもモダンな雰囲気を醸し出します。急な来客時はもちろん、仕事のお供としてデスクサイドに置いたり、暑い夏の日に外で冷たいドリンクを飲んだりと、多目的に使えるサーモカラフェです。今までにないスタイリッシュな方法で省エネにも貢献できます!。たっぷりサイズの1100ml。真空断熱構造により、抜群の保温・保冷性。温かい飲み物や冷たい飲み物を理想的な温度で長く保つことができます。・保温力効果:70℃以上。(10時間)。内部はお手入れ簡単なステンレス製。BPAフリーのステンレススチールの内部は割れることがなく、飲み物の風味を変化・劣化させず保ち、お手入れも簡単です。片手でオープン!プッシュボタンで簡単操作。操作もシンプルで、上部のプッシュボタンを押すと注ぎ口が開き、片手で注ぐことができます。その後自動的に閉じて中の温度を保ちます。ご注意。初めて使用される前や使用後は、洗剤とぬるま湯で洗い、しっかりと乾かしてください。食器洗い乾燥機はご使用できません。
材質ステンレス鋼、PP、TPE
色ブラック
質量(g)880
容量(L)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×132×300
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
卓上消耗品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。