11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PackStyle(パックスタイル)CO-1.5L-176
メーカーオリジナルデザイン! クリスマスはもちろん、冬季のイベントやパーティーで活躍する耐油性に優れたバーレル容器。 季節感あふれるおしゃれなデザインです。
材質耐油紙 商品タイプ本体
1ケース(25個×12袋)
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寿司容器のベストセラー。本体が浅型なので、商品のボリュームをより高めることができます。<ご注意>本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
材質CF 電子レンジ×
1袋(50枚)
1,090 税込1,199
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

寿司容器のベストセラー。本体が浅型なので、商品のボリュームをより高めることができます。<ご注意>本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
材質CF 電子レンジ× 室数1
1ケース(50枚×18袋)
11,900 税込13,090
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製真空2重魔法瓶ポット。 取り外し簡単!ワンタッチ着脱ふた。 プッシュレバー開栓タイプ。
口径(Φmm)約50 機能レバータイプ開閉せん
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレーム・ノバ専用容器
専用ホース(ACJ256P)が必要となります。
セット内容3L、1.5L、750mL 適合本体型式V952S、MV300
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

抜群の作業性と確かな安全性!まさにパーフェクトなホテルパン!!変形しにくい様に、コーナー部分を補強!特許申請済:公開番号 特開2005-239286。納得の作業性 コーナー部分の凹みは変形や密着を防ぐだけでなく、他の ホテルパンや容器への移し替えをする時の注ぎ口としても ご使用いただけるようにデザインされています。納得の機能性 本体側面の段差と特殊コーナー加工で従来製品にはないほ どのスタッキング性能を誇ります。 保管時の積み重ねによる埋まり込み(密着状態)を防ぎ簡 単に取り外すことが出来ます。 「外れない!」という「イライラ」を解消し、無理に外そ うとする時に起こりやすい指先のケガも防ぐ事ができ安全 です。納得の安全性 本体の渕部分は強度を保つ為に折り曲げてありますがその 外側を更に外に折る事により指先への負担を軽減し、より 安全に持つ事が出来るように設計されています。安心の板厚0.8mm仕様。耐久性抜群でプロの過酷な使用にも耐えます。1/1・2/3・1/2サイズはスチームコンベクションでの使用を考慮して板厚を0.8mmにしてあります。抜群の強度を持ち、調理中のねじれを防ぐのでスチームロスを減らし熱効率を高めます。(2/1サイズは板厚1.0mmとなります。)
材質18Cr-5Ni-8Mn-N
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

THERMOS(サーモス)ステンレスポット
食洗機対応の卓上ポットが新登場!飲み頃長持ち。ステンレス製魔法びん構造で高い保温・保冷力。食洗機対応になって、お手入れ簡単!いつも清潔。
材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル・上フタ・下フタ・中せん本体・バルブ:ポリプロピレン / シールパッキン・ベンパッキン:シリコーンゴム
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

洗浄機使用で今までの手洗いから効率化アップ。 手がすっぽり入る口径70mm。 中栓は分解可能で毎日のお手入れが簡単です。 魔法瓶構造で高い保温・保冷力です。
エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10 146 008
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

紙容器 コートカン対応
仕様●材質:OPS●製品のサイズ:嵌合径/176.5mm、単重/9.6g●対応容器:CO-0.7L-176、CO-1L平型、CO-1.5L縦型、CO-2L、CO-3L アズワン品番68-1992-92
1ケース(300枚)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

繊維質の多い野菜や硬い穀類も新設計の刃で撹拌、あらゆる素材をすばやく仕上げます。混ぜる・刻む・挽く、捏ねる・砕くなど、多彩なメニューに対応します。 本体は大・小2通りの容器が共通に使えて便利です。 粉砕力の高い特殊形状の刃で効率的に作業ができます。 繊維質の多い食品や硬い食品も短時間でスピーディに処理できます。 お粥など熱い食品加工にも安心な容器構造になっています。 ダンシング攪拌の特殊対流により少量の液体でムラなく攪拌できます。 全ての部品は単品ごとの購入が可能です。 食品衛生法に適合していますので安心です。 電気用品安全法のPSE準拠試験に合格しています。 本体モーターのパネルがマイナーチェンジしました。 高温消毒が可能で衛生的 容器は、カッター部と胴体が簡単に分割できるので洗浄が容易です。また、蓋、パッキンなど全てのパーツに耐熱素材を採用、熱風・熱湯消毒を可能にしました。 共通で使える容器 本体共通で大小の容器が使用でき、少量から大量までを一台でこなすことが可能です。また、食品の移し替えに便利な注ぎ口と調味料の調合に役立つ目盛が付いています。 シンプルな構造で軽量 本体は防滴構造で耐衝撃性に優れた軽量化素材を採用、清掃や移動時の負担を軽減。また、モーターの負担を軽減する保護装置に加え、火災防止のサーミスターを装備しています。 容器ロック機構で安心 安全装置が装備されていますので、本体を固定、ロックしないと作動しない構造なので、安全面への配慮と、作動中容器を手で押さえる必要がなく作業効率を高めています。 強靭な刃で粉砕効率アップ 強靭なカッター刃は、ギザギザの刻み目を施し、フードカッタータイプの平行刃にすることで、硬いものやワカメやひじきなど繊維質の多い食材もムラなくすばやい処理が可能です。
仕様●サイズ(mm):W200×D225×H500(3L容器)/W215×D260×H392(1.5L容器)●電源:AC100V50/60Hz●消費電力:750W●定格時間:15分運転5分停止の連続●回転数:高速24,000r.p.m・低速19,000Rr.p.m●容器容量(満水):3L・1.5L●処理容量:最大1.5L/最少0.3L・最大0.8L/最少0.1L アズワン品番68-0550-21
1袋(1個)
159,800 税込175,780
10日以内出荷

繊維質の多い野菜や硬い穀類も新設計の刃で撹拌、あらゆる素材をすばやく仕上げます。混ぜる・刻む・挽く、捏ねる・砕くなど、多彩なメニューに対応します。 本体は大・小2通りの容器が共通に使えて便利です。 粉砕力の高い特殊形状の刃で効率的に作業ができます。 繊維質の多い食品や硬い食品も短時間でスピーディに処理できます。 お粥など熱い食品加工にも安心な容器構造になっています。 ダンシング攪拌の特殊対流により少量の液体でムラなく攪拌できます。 全ての部品は単品ごとの購入が可能です。 食品衛生法に適合していますので安心です。 電気用品安全法のPSE準拠試験に合格しています。 本体モーターのパネルがマイナーチェンジしました。 高温消毒が可能で衛生的 容器は、カッター部と胴体が簡単に分割できるので洗浄が容易です。また、蓋、パッキンなど全てのパーツに耐熱素材を採用、熱風・熱湯消毒を可能にしました。 共通で使える容器 本体共通で大小の容器が使用でき、少量から大量までを一台でこなすことが可能です。また、食品の移し替えに便利な注ぎ口と調味料の調合に役立つ目盛が付いています。 強靭な刃で粉砕効率アップ 強靭なカッター刃は、ギザギザの刻み目を施し、フードカッタータイプの平行刃にすることで、硬いものやワカメやひじきなど繊維質の多い食材もムラなくすばやい処理が可能です。
仕様●本体、容器:3L/1.5L●材質:コポリエステル製 アズワン品番68-0550-22
1袋(1個)
219,800 税込241,780
10日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります