5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル屈折計
エコ商品
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様測定必要量:約2滴 セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 測定範囲(Brix)0.0~50.0% Brix、(エクスレ度)0~230°Oe、(KMW)0.0~42.0°KMW、(温度)0.0~80.0℃ 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)420 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67 精度(Brix)±0.2% Brix、(エクスレ度)±1°Oe、(KMW)±0.2°KMW、(温度)±0.3℃ 温度補償自動(10~40℃) 光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 測定対象ワインの糖度 電源自動OFF約3分間の未使用後 校正水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒)約1.5 検出単位(Brix)0.1% Brix、(エクスレ度)1°Oe、(KMW)0.1°KMW、(温度)0.1℃ 防水仕様IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル屈折計
エコ商品
HI 96800は汎用性の高い1台で屈折率と濃度(% Brix)を測定します。屈折率はサンプル水の組成を把握し、濃度や密度を評価するのに役立ちます。 食品/飲料、医薬、工業など幅広い分野において利用されます。 サンプルの屈折率(nD)、20℃で温度補償された屈折率(nD20)を測定。 数滴のサンプルと数秒で屈折率を簡単に測定。 ボタン操作で屈折率から濃度(% Brix)も表示。 精製水や蒸留水で校正も簡単。 IP65の防水機能。温度表示と自動温度補償機能。 測定原理と温度補償はICUMSA(国際砂糖分析法統一委員会)の基準に準拠。
測定範囲0.0~85.0% Brix、nD:1.3300~1.5080、nD20:1.3330~1.5040、0~80℃ 防水性IP65 仕様測定必要量:約2滴 セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書ほか 質量(g)420 電源9Vアルカリ電池×1(約5000回測定可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67 精度(25℃)±0.2% Brix、±0.0005、±0.3℃ 機能自動電源オフ:約3分間の未使用後 光源イエロー(LED) 温度補償(℃)10~40 校正水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒)約1.5 検出単位0.1% Brix、nD:0.0001、nD20:0.0001、温度:0.1℃ RoHS指令(10物質対応)対応 測定セルステンレスリング&フリントガラスプリズム
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル屈折計
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
防水仕様IP65 仕様測定必要量:約2滴 セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)420 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67 温度補償自動(10~40℃) 光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 電源自動OFF約3分間の未使用後 校正水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒)約1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル糖度計(屈折計)
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様測定必要量:約2滴 セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)420 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67 精度(Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃ 温度補償自動(10~40℃) 光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 電源自動OFF約3分間の未使用後 校正水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒)約1.5 防水仕様IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル屈折計 (ビール濃度計/麦汁)
エコ商品
HI 96841は糖度から°Plato(プラトー)に換算し表示します。(°Platoは麦汁の濃度)。使い方はとっても簡単で手軽に素早く測定できます。°Plato(プラトー)スケールは麦汁中の糖と溶解固形物の濃度を定量化する方法で、ビールの潜在的アルコール度の指標として使用されます。HI 96841は国際砂糖分析統一委員会(ICUMSA)および米国醸造化学者学会(ASBC)が管理する表に基づいて屈折率の読み取り値を°P(プラトー)に変換します。
仕様測定必要量:約2滴 付属品本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書 測定範囲0.0~30.0 °P(0.1 °P) 質量(g)420 電源9Vアルカリ電池 1個(約5000回の測定が可能) 精度25℃/°Plato(プラトー):±0.2 °P 精度(℃)25℃/温度:±0.3 光源発光源:Yellow LED 温度補償(℃)自動(10~40) 測定時間(秒)約1.5 オートパワーオフ約3分間の未使用後 測定温度範囲(℃)0.0~80.0(0.1) RoHS指令(10物質対応)対応 防水IP65
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります