絞り込み
ブランド
- マザーツール
- モノタロウ(37)
- EBM(江部松商事)(3,168)
- パール金属(2,669)
- TKG(2,066)
- カンダ[厨房用品](1,045)
- 和平フレイズ(907)
- 貝印(690)
- タイガークラウン(631)
- 山崎実業(608)
- ホワイトサム(487)
- 下村工業(417)
- UK(三宝)(379)
- アークランドサカモト(375)
- SUGICO(スギコ)(359)
- ヨシカワ(329)
- ノーブランド(318)
- エムテートリマツ(303)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(294)
- ベストコ(281)
- エスコ(262)
- ブランドをもっと見る
特価

中心温度計
マザーツール¥6,998税込¥7,6981個当日出荷食中毒危険温度帯を赤色の点滅でお知らせします。 オートパワーオフ機能付き。全長(mm)191使用温度範囲(℃)-10~+50電源CR2032ボタン電池×1個測定範囲(℃)-50~+250針径×長さL(Φmm×mm)2.5×113分解能(℃)0.1アズワン品番64-3728-98防水保護等級IP67TKG品番9-0615-0801測定精度(℃)±0.5℃(-20~+60℃)、±0.8℃(上記以外)
デジタル塩分濃度計
マザーツール(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷10%までの高濃度な塩分の測定が可能です。読取りやすい大型液晶で取扱も簡単です。濃度計、フロントパネル部防水仕様、自動温度補正機能、データホールド機能、電池消耗表示機能付。用途養魚業、海洋調査、魚場調査、水族館等での塩分濃度管理に。 学校教材、研究用などに。付属品お試し電池、プローブ、取扱説明書質量(g)約270(電池を含む)電源006P(9V)×1表示ディスプレイ:21.5mm 4桁LCD (デジタル表示)、間隔:0.4秒/回寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×200×30測定範囲(%)0~10の塩分濃度 (%weight)コード長さ(mm)約1000表示分解能(%)0.01の塩分濃度消費電力(mA)約5使用環境温度(℃)0~50確度±0.5%の塩分量(23±5℃にて)プローブ長(mm)120×Φ22アズワン品番1-6556-01使用環境湿度(%)80RH以下温度補正(℃)0~50
防水非接触放射温度計
マザーツール¥13,980税込¥15,3781個当日出荷食中毒危険温度帯を赤色の点滅でお知らせします。 オートパワーオフ機能付。測定範囲(mm)80mmでΦ10電源単4形乾電池×2(付属)測定範囲(℃)-30~250使用温度(℃)0~50測定精度±(1.0+0.1/|T|)℃ (-30~0℃)、±1℃(0~65℃) ±1.5%(60~250℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×56×167分解能(℃)0.1放射率0.1~1.00で可変防水仕様IP67アズワン品番64-3728-99TKG品番9-0611-0101
ペン型デジタル塩分濃度系
マザーツール¥24,980税込¥27,4781個当日出荷携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型塩分濃度計です。付属品取説、電池測定範囲0~12%質量(g)約170電源単4×4精度0.5%F.S寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×190×40分解能0.01%測定対象塩分濃度サンプリング約0.8秒使用環境0~50℃、80%RH以下アズワン品番64-3728-89温度補正(℃)(自動)0~50








![吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品] 吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04107359-260908-02.jpg)