厨房用品 :「塩分濃度計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩分濃度を手軽にチェックでき、塩分濃度から塩分量を知ることができます。塩分濃度は5%まで、0.1%単位でこまかく高精度にはかれます。防水型IPX7。汚れたらまるごと洗えます。検針部(測定部)は食品衛生法に適合しています。
用途塩分濃度の測定に 付属品電池(モニタ用)、取扱説明書 材質本体:ABS樹脂、パネル:PET、検針部(棒状部):ポリプロピレン・真鍮+金メッキ 質量(g)約28(電池含む) 電源CR2032リチウム電池1個 温度範囲(℃)被測定物:0~90 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×34×16 測定方式電気伝導度測定方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×180×16 測定範囲(%)塩分濃度0.1~5.0 最小表示(%)0.1 耐熱温度(℃)検針部(棒状部):115 動作温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露しないこと) オートパワーオフ約1分 電池寿命約1年(1日15回使用した場合、25℃時) 防水仕様IPX7 アズワン品番64-2544-03
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります