8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大容量!77個氷が入る大型タイプ。約3センチ角のキューブアイスを使う電動タイプのかき氷機です。専用の氷をご用意いただく必要がないため、工夫次第でさまざまなメニューにアレンジ可能。貴店の売り上げアップに大きく貢献できることでしょう。コンビニエンスストアやカフェ、レストランなど、幅広い業態のお店でご利用いただいています。導入しやすい小型低価格タイプから大容量の本格大型タイプまで、幅広いラインナップを展開しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×499
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中部コーポレーション初雪 ブロックアイススライサー
シンプル機能!!スッキリデザイン!!
適合氷サイズ:半貫目氷(約13cm角) 質量(kg)20 タイプ電動 電源(V)単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W)200/185 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×402×565(+195) 有効径(Φmm)円盤:約200 能力(kg)1.8/2.2分
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

レトロ感覚の手動式!氷削能力:0.7kg/分円盤有効径:200質量:14.5kg。粗さ調節ダイヤルワンタッチ
材質外装:鉄鋳物 銅鋳物等 質量(kg)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×270×580 TKG品番7-0887-0101 TKG品番(2017)6-0840-0101
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

氷が溶けにくい、リフトアップ機能搭載。 円盤、氷押さえが外せて、清掃性アップ。 消費電力を抑えた省エネ設計。
材質外装:ABS樹脂等 質量(kg)20 電源(V)単相100V(50/60Hz) 有効径(Φmm)(円盤)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×402×565(760) 定格消費電力(W)(50/60Hz)95/82.5 調整機能粗さ調節ダイヤルワンタッチ TKG品番7-0885-0301 製氷能力1.8/2.2(kg/min) TKG品番(2017)6-0839-0301
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

技を極めた「かき氷機」の次世代スタンダード! 清掃性アップ!円盤と円盤受けを一体化すると共に円盤表面の凹凸を減らし、お手入れしやすい形状になりました。 氷をガッチリ固定!確実に氷押さえの釘が氷を捕らえる様に氷の固定時の上下ハンドルの回転方向を左回転に変更しました。 操作性アップ!刃物の調節ツマミを下面から側面に変更しました。氷の盛り付け時の作業性も改善されました。 訴求性アップ!かき氷の盛り付けの様子が、お客様側から見える様に、後カバーを短くしました。 半貫目サイズのブロック氷をお使い下さい。(13cm程度の大きさです。)
質量(kg)16 電源(V)単相100(50/60Hz) 有効径(Φmm)(円盤)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×396×609(+180) 定格消費電力(W)(50/60Hz)200/185
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

回転羽根がはずせてお手入れカンタン、衛生的!!定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:250/260W氷削能力:1.4/1.7kg/分角氷入数:約35個(3cm角)能 力:8.5/10kg/分質 量:16kg
材質外装:ABS樹脂等 質量(kg)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×421×429 TKG品番7-0889-0201 TKG品番(2017)6-0842-0201
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

電源:単相100V 13W定格時間:5分処理能力:200g/分
用途小型かき氷機 材質外装:PP樹脂等 質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×234
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷

1台4役!!ブレンダー付タイプ 電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:400/500W定格時間:20分能 力:スライス 1.2/1.6kg/分 クラッシュ 9.6/11.4kg/分角氷入数:約120個(3cm角)ボトル容量:700cc質 量:19.5kg。スライサー粗さ調節 クラッシャー粗さ一定。かき氷機、アイスクラッシャー、ジューサーミキサー、 フローズンマシーンの機能を兼ね備えた1台4役。 サイドメニュー、デザートメニューがバラエティーに 拡がります。
材質外装:ABS樹脂等 質量(kg)19.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×425×630 TKG品番9-0953-0101 TKG品番(2017)6-0842-0101
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります