商品豆知識
お菓子・パン作りに最適、最小軽量0.1g。4分オートパワーオフ機能付。容器分差し引き計算できる。最小表示0.1g(2~300gまで0.1g)。最大計量2kg
材質ABS樹脂
色ホワイト
タイプ2.0kg用
電源単4形乾電池2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×30
最大計量(kg)2
最小目盛(g)0.1
ひょう量単位g
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
シンク廻りのスペースを有効利用。スペースに合わせて高さや幅を調節出来る伸縮タイプ。積み重ねたり、前後に連結出来るので、複数揃えると機能的に収納スペースを広げることができます。
材質金属部=ステンレス鋼、樹脂部=ABS樹脂
質量(g)445
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315~545×230×210~260
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
刃先が取り外して丸洗いできる。袋の開封や肉や魚、野菜などの食材切りに。食器洗い乾燥機対応
全長×幅W×厚さ(mm)210×85×15
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、ソフトハンドル:エラストマー キャップ:ABS樹脂
質量(g)88
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
シンク下を使いやすく、無駄なく収納できます。
排水管が通る部分は、棚板を外せばOK。
棚段調節が可能で幅も伸縮できます。
材質サイドフレーム・中間リング・フック(大・小)=ポリスチレン、棚板=ポリプロピレン、伸縮パイプ=鉄(ABS樹脂コーティング)、すべり止め=シリコーンゴム
耐熱温度(℃)ポリスチレン=70、ポリプロピレン=100
簡単開閉。つまみを回すだけで簡単にロック。気密性と防水性が高いのでドライフードもウェットフードも保存可能。
材質本体=AS樹脂、ふた・つまみ=ABS樹脂、つまみグリップ=エラストマー、ふたストッパー=ポリアセタール樹脂、ふたカバー=シリコーンゴム
形状角形
機能ロック機能付き
耐熱温度(℃)AS樹脂=80、ABS樹脂=80、エラストマー=80、ポリアセタール=100、シリコーンゴム=140
耐冷温度(℃)AS樹脂=-20、ABS樹脂=-20、エラストマー=80、ポリアセタール=-20、シリコーンゴム=-20
シンク内を活用して作業スペースや水切りができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×330~545×20
材質板部:ステンレス鋼、パイプ部:18-8ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂
質量(g)381
耐荷重(kg)約5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×395×450
耐荷重(kg)上段=3、下段=4
耐熱温度(℃)ポリスチレン=70、ポリプロピレン=100
シンク下を使いやすく、自由自在に収納できます。
棚段調節が可能で幅も伸縮できます。
排水管が通る部分は、棚板を外せばOK。
調味料の出し入れに便利なスライドストッカー。
材質サイドフレーム・中間リング・フック=ポリスチレン、棚板・トレー=ポリプロピレン、伸縮パイプ=鉄(ABS樹脂コーティング)、すべり止め=シリコーンゴム
質量(g)1880
耐荷重(kg/段)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460~735×395×400~450
耐熱温度(℃)ポリスチレン=70、ポリプロピレン=100
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
全面ステンレスなので衛生的に使用できます。刃は汎用性のある材料を使用し、コストパフォーマンスに優れています。
刃長(mm)165
仕様刃角度:22°~25°設定
材質ブレード:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル/芯材:ABS樹脂(耐熱温度70度)、表面:18-0ステンレス鋼
形状両刃
全長(mm)277
板厚(mm)ブレード:1.8
硬度HRC50+-2(熱処理後芯材硬度)
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
シンク下の空間をすっきり収納できます。パンカバーや小物等が掛けられるフック2個付。棚段調節が可能です。
材質サイドフレーム・中間リング・フック(大・小)=ポリスチレン、棚板=ポリプロピレン、パイプ=鉄(ABS樹脂コーティング)、すべり止め=シリコーンゴム
質量(g)1000
耐荷重(kg)上段=2、下段=2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×300×400
耐熱温度(℃)ポリスチレン=70、ポリプロピレン=100
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スパッとスライス。簡単に白髪ねぎができる。
安全キャップ付。
材質ABS樹脂 切刃:ステンレス鋼
質量(g)80
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×50×20
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
寸法(mm)全長190×幅25×刃渡20
サイズ中
質量(g)31
材質(柄部)ABS樹脂
材質(刃)ステンレス鋼
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
大きなボウルでも余裕の最大軽量3kg。4分オートパワーオフ機能付。容器分差し引き計算できる。最小表示1g。最大計量3kg
材質ABS樹脂
色ホワイト
タイプ3.0kg用
電源単4形乾電池2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×30
最大計量(kg)3
最小目盛(g)1
ひょう量単位g
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
伸縮自在でシンクまわりを広く活用。食器等の水切りに便利です。まな板を載せて調理台としても。内寸が約31~54cmのシンクに適応します
材質樹脂部:ABS樹脂、金属部:ステンレス鋼
耐荷重(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×345~585×20
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
スライドしてシンクにピッタリです。キッチンを広々活用できます。
材質金属部:ステンレス鋼/樹脂部:ABS樹脂
切れ味シャープな回転式!ハンドル1回転でカッターが5回転!。料理の種類によって粗さをスピードや回転数で調節できる。ドレッシングを作る時に便利な油注ぎ口付
材質ハンドル・蓋:ABS樹脂、ジョイントシャフト・ギア:ポリアセタール、容器:AS樹脂、キャップ:ポリエチレン、カッター部:ステンレス鋼、滑り止め:合成ゴム
質量(g)510
容量(L)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×165×215
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
調整レバーでスライスの厚さが変えられる。
裏側のレバーを左右に動かすことで、厚さが調整できます。
安全ホルダー付。
材質プレート:ABS樹脂 安全ホルダー:ポリスチレン 刃:ステンレス鋼
全長(mm)220
寸法(幅W×高さH)(mm)85×20
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(ホルダー)85×55×20
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ホームベーカリーで焼いたパンもカンタン、きれいにカット!
食パンを好みの厚さにスライス
25mm(5枚切)、20mm(6枚切)、15mm(8枚切)の厚さ調節ができる!
材質本体:ABS樹脂、すべり止め:エラストマー
質量(g)243
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:165×190×60
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質本体・バスケット・フタ・つまみ:ポリプロピレン、回転板:ABS樹脂
質量(g)350
外径×高さH(Φmm×mm)205×140
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
薄い刃が快適。にんじんしりしりに最適です。
シャープなエッジでおろしやすい。
材質本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼
厚さ(mm)(エッジ)0.3
質量(g)73
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×8×270
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
大根おろしが超軽い。
特殊加工のステンレス刃でシャープな切れ味です。
材質原料樹脂:ABS樹脂(耐熱温度90度)・おろし部:ステンレス鋼
厚さ(mm)(エッジ)0.3
全長(mm)90
質量(g)74
寸法(幅W×高さH)(mm)8×270
氷を入れてワンプッシュでかき氷ができます。かき氷以外にもさまざまなレシピが楽しめます。
材質本体・氷ケース・カッター台・スタンド:ABS樹脂(耐熱80℃、耐冷-20℃)、氷押さえ板・リング:ポリアセタール(耐熱80℃、耐冷-20℃)、カッター刃・スプリング:ステンレス鋼、シャフト:アルミニウム
質量(g)845
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×130×315
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
画面が大きくて見やすい。4分オートパワーオフ機能付。容器分差し引き計算できる。最小表示1g。最大計量2kg
材質ABS樹脂
色ホワイト
タイプ2.0kg用
電源単4形乾電池2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×30
最大計量(kg)2
最小目盛(g)1
ひょう量単位g
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
つまみを回すだけで簡単にロック、解除。
材質ふた上部:ABS樹脂(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、ふた下部・つまみ:ポリプロピレン(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、容器:AS樹脂(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度:140度、耐冷温度:-20度)
硬いお肉もすじをカットすれば柔らかくなって食べやすい。お肉に軽く押し付けると、7本の刃が飛びたして肉のセンイをカット!
材質ABS樹脂 シャフト押さえ板/ポリカーボネート 刃部/ステンレス鋼
質量(g)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×60×25
耐熱温度(℃)ABS樹脂/80 ポリカーボネート/140
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
外して洗えるお料理キッチンバサミ
材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル部:ポリプロピレン ソフトハンドル:エラストマー キャップ:ABS樹脂
質量(g)87
全長×全幅W(mm)215×85
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
大根おろしが超軽い。きめ細やかなふわふわ食感。特殊加工のステンレス刃で細かくシャープな切れ味。容器付。
材質樹脂部=ABS樹脂、おろし部=ステンレス鋼、すべり止め=シリコーンゴム
質量(g)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×280×75
耐熱温度(℃)90
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質本体・バスケット・ふた・つまみ:ポリプロピレン(耐熱温度120度、耐冷温度-20度)、回転板:ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)
質量(g)331
寸法(外径×高さ)(mm)205×140
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
じゃがいもを入れて押すだけで一度にカットが出来ます。
材質ポリプロピレン 刃/ステンレス鋼 カッター枠部/ABS樹脂
質量(g)232
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×80×150
耐熱温度(℃)ポリプロピレン/100 ABS樹脂/70
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
たっぷり水切りメガサイズ!
便利な回転ストッパー付。
まわしやすいタテ回転ハンドル。
材質容器:ポリスチレン(耐熱温度70度)、ふた・バスケット・回転板:ポリプロピレン(耐熱温度80度)、ストップボタン:ABS樹脂(耐熱温度80度)、ハンドル:ポリプロピレン・ABS樹脂(耐熱温度80度)、すべり止め:エラストマー(耐熱温度70度)
質量(g)839
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×245×210
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
塩分濃度を3色のLEDで7段階表示します。みそ汁、スープなどの塩分を簡単に確認できます。測定範囲:0.3%~1.5%
材質本体・プローブ:ABS樹脂、測定センサー:ポリプロピレン、真鍮金メッキ、パネル:PET
材質パイプ:ステンレスクラッド鋼管、ネット:ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂、すべり止め:PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×260×710~1210
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
缶詰・レトルト食品等の食料品のストックに最適です。アップロック式で簡単開閉。パッキン付きで高い密閉性です。
材質本体:ふた:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
形状角
容量(L)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×250×235
機能ロック機能
電子レンジ可
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
汚れたらサッと拭き!お手入れ簡単なガラストッププレート
材質天板:強化ガラス製器具、樹脂部:ABS樹脂
色ホワイト
電源単4形乾電池3個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×220×15
最小目盛(g)1
ひょう量単位g
これさえあれば、こわくない。スライサーの必需品。
手指をガードしながらしっかりつかめます。
材質ABS樹脂
質量(g)22
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×100×30
1個
¥649
税込¥714
欠品中
スパッとスライス。卓上でもそのまま使えるサイズ。
長ネギの小口切りがスピーディーに。まな板と包丁を使うことなく簡単に小口切りができます。
材質ABS樹脂 刃:ステンレス鋼
全長(mm)175
質量(g)31
寸法(幅W×高さH)(mm)45×10
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。