絞り込み
ブランド
- テンポスドットコム
- モノタロウ(54)
- cotta(4,516)
- EBM(江部松商事)(3,219)
- パール金属(2,963)
- TKG(2,073)
- カンダ[厨房用品](1,088)
- 和平フレイズ(967)
- 貝印(880)
- タイガークラウン(634)
- 山崎実業(608)
- SUGICO(スギコ)(591)
- ホワイトサム(487)
- 天領まな板(461)
- 下村工業(430)
- エスコ(421)
- UK(三宝)(380)
- アークランドサカモト(376)
- マルゼン[厨房機器](347)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(343)
- ヨシカワ(334)
- ブランドをもっと見る
特価

TBタオルウォーマー
テンポスドットコム¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷安全装置温度ヒューズ102℃電源(単相/V)100(50/60Hz)庫内温度(℃)70±5(バイメタル式サーモスタット)
キューブアイス製氷機
テンポスドットコム¥159,800税込¥175,7801台5日以内出荷付属品スコップ×1仕様約10席材質[外装]前面、側面>SUS430(クリアー塗装)/天面>SUS430/後面>電気亜鉛メッキ鋼板/扉>SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂質量(kg)約39電源(V)単相100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×450×800消費電力(W)(50/60Hz)210/240配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm調節範囲(mm)【台脚】15~35コンセント接地形2極差込み 15A 125V貯氷量(kg)約12(自然落下時・約7)製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約29/31kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約24/26kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.041/0.047【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.035/0.038放熱量(W)343/378
TB冷凍ストッカー 前扉タイプ
テンポスドットコム¥34,980~税込¥38,478~1台3日以内出荷電源(単相/V)100(50/60Hz)内装塗装鋼板温度調節可能庫内温度(℃)-18以下(外気温30/無負荷直射日光を受けない状況下)鍵無調節方式(脚)前面2カ所可動
TB冷凍ストッカー スライド扉タイプ
テンポスドットコム¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷付属品霜取りヘラ1個、排水キャップ1個仕様(蓋)冷間圧延鋼板消費電力(W)80/90電源(単相/V)100(50/60Hz)内装塗装鋼板外装冷間圧延鋼板温度調節可能庫内温度(℃)-18以下(外気温30/無負荷直射日光を受けない状況下)
TB超低温冷凍ストッカー
テンポスドットコム¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷付属品ヘラ×1、排水キャプ×1、鍵×2、バスケット×1消費電力(W)510/500電源(単相/V)100(50/60Hz)
TB卓上型電気フライヤー
テンポスドットコム¥61,980税込¥68,1781台3日以内出荷付属品バスケット×1、スノコ板×1質量(kg)6消費電力(W)1450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(揚げカゴ)208×208×139(取っ手部分のみ200)電源(単相/V)100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×380×330温度調整範囲(℃)60~200油量(L)7
キューブアイス製氷機55kg
テンポスドットコム¥319,800税込¥351,7801台5日以内出荷付属品スコップ×1仕様約30席材質[外装]前面、側面>ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面>ステンレス鋼板/後面>溶融亜鉛メッキ鋼板/扉>ステンレス鋼板(クリアー塗装)質量(kg)約56電源単相100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×500×850配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm調節範囲(mm)【台脚】15~35コンセント接地形2極差込み貯氷量(kg)約25(自然落下時・約18)製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約50/54kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約42/46kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.10/0.11【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.08/0.09放熱量(W)549/588
キューブアイス製氷機45kg
テンポスドットコム¥279,800税込¥307,7801台5日以内出荷付属品スコップ×1仕様約30席材質[外装]前面、側面:SUS430(クリアー塗装)/天面:SUS430/後面:電気亜鉛メッキ鋼板/扉:SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂質量(kg)約53電源(V)単相100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×450×800消費電力(W)(50/60Hz)280/285配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm調節範囲(mm)【台脚】15~35コンセント接地形2極差込み 15A 125V貯氷量(kg)約21(自然落下時:約12)製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約42/46kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約35/39kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.082/0.092【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.071/0.077放熱量(W)473/501
キューブアイス製氷機95kg
テンポスドットコム¥399,800税込¥439,7801台5日以内出荷付属品スコップ×1、貯氷庫排水用継手×1、貯氷庫排水用フレキホース(ホースバンド付)×1仕様約50~70席質量(kg)約70電源単相100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1004×600×800貯氷量(kg)約38(自然落下時:約28)製氷能力約95/101kg/日
キューブアイス製氷機75kg
テンポスドットコム¥379,800税込¥417,7801台5日以内出荷付属品スコップ×1、貯氷庫排水用継手×1、貯氷庫排水用フレキホース(ホースバンド付)×1仕様約40席質量(kg)約70電源単相100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1004×600×800貯氷量(kg)約38(自然落下時:約28)製氷能力約72/78kg/日
【保守メンテ付】キューブアイス製氷機75kg
テンポスドットコム¥429,800税込¥472,7801台5日以内出荷付属品スコップ×1、貯氷庫排水用継手×1、貯氷庫排水用フレキホース(ホースバンド付)×1仕様約40席質量(kg)約70電源単相100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1004×600×800貯氷量(kg)約38(自然落下時:約28)製氷能力約72/78kg/日
チップアイス製氷機240kg スタックオンタイプ
テンポスドットコム¥599,800税込¥659,7801台5日以内出荷設置面積を節約する省スペーススリムタイプ。付属品スコップ(1)材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)約126電源三相200V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×749×1750冷却方式【凝縮器】空冷式電気定格【定格消費電力】850/980 W / 【運転電流】3.5/3.5 A / 【始動電流】19.9/18.7 A配管口径【給水口】R1/2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型スクロール 600 W 【冷媒】R404A調節範囲(mm)【台脚】150~180コンセント接地形3極差込み 20A 250V貯氷量(kg)約110 (自然落下時・約100 )製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約250/265 kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約200/215 kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.27/0.29【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.22/0.24放熱量(W)1955/2200
チップアイス製氷機 スタックオンタイプ
テンポスドットコム¥1,698,000税込¥1,867,8001台5日以内出荷一度に大量の氷を使う場合に適した標準タイプ。付属品スコップ(1)材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板/底面:貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)約305電源三相200V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×862×1860冷却方式【凝縮器】空冷式電気定格【定格消費電力】2580/2880 W【運転電流】10.6/10.0 A【始動電流】32.2/30.1 A×2配管口径【給水口】R1/2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型スクロール 1100 W×2【冷媒】R404A調節範囲(mm)【台脚】150~180コンセント接地形3極差込み 20A 250V貯氷量(kg)約240 (自然落下時・約210 )製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約840/900 kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約680/750 kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.88/0.94【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.72/0.80放熱量(W)6440/7010
チップアイス製氷機 スタックオンタイプ
テンポスドットコム¥1,009,800税込¥1,110,7801台5日以内出荷設置面積を節約する省スペーススリムタイプ。製氷能力アップ。壁ぴた設置も可能。スコップ吊り下げフック付。オゾン層を破壊しないHFC冷媒採用。付属品スコップ(1)材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)約175電源三相200V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×749×1910冷却方式【凝縮器】空冷式電気定格【定格消費電力】1290/1440W【運転電流】5.3/5.0A【始動電流】32.2/30.1A配管口径【給水口】R1/2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A調節範囲(mm)【台脚】150~180コンセント接地形3極差込み 20A 250V貯氷量(kg)約110(自然落下時・約100)製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約420/450kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約340/375kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.44/0.47【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.36/0.40放熱量(W)3220/3505
キューブアイス製氷機スタックオンタイプ(スモール)幅1087×奥行741×高さ1924mm 480kgタイプ 三相200V【送料無料】
テンポスドットコム¥1,398,000税込¥1,537,8001台5日以内出荷ユニットの組み合わせでシステムアップが可能なスタックオンタイプ。主要部分に抗菌剤を採用した衛生仕様。オゾン層破壊係数ゼロのHFC冷媒採用。付属品スコップ(1)材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :製氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装) 貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)約244電源三相200V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1087×741×1924冷却方式【凝縮器】空冷式電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み×2【定格消費電力】1180/1280 W×2【運転電流】4.7/4.4 A×2【始動電流】34.0/31.0 A×2配管口径【製氷部給水口】R1/2×2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A調節範囲(mm)【台脚】150~180貯氷量(kg)約190 (自然落下時・約180 )製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245 kg/日×2【周囲温度30℃ 水温25℃】約190/200 kg/日×2消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.63/0.68【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.51/0.54×2放熱量(W)約2258/2404 ×2
キューブアイス製氷機スタックオンタイプ(スモール)
テンポスドットコム¥1,398,000~税込¥1,537,800~1台5日以内出荷付属品スコップ(1)電源三相200V冷却方式【凝縮器】水冷クーリングタワー式配管口径【製氷部給水口】R1/2×2【凝縮器用給水口】R1/2×2【凝縮器用排水口】R1/2×2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A調節範囲(mm)【台脚】150~180製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約225/235 kg/日×2【周囲温度30℃ 水温25℃】約205/215 kg/日×2消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】製氷用…約0.63/0.67×2 / 凝縮器用…約1.09/1.22×2【周囲温度30℃ 水温25℃】製氷用…約0.58/0.63×2 / 凝縮器用…約1.65/1.86×2
キューブアイス製氷機スタックオンタイプ(スモール)
テンポスドットコム¥1,398,000税込¥1,537,8001台5日以内出荷ユニットの組み合わせでシステムアップが可能なスタックオンタイプ。主要部分に抗菌剤を採用した衛生仕様。オゾン層破壊係数ゼロのHFC冷媒採用。付属品スコップ(1)材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :製氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装) 貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板電源三相200V冷却方式【凝縮器】空冷式電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み×2【定格消費電力】1180/1280 W×2【運転電流】4.7/4.4 A×2【始動電流】34.0/31.0 A×2配管口径【製氷部給水口】R1/2×2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A調節範囲(mm)【台脚】150~180製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245 kg/日×2【周囲温度30℃ 水温25℃】約190/200 kg/日×2放熱量(W)約2258/2404 ×2
キューブアイス製氷機スタックオンタイプ
テンポスドットコム¥1,298,000~税込¥1,427,800~1台5日以内出荷ユニットの組み合わせでシステムアップが可能なスタックオンタイプ。主要部分に抗菌剤を採用した衛生仕様。オゾン層破壊係数ゼロのHFC冷媒採用。付属品スコップ(1)電源三相200V冷却方式【凝縮器】空冷式配管口径【製氷部給水口】R1/2×2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A調節範囲(mm)【台脚】150~180製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245 kg/日×2【周囲温度30℃ 水温25℃】約200/210 kg/日×2消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.42/0.43【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.35/0.36×2放熱量(W)約2208/2414 ×2
キューブアイス製氷機スタックオンタイプ
テンポスドットコム¥1,298,000~税込¥1,427,800~1台5日以内出荷付属品スコップ(1)電源三相200V冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A調節範囲(mm)【台脚】150~180製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約230/245 kg/日×2【周囲温度30℃ 水温25℃】約225/230 kg/日×2消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】製氷用…約0.39/0.41×2 / 凝縮器用…約1.13/1.23×2【周囲温度30℃ 水温25℃】製氷用…約0.37/0.38×2 / 凝縮器用…約1.64/1.75×2
チップアイス製氷機 アンダーカウンター
テンポスドットコム¥439,800税込¥483,7801台5日以内出荷コンパクトサイズで120kgの製氷能力。一体型冷却ユニットは簡単に引き出し可能。貯氷庫排水口のトラップ機構が悪臭の逆流を抑制。付属品スコップ(1)、ドレンキャップ(1)材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)約72電源単相100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×800冷却方式【凝縮器】空冷式電気定格【定格消費電力】440/490W / 【運転電流】5.8/5.2A / 【始動電流】約33/30A配管口径【給水口】R1/2 【ユニット排水口】R3/4 【貯氷庫排水口】R3/4冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 300W【冷媒】R404A調節範囲(mm)【台脚】70~105コンセント接地形2極差込み 15A 125V貯氷量(kg)約68(自然落下時・約45)製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約110/120kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約90/100kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.14/0.15【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.12/0.13放熱量(W)約945/1040
卓上チップアイスディスペンサー 製氷機 レバー式 100kgタイプ
テンポスドットコム¥519,800税込¥571,7801台5日以内出荷付属品氷と水ラベル(1)、排水ホース(1)、ホースバンド(1)、かんたん操作ガイド(1)材質[外装]前面:ABS樹脂(オフホワイト) / 化粧板上:PET樹脂(青、オフホワイト印刷) / 化粧板下:PET樹脂(オフホワイト印刷) / パネルカバー:ABS樹脂(オフホワイト) / 側面、背面:亜鉛メッキ鋼板(オフホワイト塗装) / 天面:亜鉛メッキ鋼板(オフホワイト塗装) /質量(kg)約55電源単相100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×635×800冷却方式【凝縮器】空冷式 /電気定格【電源】単相100V (50/60Hz) プラグ:横型 接地形2極差込み / 【定格消費電力】約440/495W / 【運転電流】約5.8/5.2A / 【始動電流】約33/30A配管口径【給水口】R1/2冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 300W調節範囲(mm)【台脚】60~70貯氷量(kg)4製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約110/125kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.14/0.15 【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.11/0.13放熱量(W)約945/1070
チップアイス製氷機120kg
テンポスドットコム¥409,800税込¥450,7801台5日以内出荷付属品スコップ、ストレーナー、ドレンキャップ、給水用SUSフレキチューブユニット排水用SUSフレキチューブ、貯氷庫排水用フレキホース仕様約50~70席材質[外装]ステンレス鋼版(クリアー塗装)、電気亜鉛メッキ鋼板[内装]ABS樹脂質量(kg)63電源単相100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800冷却方式【凝縮器】空冷式コンセント接地形2極差込プラグ15A125V貯氷量(kg)約34(自然落下時約28)製氷能力【周囲温度20℃水温15℃】約110/120kg/日【周囲温度30℃水温25℃】約90/100kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃水温15℃】約0.14/0.15【周囲温度30℃水温25℃】約0.12/0.13
キューブアイス製氷機バーチカルタイプ(スモール)
テンポスドットコム¥569,800税込¥626,7801台5日以内出荷氷の取り出しがスムーズにできるバーチカルタイプ。使いやすく、作業効率アップ。省スペース設計。環境に配慮したHFC冷媒を使用。付属品スコップ(1)材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)約125電源三相200V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×670(+50)×1610冷却方式【凝縮器】空冷式電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み【定格消費電力】1140/1290 W【運転電流】4.7/4.5 A【始動電流】34.0/31.0 A配管口径【給水口】R1/2 排水口】R3/4冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100 W【冷媒】R404A調節範囲(mm)【台脚】100~135貯氷量(kg)約110 (自然落下時・約85 )製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約185/200kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約185/200kg/日放熱量(W)約2220/2414
キューブアイス製氷機スタックオンタイプ(スモール)
テンポスドットコム¥709,800~税込¥780,780~1台5日以内出荷ユニットの組み合わせでシステムアップが可能なスタックオンタイプ。主要部分に抗菌剤を採用した衛生仕様。オゾン層破壊係数ゼロのHFC冷媒採用。付属品スコップ(1)材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :製氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装) 貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板電源三相200V冷却方式【凝縮器】空冷式配管口径【製氷部給水口】R1/2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A調節範囲(mm)【台脚】150~180
キューブアイス製氷機スタックオンタイプ
テンポスドットコム¥509,800~税込¥560,780~1台5日以内出荷ユニットの組み合わせでシステムアップが可能なスタックオンタイプ。主要部分に抗菌剤を採用した衛生仕様。オゾン層破壊係数ゼロのHFC冷媒採用。付属品スコップ(1)電源三相200V冷却方式【凝縮器】空冷式配管口径【製氷部給水口】R1/2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4調節範囲(mm)【台脚】150~180












































![吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品] 吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04107359-260908-02.jpg)