FIKA フライパン 26cmcotta4日以内出荷
FIKAフライパンの中でも一番深さのある26cm。深さがあるのでカレーやシチューなどの煮込み料理にも向いています。
本体はアルミダイキャスト製法で製造されており、アルミニウム合金は非常に強度が高く、経年劣化よる変形もないため、丈夫で長持ちです。
セラミック加工+底が厚い設計で、熱ムラ・こびりつきがなく、熱伝導率が良いため時短&少ない火力でコスパも良いです。
安全性の高いコーティングで、人体や環境に影響を及ぼす恐れのある物質(PFOA、鉛、カドミウム、アンチモン等)は一切含みません。
北欧デザインはどのご家庭のキッチンも彩り、毎日のお料理が楽しくなります。
フライパンの深さがあるのでカレーやシチューなどの煮込み料理にも向いています。
調理容量が大きいので、大人数の炒め物やパスタ作りにも大活躍です。
焼く・炒める・煮る・蒸すなど様々な調理に対応できる万能タイプのフライパンです。
ガスコンロ、電磁調理器(IH)、 電気式コンロ使用可能。(電子レンジ、オーブン使用不可)
別売りで専用のガラス蓋(41266)もあります。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可材質本体:アルミニウム合金、貼り底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:天然木寸法(mm)425×265×H75色ホワイト容量(L)2.9表面処理セラミック塗装加工レンジ不可