特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現在温度、計測を開始してからの最高・最低温度が一目でわかる。リセットボタンで最高・最低温度をクリア。ケーブルは幅広い温度帯に強い耐熱、耐冷型を使用。電池式なので、暗い場所にも対応。
用途冷蔵・冷凍庫用デジタル温度計。 冷凍・冷蔵庫の現在温度、庫内温度履歴管理に。 測定範囲(℃)‐40~70 付属品取扱説明書、CR2032(コイン電池)×1 質量(g)約40(電池含む) 測定精度±1℃:‐20~20℃、±2℃:上記以外 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×16.5 表示分解能0.1℃ 使用電池CR2032(コイン電池)×1 使用環境温度(℃)‐10~50 電池寿命約1年以上 ケーブル長(mm)800 防水性(本体)IPX4、(センサ)IPX7
1個
2,998 税込3,298
当日出荷



測定範囲(℃)-50~+300 付属品LR44ボタン電池×1個 寸法(mm)センサー針/Φ3.0×123 全長(mm)210 測定精度±1℃(-30.0~+100℃)、±2℃(-30.1~-40.0℃、+100.1~200.0℃)、±3℃(-40.1~-50.0℃)、±4℃(201.0~250.0℃) 分解能(℃)0.1(-50.0~+300.0℃) 機能オートパワーオフ 防水保護等級IPX5 TKG品番9-0618-0801 TKG品番(2017)6-0552-0401
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

日本食品衛生協会公認の冷蔵庫用温度計で現在の温度はバーグラフで読み 取り最高最低はデジタルにて表示、マグネット付きにて取り付け簡単。
用途冷蔵庫用として庫内温度測定と最高最低温度の履歴管理を行えます。 材質(本体)ABS 測定範囲(℃)-30~+50 精度±1℃(-20~+40℃)、±2℃(上記以外) 表示棒グラフ部:1℃刻み、最高・最低:0.1℃刻み センサーシリコンコード:Φ2×700mm、感温部SUS:Φ4×20mm 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×32.5×150 電池CR123A×1個 測定周期(秒)約10 取付け方法左側面のマグネット及び付属の面ファスナー アズワン品番64-8815-09 電池寿命(年)約3~5(使用環境温度により変わります)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

温度:-10~+40℃(1目盛2℃)湿度: 0~ 100%(1目盛5%)
質量(kg)0.57 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)235×235×47 TKG品番9-0625-1501 TKG品番(2017)6-0556-1301
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷


出来たシャリを保存する
用途天然木を使用する事により シャリの乾燥を防ぐ
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷



厨房やトッピング室の壁に取り付けて、一目でわかる環境温度管理。目で見る食中毒警報、。一目でわかる食中毒警戒ゾーン。
仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:235(W)×235(H)×47(D)●質量:約550g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-10~40 アズワン品番61-3734-36-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
18,980 税込20,878
16日以内出荷

厨房やトッピング室の壁に取り付けて、一目でわかる環境温度管理。目で見る食中毒警報、。一目でわかる食中毒警戒ゾーン。
仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:235(W)×235(H)×47(D)●質量:約550g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-10~40 アズワン品番61-3734-36-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
18,980 税込20,878
16日以内出荷

厨房やトッピング室の壁に取り付けて、一目でわかる環境温度管理。目で見る食中毒警報、。一目でわかる食中毒警戒ゾーン。
仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:235(W)×235(H)×47(D)●質量:約550g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-10~40 アズワン品番61-3734-36-20 校正証明書一般校正
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷



先トガリ型。
仕様TS用 測定範囲(℃)-40~+300 コード長さ(m)1 直径×長さ(mm)(センサー針寸法)4.8×100 TKG品番9-0612-0901
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

饅頭蒸し専用器です。中華セイロはHBD-80・N専用39cm(オプション)を御使用ください。電気式空だき防止付(ランプ表示)。蒸気立上がりまでの時間約50分。 使用できる蒸し器・セイロ類の寸法と能力中華セイロ:39cm×4段ノズル穴数:5穴
TKG品番9-0414-0801 質量(kg)約11(本体のみ) 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)415×415×350 消費電力(W)1470/350(切替方式) 槽容量(L)湯槽:11
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

電気式空だき防止付(ランプ表示)。蒸気立上がりまでの時間約50分。 使用できる蒸し器・セイロ類の寸法と能力ミニセイロ:4穴×4段中華セイロ:39cm×3段角セイロ:39cm×2段角蒸し器:39cm×2段ノズル穴数:4穴
TKG品番9-0414-0701 質量(kg)約11(本体のみ) 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)480×480×335 消費電力(W)1470/350(切替方式) 槽容量(L)湯槽:11
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

蒸気噴出口(ノズル穴5穴)給水:水道直結も可能です。電気式空だき防止付(ブザー・ランプ表示)。蒸気立上がりまでの時間約30分。 使用できる蒸し器・セイロ類の寸法と能力ミニセイロ:5穴×5段中華セイロ:45cm×4段角セイロ:39cm×3段角蒸し器:42cm×3段ノズル穴数:5穴※200V電源
TKG品番9-0414-0601 質量(kg)約18(本体のみ) 電源(V)単相200(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)500×500×400 消費電力(W)3100/600(切替方式) 槽容量(L)湯槽:17
1個
319,800 税込351,780
4日以内出荷

電気式空だき防止付。保温機能付。蒸気立上がりまでの時間約30分。
TKG品番9-0414-0501 質量(kg)約4.5(本体のみ) 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1050 外径×高さH(Φmm×mm)410×310 槽容量(L)湯槽:7
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

シャリのこびり着きを 防ぎます
用途敷金板をネットの中に入れて使用します。
1枚
979 税込1,077
当日出荷

ヒーターの保護
用途敷金板、ヒーターの上に置く 事により保護になります
1個
3,398 税込3,738
14日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
14日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
14日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります