絞り込み
ブランド
  • 熱研
  • モノタロウ(54)
  • cotta(4,436)
  • EBM(江部松商事)(3,179)
  • パール金属(2,950)
  • TKG(2,069)
  • カンダ[厨房用品](984)
  • 貝印(729)
  • タイガークラウン(572)
  • エスコ(419)
  • アークランドサカモト(374)
  • UK(三宝)(361)
  • 下村工業(303)
  • SUGICO(スギコ)(301)
  • エムテートリマツ(298)
  • MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(292)
  • ヨシカワ(255)
  • キャンブロ(249)
  • 正広(247)
  • TAKAGI(高儀)(218)
  • 山崎実業(204)
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計(電池式) 熱研

    冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計(電池式)

    熱研(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    現在温度、計測を開始してからの最高・最低温度が一目でわかる。リセットボタンで最高・最低温度をクリア。ケーブルは幅広い温度帯に強い耐熱、耐冷型を使用。電池式なので、暗い場所にも対応。
    用途冷蔵・冷凍庫用デジタル温度計。 冷凍・冷蔵庫の現在温度、庫内温度履歴管理に。付属品取扱説明書、CR2032(コイン電池)×1質量(g)約40(電池含む)測定範囲(℃)‐40~70測定精度±1℃:‐20~20℃、±2℃:上記以外寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×16.5表示分解能0.1℃使用電池CR2032(コイン電池)×1使用環境温度(℃)‐10~50電池寿命約1年以上ケーブル長(mm)800防水性(本体)IPX4、(センサ)IPX7
  • 公益社団法人日本食品衛生協会バーグラフ温度計 熱研

    公益社団法人日本食品衛生協会バーグラフ温度計

    熱研
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    日本食品衛生協会公認の冷蔵庫用温度計で現在の温度はバーグラフで読み 取り最高最低はデジタルにて表示、マグネット付きにて取り付け簡単。
    用途冷蔵庫用として庫内温度測定と最高最低温度の履歴管理を行えます。材質(本体)ABS測定範囲(℃)-30~+50精度±1℃(-20~+40℃)、±2℃(上記以外)表示棒グラフ部:1℃刻み、最高・最低:0.1℃刻みセンサーシリコンコード:Φ2×700mm、感温部SUS:Φ4×20mm本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×32.5×150電池CR123A×1個測定周期(秒)約10取付け方法左側面のマグネット及び付属の面ファスナーアズワン品番64-8815-09電池寿命(年)約3~5(使用環境温度により変わります)
  • エバーホット匠用 ネット 熱研

    エバーホット匠用 ネット

    熱研
    979税込1,077
    1枚
    当日出荷
    シャリのこびり着きを 防ぎます
    用途敷金板をネットの中に入れて使用します。
  • イージーチェック芯温計 SN-840 熱研

    イージーチェック芯温計 SN-840

    熱研
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    付属品LR44ボタン電池×1個寸法(mm)センサー針/Φ3.0×123全長(mm)210測定範囲(℃)-50~+300測定精度±1℃(-30.0~+100℃)、±2℃(-30.1~-40.0℃、+100.1~200.0℃)、±3℃(-40.1~-50.0℃)、±4℃(201.0~250.0℃)分解能(℃)0.1(-50.0~+300.0℃)機能オートパワーオフ防水保護等級IPX5TKG品番9-0618-0801TKG品番(2017)6-0552-0401
  • 電気蒸し器 熱研

    電気蒸し器

    熱研
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    電気式空だき防止付。保温機能付。蒸気立上がりまでの時間約30分。
    質量(kg)約4.5(本体のみ)電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1050外径×高さH(Φmm×mm)410×310槽容量(L)湯槽:7TKG品番9-0414-0501
  • 饅頭専用電気蒸し器 熱研

    饅頭専用電気蒸し器

    熱研
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    饅頭蒸し専用器です。中華セイロはHBD-80・N専用39cm(オプション)を御使用ください。電気式空だき防止付(ランプ表示)。蒸気立上がりまでの時間約50分。 使用できる蒸し器・セイロ類の寸法と能力中華セイロ:39cm×4段ノズル穴数:5穴
    質量(kg)約11(本体のみ)電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)415×415×350消費電力(W)1470/350(切替方式)槽容量(L)湯槽:11TKG品番9-0414-0801
  • 電気蒸し器 熱研

    電気蒸し器

    熱研
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    電気式空だき防止付(ランプ表示)。蒸気立上がりまでの時間約50分。 使用できる蒸し器・セイロ類の寸法と能力ミニセイロ:4穴×4段中華セイロ:39cm×3段角セイロ:39cm×2段角蒸し器:39cm×2段ノズル穴数:4穴
    質量(kg)約11(本体のみ)電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)480×480×335消費電力(W)1470/350(切替方式)槽容量(L)湯槽:11TKG品番9-0414-0701
  • 電気蒸し器 熱研

    電気蒸し器

    熱研
    319,800税込351,780
    1個
    4日以内出荷
    蒸気噴出口(ノズル穴5穴)給水:水道直結も可能です。電気式空だき防止付(ブザー・ランプ表示)。蒸気立上がりまでの時間約30分。 使用できる蒸し器・セイロ類の寸法と能力ミニセイロ:5穴×5段中華セイロ:45cm×4段角セイロ:39cm×3段角蒸し器:42cm×3段ノズル穴数:5穴※200V電源
    質量(kg)約18(本体のみ)電源(V)単相200(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)500×500×400消費電力(W)3100/600(切替方式)槽容量(L)湯槽:17TKG品番9-0414-0601
  • 電気保温コンテナ 熱研

    電気保温コンテナ

    熱研(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1個
    欠品中
    設定温度:15℃~74℃(ダイヤル式)電源 :単相100V消費電力:75W容量 :20L(5升)コード長:3m(着脱可能)材質 :ポリプロピレン質量 :3.4kg。一定温度に制御するPТCヒーターにより均一に保温します。防水設計でしっかり洗浄できます。コントローラーで自在に保温
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×373×256TKG品番9-0700-1001TKG品番(2017)6-0617-0801
  • 18-8角蒸し専用リング 熱研

    18-8角蒸し専用リング

    熱研
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 電気櫃エバーホット用部品 40・35型用 ソフト木枠 大(Φ350) 熱研

    電気櫃エバーホット用部品 40・35型用 ソフト木枠 大(Φ350)

    熱研
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
  • 電気櫃エバーホット用部品 30・25型用 ソフト木枠 中(Φ300) 熱研

    電気櫃エバーホット用部品 30・25型用 ソフト木枠 中(Φ300)

    熱研
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷

厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

厨房用品