絞り込み
ブランド
- リンナイ
- モノタロウ(54)
- cotta(4,387)
- EBM(江部松商事)(3,165)
- パール金属(2,865)
- TKG(2,056)
- タイガークラウン(545)
- 貝印(502)
- エスコ(409)
- アークランドサカモト(374)
- UK(三宝)(344)
- 下村工業(293)
- SUGICO(スギコ)(291)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(287)
- エムテートリマツ(261)
- 正広(245)
- カンダ[厨房用品](243)
- ヨシカワ(238)
- キャンブロ(235)
- TAKAGI(高儀)(208)
- 山崎実業(204)
- ブランドをもっと見る
特価

防熱板(側壁用・壁ビス止めタイプ) RB-55S2
リンナイ¥6,998税込¥7,6981個欠品中器具と壁面との距離が近いときに熱を遮断し、火災などの事故を防ぐものです。また油が飛散するのを防ぐ事ができます。。※この防熱板は、壁に「ビス」で固定するタイプです。取り付けには多少の技術が必要となります。。【ご注意】。※防熱板本体は熱により変色する場合があります。※コンロとコンロ側壁との間の寸法を測定して2cm以下の場合はこの器具は設置できません。ビルトインコンロをお使いで寸法が2cm以下の場合は、一度お買い上げの販売店までご相談ください。また、テーブルコンロをお使いで寸法が2cm以下の場合は、テーブルコンロ用側壁防熱板が代わりにお使いいただけます。◇テーブルコンロ(フッ素・ホーロー・ステンレストッププレート用)。 側壁防熱板:型番:RB-T40SM2。◇テーブルコンロ(ガラストップ用)。 側壁防熱板:型番:RB-T40SG2
リンナイ 業務用ガスコンロ
リンナイ(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷立ち消え安全装置付。3段階の火力調節が可能質量(kg)2.1高さ(mm)111外形寸法(mm)330×325点火方式圧電点火接続口(ガス)Φ9.5mmゴム管
リンナイガス炊飯器(涼厨)F内釜
リンナイ¥65,980税込¥72,5781個翌々日出荷仕様炊飯時間目安:最大炊飯量2升で約20分(むらし時間は含みません)、連続スパーク点火(単2電池×1)質量(kg)9間口W×奥行D×高さH(mm)446×378×374炊飯容量8~20合
リンナイ 赤外線下火式グリラー 新荒磯 RGA
リンナイ¥229,800税込¥252,7801個翌々日出荷付属品焼アミ大・小各1枚、ガラス10枚+1枚、水入皿大・小各1個質量(kg)54間口W×奥行D×高さH(mm)焼面:1050×290外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1180×580×305ガスの種類LP接続口15A(R1/2)ガス消費量(kW)17.4EBM品番4294310
リンナイ 高速ガスオーブン RCK-10AS
リンナイ¥219,800税込¥241,7801個翌々日出荷本体は耐久性に優れたステンレス製。焼く・煮る・揚げるなどいろいろな調理が一度にたくさん、しかも速くおいしくできあがります。ワンタッチ自動点火で操作も簡単。電源ボタンを押してタイマー・サーモを設定するだけで自動点火します。(単相100Vの連続放電点火)。温度の表示も時間表示と同じデジタル表示化をし、現在の庫内温度の表示もできます。温度と時間の設定を、記憶メモリに設定できます。(9種類)付属品オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿280×240×H23(3枚)質量(kg)30高さ(mm)586奥行(mm)645間口(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)75(50/60Hz)外寸(mm)470×645×H586温度調節範囲(℃)100~300接続口径(Φmm)9.5・ゴム管庫内寸法(mm)300×300×H245タイマー0-90分・連続庫内容量(L)22
リンナイ ペット赤外線上火グリラー 立消安全装置付 RGP-46SV
リンナイ¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷点火が容易な圧電点火方式。焼網の高さは食材に合わせて変更できます。厨房内の設置性を考慮した省スペースタイプ強火・弱火切替可能。上からの赤外線ですから、焼け具合を見ながら使えます。赤外線で、魚や肉をこんがりとほどよく仕上げます。本体はステンレス製、耐久性にもすぐれています。立消え安全装置付。点火が容易な圧電点火方式。焼網の高さの調整は昇降レバーによる、簡単操作です。付属品水入皿2枚、鉄キュウ2本、遮熱板1枚、焼網2枚質量(kg)35寸法(幅W×奥行D)(mm)焼アミ:300×360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×400×602、庫内:680×400×H330点火方式圧電点火式火力調節焼網の高さで調節
リンナイ グリラー 新荒磯 RGA
リンナイ¥229,800税込¥252,7801個翌々日出荷付属品焼アミ大・小各1枚、ガラス10枚+1枚、水入皿大・小各1個質量(kg)55.3間口W×奥行D×高さH(mm)焼面:1050×290外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1180×580×305ガスの種類LP接続口15A(R1/2)ガス消費量(kW)17.4EBM品番8354310
リンナイ ガステーブル RTS-336-2FTS-R
リンナイ¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷質量(kg)6色シルバータイプLP電源(V)DC3(単1形アルカリ乾電池×2本)外寸(mm)564×422×H203接続口径(Φmm)9.5・ガス用ゴム管ガス消費量(kW)2.46EBM品番8646530
リンナイ 赤外線下火式グリラー 新荒磯
リンナイ¥229,800税込¥252,7801個翌々日出荷付属品焼アミ大、小各1枚、ガラス10枚+1枚、水入皿大、小各1個質量(kg)54接続口径(Φmm)15A(R1/2)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1,180×580×H305、(焼面)1050×290ガス消費量(kW)17.4EBM品番4294320



















![吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品] 吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04107359-260908-02.jpg)