絞り込み
ブランド
- 伊藤景パック産業
- モノタロウ(54)
- cotta(4,516)
- EBM(江部松商事)(3,220)
- パール金属(2,963)
- TKG(2,073)
- カンダ[厨房用品](1,088)
- 和平フレイズ(966)
- 貝印(880)
- タイガークラウン(634)
- 山崎実業(607)
- SUGICO(スギコ)(591)
- ホワイトサム(487)
- 天領まな板(461)
- 下村工業(429)
- エスコ(421)
- UK(三宝)(380)
- アークランドサカモト(375)
- マルゼン[厨房機器](347)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(343)
- ヨシカワ(334)
- ブランドをもっと見る

シリコンモールド SI-角
伊藤景パック産業¥699~税込¥769~1個当日出荷から6日以内出荷今現在あらゆるクッキングシーンで注目を浴びているシリコン素材。オーブンで繰り返し使えるトレー。耐久性に優れ、耐熱温度250度で幅広い用途で使えることが特長。剥離性も良く、オールラウンドに活躍する焼き型で作業効率がアップします。耐熱温度(℃)-30~250
NP-6F(50H) 太陽と麦
伊藤景パック産業(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(100個)当日出荷材質紙容量(mL)145質量(g)【単量】1.2寸法(Φ×高さH)(mm)68×50(底55)入数2500(100×25)
シリコンモールド SI-丸
伊藤景パック産業¥569~税込¥626~1個当日出荷から6日以内出荷今現在あらゆるクッキングシーンで注目を浴びているシリコン素材。オーブンで繰り返し使えるトレー。耐久性に優れ、耐熱温度250度で幅広い用途で使えることが特長。剥離性も良く、オールラウンドに活躍する焼き型で作業効率がアップします。耐熱温度(℃)-30~250
SI(シリコーン)トレー 角型
伊藤景パック産業¥10,980~税込¥12,078~1パック(20個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質:シリコーンゴム耐熱温度:-30℃~+270℃・生地離れ(剥離性)が良く、作業性がアップします。オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。 (焼成条件210℃×12分の場合)SIーSERIES耐熱性、耐久性ともに抜群で、使い勝手も良い!品名・タイプシリコンカップ・型
シリコンモールド SI-角160
伊藤景パック産業¥999税込¥1,0991個6日以内出荷今現在あらゆるクッキングシーンで注目を浴びているシリコン素材。オーブンで繰り返し使えるトレー。耐久性に優れ、耐熱温度250度で幅広い用途で使えることが特長。剥離性も良く、オールラウンドに活躍する焼き型で作業効率がアップします。寸法(mm)160×115×22(内寸×高さ)容量(mL)350コード621002160耐熱温度(℃)-30~250底寸法(mm)150×105
シリコンモールド SI-角140
伊藤景パック産業¥749税込¥8241個6日以内出荷今現在あらゆるクッキングシーンで注目を浴びているシリコン素材。オーブンで繰り返し使えるトレー。耐久性に優れ、耐熱温度250度で幅広い用途で使えることが特長。剥離性も良く、オールラウンドに活躍する焼き型で作業効率がアップします。寸法(mm)140×80×48(内寸×高さ)容量(mL)450コード621001820耐熱温度(℃)-30~250底寸法(mm)125×65
シリコンモールド SI-セルクル丸
伊藤景パック産業¥729~税込¥802~1個6日以内出荷今現在あらゆるクッキングシーンで注目を浴びているシリコン素材。オーブンで繰り返し使えるトレー。耐久性に優れ、耐熱温度250度で幅広い用途で使えることが特長。剥離性も良く、オールラウンドに活躍する焼き型で作業効率がアップします。耐熱温度(℃)-30~250
新IFトレー 丸型 100
伊藤景パック産業¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷材質 :耐熱性樹脂耐熱温度:-20~+190℃・プラスチック製の簡易焼き型で、繰り返しご使用できます。パンのサイズ均一化が図れ、また非常に軽いので取扱いに 便利です。オーブンの焼成は目安で約50回ご使用できます。 (焼成条件190℃×15分の場合)・商品サイクルの短い場合は金型を購入するより コストダウンが図れ、便利です。IFトレー容量(mL)230呼び寸法(mm)100内径×深さ(mm)100×35底内径(Φmm)85品名・タイプデコ型入数100TKG品番9-1098-0901TKG品番(2017)6-0976-0601
SI(シリコーン)トレー 丸型
伊藤景パック産業(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1袋(20個)当日出荷材質 :シリコーンゴム耐熱温度:-30℃~+270℃・生地離れ(剥離性)が良く、作業性がアップします。オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。 (焼成条件210℃×12分の場合)SIーSERIES耐熱性、耐久性ともに抜群で、使い勝手も良い!品名・タイプシリコンカップ・型
新IFトレー 丸型 110
伊藤景パック産業¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷材質 :耐熱性樹脂耐熱温度:-20~+190℃・プラスチック製の簡易焼き型で、繰り返しご使用できます。パンのサイズ均一化が図れ、また非常に軽いので取扱いに 便利です。オーブンの焼成は目安で約50回ご使用できます。 (焼成条件190℃×15分の場合)・商品サイクルの短い場合は金型を購入するより コストダウンが図れ、便利です。新IFトレー容量(mL)286呼び寸法(mm)110内径×深さ(mm)110×30底内径(Φmm)100品名・タイプデコ型入数100TKG品番9-1098-0902TKG品番(2017)6-0976-0602
シリコンモールド SI-角120
伊藤景パック産業¥839税込¥9231個6日以内出荷今現在あらゆるクッキングシーンで注目を浴びているシリコン素材。オーブンで繰り返し使えるトレー。耐久性に優れ、耐熱温度250度で幅広い用途で使えることが特長。剥離性も良く、オールラウンドに活躍する焼き型で作業効率がアップします。寸法(mm)120×105×55(内寸×高さ)容量(mL)540コード621002140耐熱温度(℃)-30~250底寸法(mm)102×87
シリコンモールド SI-小判200×70
伊藤景パック産業¥899税込¥9891個6日以内出荷今現在あらゆるクッキングシーンで注目を浴びているシリコン素材。オーブンで繰り返し使えるトレー。耐久性に優れ、耐熱温度250度で幅広い用途で使えることが特長。剥離性も良く、オールラウンドに活躍する焼き型で作業効率がアップします。寸法(mm)200×70×38(内寸×高さ)容量(mL)390コード621002170耐熱温度(℃)-30~250底寸法(mm)180×50
シリコンモールド SI-ドーナツ
伊藤景パック産業¥869~税込¥956~1個6日以内出荷今現在あらゆるクッキングシーンで注目を浴びているシリコン素材。オーブンで繰り返し使えるトレー。耐久性に優れ、耐熱温度250度で幅広い用途で使えることが特長。剥離性も良く、オールラウンドに活躍する焼き型で作業効率がアップします。耐熱温度(℃)-30~250
HPトレー丸(100枚入)
伊藤景パック産業¥6,598~税込¥7,258~1個(100枚)6日以内出荷パン焼成用に開発された耐熱性に優れた紙製焼成型。紙と合成パルプのハイブリッド製で現在問題視されている環境問題に配慮したトレーです。180℃・15分の条件で、約15回使用することができます。(メニュー、使用条件によって使用回数は異なります。)従来の簡易焼き型に比べ、熱伝導性にすぐれているため、焼成時間の短縮も期待できます。熱を加えることで強度が増し、より自立性が高まります。紙素材で出来ておりますので、使用後は可燃物として処理できます。内面には剥離性を良くするためのコーティング加工を施しています。リブをいれることで幅の広がりを抑制しています。
HPテーパートレー (100枚入)
伊藤景パック産業¥7,998~税込¥8,798~1個(100枚)6日以内出荷パン焼成用に開発された耐熱性に優れた紙製焼成型。紙と合成パルプのハイブリッド製で現在問題視されている環境問題に配慮したトレーです。180℃・15分の条件で、約15回使用することができます。(メニュー、使用条件によって使用回数は異なります。)従来の簡易焼き型に比べ、熱伝導性にすぐれているため、焼成時間の短縮も期待できます。熱を加えることで強度が増し、より自立性が高まります。紙素材で出来ておりますので、使用後は可燃物として処理できます。内面には剥離性を良くするためのコーティング加工を施しています。リブをいれることで幅の広がりを抑制しています。
プリーツカップ55 バンベール(100枚入)
伊藤景パック産業¥2,998税込¥3,2981個(100枚)6日以内出荷可愛らしいサイズ感の焼成カップ。内面にPET加工を施しているため耐水耐油性に優れています。チーズケーキ、フルーツケーキ、タルトなどの焼成に。焼き型要らずでそのまま焼成できるプリーツカップです。側面プリーツ加工で、カップの強度と高級感を演出。大量生産などに最適です。プリーツカップ55 飾り蓋【621001050】もご用意ございます。材質両面PET加工容量(mL)60外径×高さH(Φmm×mm)64(55)×23コード621001040
プリーツカップ43 白(100枚入)
伊藤景パック産業¥2,698税込¥2,9681個(100枚)6日以内出荷可愛らしいサイズ感の焼成カップ。内面にPET加工を施しているため耐水耐油性に優れています。チーズケーキ、フルーツケーキ、タルトなどの焼成に。焼き型要らずでそのまま焼成できるプリーツカップです。側面プリーツ加工で、カップの強度と高級感を演出。大量生産などに最適です。材質内面PET加工容量(mL)62外径×高さH(Φmm×mm)55(43)×35コード621001020
ベーカリートレー 正方形 WT-8(100枚入)
伊藤景パック産業¥3,198税込¥3,5181個(100枚)6日以内出荷水玉模様がアクセントになっている紙トレー。ベーキングトレー。材質カード原紙+内面TPX寸法(mm)底径×高さ:80×80×34容量(mL)290コード621000620
NP-4F(100枚入)
伊藤景パック産業¥2,098税込¥2,3081個(100枚)6日以内出荷焼き型いらずで製造から提供までスマートに。焼き上がりがよく、衛生的で安全性にも優れたベーキングカップです。材質未晒クラフト容量(mL)200高さ(mm)Φ78(Φ65)×50
プリーツカップ55 飾り蓋(100枚入)
伊藤景パック産業¥1,398税込¥1,5381個(100枚)6日以内出荷プリーツカップ55用の蓋です。材質A-PET内径×高さH(Φmm×mm)62×15コード621001050
シリコンモールド SI-セルクル角
伊藤景パック産業¥899税込¥9891個6日以内出荷今現在あらゆるクッキングシーンで注目を浴びているシリコン素材。オーブンで繰り返し使えるトレー。耐久性に優れ、耐熱温度250度で幅広い用途で使えることが特長。剥離性も良く、オールラウンドに活躍する焼き型で作業効率がアップします。寸法(mm)80× 80×45(内寸×高さ)コード621002510耐熱温度(℃)-30~250












































![吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品] 吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04107359-260908-02.jpg)