絞り込み
ブランド
- 象印マホービン
- モノタロウ(36)
- EBM(江部松商事)(3,016)
- パール金属(2,671)
- TKG(2,069)
- カンダ[厨房用品](1,046)
- 和平フレイズ(917)
- 貝印(693)
- タイガークラウン(637)
- 山崎実業(587)
- ホワイトサム(493)
- UK(三宝)(381)
- アークランドサカモト(376)
- SUGICO(スギコ)(364)
- 下村工業(342)
- ヨシカワ(336)
- エムテートリマツ(306)
- エスコ(305)
- ノーブランド(303)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(294)
- ベストコ(281)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(2)
特価

マイコンスープジャー
象印マホービン(1件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1台当日出荷お店の規模に合わせて選べる、充実の2サイズ。 用途に合わせて選べる容量 スープは8.0L、カレーは16.0L...など、 目的に合わせて容量を選べます。 湯せん式じゃないからラク お湯をはる手間がないから、準備や片づけも簡単。 温度コントロールしやすい マイコンが正確な温度を自動コントロールするから、料理が少量になっても煮詰まりを抑えます。 ダブルヒーターだからコゲにくい 保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を制御し、内なべの焦げつきを防ぎます。 寒い日でも温度が下がりにくい 乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。 液晶だから見やすいパネル 温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。 操作しやすい上部のパネル 操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。 汚れにくく耐久性が高いふた ほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。色ステンレス(XA)電源(V)単相100専用
業務用 IH炊飯ジャー用 センターパッキン
象印マホービン(1件のレビュー)¥200税込¥2201個当日出荷業務用の専用部品です。適合本体NHGB36(XA)、NHGB54(XA)、NHGB54A(XA)、NHGC36(XA)、NHGC54(XA)、NHGC54A(XA)、NHGD36(XA)、NHGD54(XA)、NHGDA54(XA)、NHGE54(XA)、NHGEA54(XA)品名業務用 IH炊飯ジャー用 センターパッキン
電子ジャーパッキン
象印マホービン(4件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷電子ジャーパッキン適合本体THA603SA(ST)、THA803SA(ST)、THAC40(MK)、THAC40A(MK)、THAC60(MK)、THAC60A(MK)、THAC80(MK)、THAC80A(MK)、THSC40(ST)、THSC40A(XA)、THSC60(ST)、THSC60A(XA)、THSC80(ST)、THSC80A(XA)、TYAC18(DF)、TYAC18(FX)、TYAC18(OW)、TYAC27(DF)、TYAC27(FX)、TYAKC18(FC)、TYAKC18(RF)、TYAKC18(RW)品名電子ジャーパッキン
業務用 IH炊飯ジャー用 内ぶたパッキン
象印マホービン¥1,900税込¥2,0901個当日出荷業務用の専用部品です。適合本体NHGB54(XA)、NHGB54A(XA)、NHGC54(XA)、NHGC54A(XA)、NHGD54(XA)、NHGDA54(XA)、NHGE54(XA)、NHGEA54(XA)品名業務用 IH炊飯ジャー用 内ぶたパッキン
業務用電子ジャー(保温専用)
象印マホービン(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から5日以内出荷炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。 炊飯容量を考慮した余裕のサイズ 保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。 移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器 広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。 防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作 ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。 取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単 軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。 置き場所に困らない 「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」 抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。 試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)電源(V)単相100専用
業務用IH炊飯ジャー 極め炊き1升
象印マホービン(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷シンプル操作で誰にでも使いやすい!いつでもおいしいご飯を提供できる業務用炊飯ジャー。用途1、業務用使用に特化した耐久性。2、誰にでも分かりやすい操作性。3、シンプルメニュー(白米・無洗米・急速に特化)質量(kg)約4.9色ステンレス(XA)電源コード(m)1.0(直づけ)寸法(cm)28×40.5×24.5(ふた開き時47)炊飯容量(白米)0.18~1.8L
真空ドリンクディスペンサー ガラスまほうびん
象印マホービン¥12,980税込¥14,2781台当日出荷におい移りを抑えて、おいしさが長持ちするガラスまほうびんです。ホットからアイスまでオールシーズン使える「高い保温・保冷力」です。本体と脚部がワンタッチで分離・着脱できて、お手入れ簡単です。水位管、弁セットは分解できて、お手入れ簡単です。コーヒーマシンに直接セット可能な「キャップ付抽出中せん(BTLせん)」です。こぼれたコーヒーもキレイにお手入れできる 着脱式ドリップトレーつきです。用途PUBLISH_ERROR_FIELD=トラスコ品番121-7957材質容器:ガラスまほうびん幅(mm)200色ブラック高さ(mm)435奥行(mm)230容量(L)2.5エコマーク認定認定保温効力(℃)78以上(10時間)保冷効力(℃)7以下(10時間)エコマーク認定番号10 146 001
象印業務用ジャー内容器
象印マホービン(4件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷使いやすさを考えた広くて浅い内容器。内容器は取手付で、出し入れが簡単です。ご飯がこびりつきにくいフッ素樹脂加工の内容器。材質本体アルミ
業務用 IH炊飯ジャー用 炊飯シート
象印マホービン(1件のレビュー)¥2,000税込¥2,2001個当日出荷業務用の専用部品です。適合本体NHGB36(XA)、NHGB54(XA)、NHGB54A(XA)、NHGC36(XA)、NHGC54(XA)、NHGC54A(XA)、NHGD36(XA)、NHGD54(XA)、NHGDA54(XA)、NHGE54(XA)、NHGEA54(XA)品名業務用 IH炊飯ジャー用 炊飯シート
業務用マイコン炊飯ジャー 極め炊き
象印マホービン¥89,980税込¥98,9781台当日出荷おいしく炊飯、おいしく保温「マイコンタイプ」。釜全体に熱が伝わる「まる厚釜(20mm)」。「炊きこみ」「おかゆ」「玄米」「雑穀米」が炊ける専用メニューつき。炊飯・予約・メニューが簡単操作「ダイレクトボタン」。炊き上がり時間をセットできる「時計式2メモリータイマー」。忙しい時に便利な「白米急速」メニュー搭載。「無洗米」も炊けます。害虫抑制基板ケース。炊飯容量1升~2升色ステンレス消費電力(W)(炊飯時)1310電源コード(m)1.5
象印 業務用 IHジャー炊飯器
象印マホービン(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷連続炊飯でピークに合わせた炊きあがりで、ごはんが提供できる、食べきり1升タイプ。 高耐久仕様の「フック」と「ヒンジ」 持続性の高い防虫効果を発揮する防虫プリント配線板。 「白米急速」メニュー。炊飯容量1升仕様(メニュー)白米、炊きこみ、おかゆ、おこわ材質本体ステンレス質量(kg)5.5消費電力(W)(炊飯)1290、(保温安定時平均)34電源単相100V専用電源コード(m)1.1(コードリール付き)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×370×250機能ディンプルステンレス内ぶた、ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(2メモリー)TKG品番7-0649-0301TKG品番(2017)6-0613-0101
真空ドリンクディスペンサー
象印マホービン¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷丈夫で割れないステンレスまほうびん用途水位管、弁セットは分解できて、お手入れ簡単 不意な吐出を防止する設計「ロックつきプッシュレバー」寸法(mm)200×230×435質量(kg)2.3材質(本体)樹脂容量(L)2.5エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 001
洗米器
象印マホービン¥2,998税込¥3,2981台4日以内出荷おいしいごはんを炊くことを使命とする象印が作った「洗米器」。人の手で洗うときにはどうしても洗い過ぎや洗い不足が起こりがちです。これが炊き上がりごはんの味を左右します。この洗米器を使えばお米の洗い過ぎや洗い不足を抑え、誰でも均一に洗米が出来ます。 誰でも簡単に洗える「かくはん棒」。内釜に乗せてハンドルをまわすだけの簡単洗米。ハンドルをまわすだけなので冬でも冷水に触れず洗米ができます。(洗米するお米の量によってまわす回数は異なります) 水が入れやすい「大きな注水口」とお米がこぼれにくく水が捨てやすい「スリットつきの排水口」色ホワイト本体質量(kg)0.24外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×210適合サイズ5.5合~1升の炊飯器の内釜(内径178mm以上かつ、外径260mm以下かつ、高さ103~153mmの容器)
ジューサー
象印マホービン¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷サラッと飲みやすい、しぼりたてのフレッシュジュースが楽しめます。お手入れ簡単!分解丸洗いOK!。分解できるから、食材の繊維質などの気になる汚れまでキレイに洗えます。(本体は洗えません)。野菜や果物を細かく切削「チタンコートカッター」。高速回転するチタンコートカッターが野菜や果物を細かく切削、フィルターが細かい繊維質までこすので、最後までしっかり搾れます。また、ケースに残った繊維質はジャムやケーキ、ハンバーグ、カレーライス、オムレツなどを作るときに無駄なく使えます。軽くて丈夫な「コポリエステル樹脂製容器」。強度、透明性に優れた高機能素材「コポリエステル樹脂」を採用。割れにくくて使いやすい容器です。種別WA容量(L)定格:0.45消費電力(W)135本体質量(kg)約2.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×25.5×28
グリルなべ あじまる
象印マホービン¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷「土鍋風大型なべ」「遠赤平面プレート」の2枚タイプ 深い味わい「土鍋風大型なべ」(内径30.4cm)(満水容量5.3L) ふたに触れにくく、安定して置ける「ラク置きふたつまみ」 熱くなったプレートに直接手が触れにくい「本体ガード」(平面プレート使用時のみ) 長くて便利な「2.5mロングコード」色ブラウン(TA)消費電力(W)1350コード長さ(m)2.5最高温度(℃)250(ふた無し)本体質量(kg)約5.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)深なべ使用時:445×380×220、平面プレート使用時:420×380×190、プレート2枚重ね時:445×380×240内径×深さ(mm)深なべ:304×66、平面プレート:305×37
業務用IH炊飯ジャー 極め炊き
象印マホービン¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷大容量でもおいしく炊ける「200Vの高火力IH」と2層まる厚釜(2.7mm)。 多彩な6つのメニュー「白米/無洗米/すしめし/おかゆ/炊き込み/玄米」 選べる3段階保温温度切替「71度/73度/75度」 約30分で炊き上がる「白米早炊き」炊飯容量3升(1.8~5.4)仕様(メニュー)白米、無洗米、すしめし、炊きこみ、おかゆ、玄米材質本体ステンレス消費電力(W)(炊飯)4570、(保温安定時平均)55コード長さ(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×500×410機能ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(1メモリー)
象印 温泉たまご&スープクックジャー
象印マホービン¥75,980税込¥83,5781個4日以内出荷特長。センサーが温度管理の難しい温泉たまごを 適温70℃に一定保持。スタート・ストップをブザーでお知らせ。半熟たまご・固ゆでたまごも作れます。一度に温泉たまごが35個作れる専用カゴ付。仕様品番:TH-DE06電源:単相100V消費電力:980W容量:6Lコード長:1.4m容量(L)6材質本体ステンレス質量(kg)6.5消費電力(W)(定格)980、(保温安定時平均)152電源単相100V専用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべTKG品番7-0767-0701TKG品番(2017)6-0729-0701
グリルなべ あじまる
象印マホービン¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷「土鍋風大型なべ」「遠赤平面プレート」「平面スペースつき溝つき遠赤焼肉プレート」の3枚タイプ 深い味わい「土鍋風大型なべ」(内径30.4cm)(満水容量5.3L) 焼肉しながら野菜も焼ける「平面スペースつき溝つき遠赤焼肉プレート」 ふたに触れにくく、安定して置ける「ラク置きふたつまみ」 熱くなったプレートに直接手が触れにくい「本体ガード」(平面プレート・焼肉プレート使用時のみ) 長くて便利な「2.5mロングコード」色ブラウン(TA)消費電力(W)1350コード長さ(m)2.5最高温度(℃)250(ふた無し)本体質量(kg)約7.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)深なべ使用時:445×380×220、平面プレート、焼肉プレート使用時:420×380×190、プレート3枚重ね時:445×380×270内径×深さ(mm)深なべ:304×66、平面プレート:305×37、焼肉プレート:305×34
業務用IH炊飯ジャー
象印マホービン¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷大容量でもおいしく炊ける高火力「200V IH」&2層まる厚釜(2.7mm)。多彩な6つのメニューで、白米/無洗米/すしめし/おかゆ/炊きこみ/玄米が長けます。標準の炊飯コース以外に炊き加減が選べる「マニュアル炊飯」機能で、ごはんの硬さやこげの状態などを好みに合わせて調節できます。炊飯容量2升(0.9~3.6)色ステンレス消費電力(W)2700本体質量(kg)14.5電源コード(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×500×345
業務用圧力IH炊飯ジャー
象印マホービン¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷「炊き分け圧力」でしゃっきり~もちもちまで4通りの好みの食感に炊き分けます。 「うるおい二重内ぶた」で羽釜炊きの大火力を維持でき、しかも保温時も必要な水分が逃げるのを抑え、保温ごはんのパサつきを抑えます。 「まる厚釜」で熱が伝わりやすい。「ダブルふたセンサー」で火加減を見張りごはんをおいしく炊き上げます。 高耐久仕様「フック&ヒンジ」。「無洗米」も炊飯可能です。炊飯容量1升(0.18~1.8)色ステンレス消費電力(W)1390本体質量(kg)7電源コード(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×255
食器洗い乾燥機用 ホースホルダー
象印マホービン¥100税込¥1101個7日以内出荷食器洗い乾燥機用の専用部品です。適合本体BWGA60(XA)、BWGB60(XW)、BWGC40(XA)、BWGD40(XA)、BWGS40(WE)、BWGX40(WE)
象印 マイコンチョコレートウォーマー
象印マホービン¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷電源:単相100V消費電力:250W容量:6.0L質量:6.5kg電源コード長さ:1.4m。お湯を張る手間がいらない「乾式保温式」。正確な温度をコントロールする「ダイレクトセンサー方式」。設定した温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。開閉時の温度低下を抑える「半分開口ふた」。材質本体ステンレス質量(kg)6.5容量(L)6消費電力(W)(定格)250、(保温安定時平均)31電源単相100V専用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべTKG品番9-1065-0801TKG品番(2017)6-0941-0301
象印 マイコン スープクックジャー
象印マホービン¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷設定温度まで素早く立ち上げる「ハイパワー加熱」。50℃~95℃まで5℃間隔で選択できる「マイコン温度設定」。正確な温度をコントロールする「ダイレクトセンサー式」。ボタンひとつでレトルトパックや冷凍商品、真空調理品も袋のまま簡単にボイルできる「ボイル機能付き」容量(L)6付属品専用レードル(おたま付き)材質本体ステンレス質量(kg)6.5消費電力(W)(定格)980、(平均保温電力)152電源単相100V専用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべTKG品番7-0767-0601TKG品番(2017)6-0729-0601
食器洗い機用 給水栓つぎて
象印マホービン¥700税込¥7701個8日以内出荷食器洗い機用の専用部品です。適合本体BWE35(HE)、BWEH40(HE)、BWFA51(HL)、BWFS80(XA)、BWGA60(XA)、BWGB60(XW)、BWGC40(XA)、BWGS40(WE)