富士カトラリー
富士印 MV カラー骨スキ 15cm レッド CR-0503RD
材質
(刀身)モリブデンバナジウム鋼
全長(mm)
285
質量(g)
125
材質(ハンドル)
エラストマー樹脂(抗菌加工)
刃渡り(mm)
150
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86556901
CR-0503RD
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください