クッキースタンプ フェイス No.1722
組み合わせ自由。いろいろな型で表情豊かなクッキーが作れます。フェイスパーツを切り離してスタンプ台に差し込み、型で抜いたクッキー生地に押しつけて、あとはオーブンで焼くだけ。いろいろな人間・動物フェイスが楽しめます。
- セット内容
- 基本パーツ2セット・人間パーツ1セット・動物パーツ1セット・スタンプ台1個・収納ケース1個
- 材質
- ケース:ペット、スタンプ台:メタクリル樹脂、パーツ:ABS樹脂
- 品番
- 63011510
- 耐熱温度(℃)
- -20~80
- 台座寸法(mm)
- Φ70.5×18
- 内容量
- 1個
注意
※ご使用前に、食器用洗剤でよく洗ってからご使用下さい。※手や指に傷をつけないように注意してください。
※ご使用後は、よく洗って乾燥させてから収納して下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
※直接火にあてたり、火のそばに置かないで下さい。変形の恐れがあります。
※幼児の手の届かない所に保管して下さい。
※クッキー生地によって、パーツの出方が異なります。
製菓用型/モールド/抜型 の新着商品
カテゴリ


























