ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460
高さ(mm)750
上板から下板までの高さ(mm)530
材質(本体)SUS430
ホース長さ(cm)70
槽寸法(mm)530×375×130
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
流し台の継ぎ目をピッタリとふさぐ。ステンレス流し台に目立たないシルバー色。流し台・ガスレンジの継ぎ目の水もれ防止にも。
材質アルミ接着テープ(厚さ/80ミクロン)、アクリル系接着剤
質量(g)14
縦(mm)200
横(mm)30
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
便利なフットペダル式。
ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。
フットペダルの位置は移動可能です。
吐水口付近を清潔に保ちます。
仕様【水栓】1個
給水口15Aメネジ(1口あたり)
吐水口15A(1口あたり)
洗浄作業に便利なウォーターガン・エアーガンを組み込み可能な便利な流し台です。
幅(mm)【水切り】300
寸法(mm)1200×750×800(水槽まで)
質量(kg)30
径(Φmm)【排水ホース】36
槽深さ(mm)240
アズワン品番1-4245-01
1個
¥266,000
税込¥292,600
当日出荷
廃液回収に適した小型シンク付きです。
付属品廃液回収シンク用フタ(ステンレス(SUS430)製)
水栓金具台付き三ツ口化学水栓×1個
高さ(mm)800、(背板90)
材質ステンレス(SUS430)
タイプ左水槽
槽深さ(mm)220
廃液回収に適した小型シンク付きです。
付属品廃液回収シンク用フタ(ステンレス(SUS430)製)
水栓金具台付き三ツ口化学水栓×1個
塩化ビニール製ですので、耐酸・耐アルカリ性はもちろんさびることがありません。
排水ホース1.5m付です。
高さ(mm)970
間口(mm)600
奥行(mm)500
仕様オーバーフロー・完成品
トラスコ品番460-0029
質量(kg)21
色グレー
バックガード(奥行/高さ)(mm)10×100
槽深さ(mm)190
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
耐酸・耐アルカリ性に優れた塩化ビニル製の流し台です。
流し台の下にかご等が収納できます。
付属品排水ホース1.5m×1本
バックガード寸法(mm)10×100
キャスター付きですので、実験台の近くなど必要な場所まで移動することができます。足元の棚板には廃液回収容器(別売)などを設置することができます。
流し部分に硬質PVC(塩化ビニル樹脂)を使用していますので、耐酸・耐アルカリ性に優れ、幅広い利用が可能です。
色グレー
ホース長さ(m)【排水】1
接続管内径(Φmm)【排水】内径:38
槽深さ(mm)182
丈夫でさびにくいステンレス製のゴミ受けです。
用途453-012、453-016、453-112、453-116、453-122、453-126用
材質ステンレス
アズワン品番64-6509-98
1個
¥559
税込¥615
4日以内出荷
ドライバー1本で簡単組立
材質本体・棚板・脚部=ステンレス、アジャスター部=スチール・ポリプロピレン、排水栓=ステンレス・ゴム・ABS樹脂、排水ホース=ポリエチレン
質量(kg)約5
外寸(mm)600×430×H700
内寸(mm)(シンク)約530×360×H150
流し台の下に荷物を置くことができます。
W600サイズには最大3枚、W900サイズには最大5枚、W1200サイズには最大7枚設置可能です。
材質PVC
寸法(mm)150×280×50
タイプ全タイプ共用
耐荷重(kg)10/1枚
アズワン品番3-398-15
1個
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
シンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(最大設置枚数2枚)。
材質PVC
寸法(mm)250×330×50
タイプW600用
アズワン品番3-398-12
1個
¥9,490
税込¥10,439
31日以内出荷
シンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます(600/900/1200共通使用)。
材質PVC
寸法(mm)100×390×25/45
タイプ全タイプ共用
アズワン品番3-398-10
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
シンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(最大設置枚数3枚)。
材質PVC
シンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。
付属品(たらい)排水用PVCコック
材質PVC
寸法(mm)220/307.5×290×250
タイプ全タイプ共用
アズワン品番3-398-11
1個
¥20,900
税込¥22,990
10日以内出荷
ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
高さ(mm)900
奥行(mm)600
仕様レベル調整用アジャスト付き(SUS製)
種別水栓1個
材質ステンレス(SUS430)
給水口15A メネジ(1口あたり)
吐水口15A(1口あたり)
天然植物由来の成分で、流し台の不快な害虫を寄せつけにくくします。下からの湿気、汚れを防ぎます。汚れは水拭きで簡単に落ちます。サイズはハサミ等で自由にカットできます。ソース、しょう油、油等をこぼしても、下面に流れ込むのを防ぎます。
材質本体:ポリエチレン、表面:ポリエステル、(アルミ蒸着)
寸法(mm)600×2000
1個
¥469
税込¥516
8日以内出荷
シート表面に消臭抗菌加工を、裏面に防カビ加工を施しています。流し台の中の不快な臭いを消し、シート表面の雑菌や裏面のカビ繁殖を防ぎます。下からの湿気、汚れを防ぎます。ソース、しょう油、油等をこぼしても、下面に流れ込むのを防ぎます。汚れは水拭きで簡単に落ちます。竹炭はフィルムに練り込まれていますので、炭の粉が落ちたり、炭による汚れはありません。サイズはハサミで自由にカットできます。
材質ポリエチレン
寸法(mm)600×2000
1個
¥409
税込¥450
8日以内出荷
ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
高さ(mm)900
奥行(mm)600
仕様レベル調整用アジャスト付き(SUS製)
種別水栓2個
材質SUS430
給水口15A メネジ(1口あたり)
吐水口15A(1口あたり)
パンチング太郎 流し台ゴミ受けは、ステンレス製の丈夫な流し台用のゴミ受けです。シンプルで洗いやすいです。対応する排水口径は105~145mmまでです。
用途ゴミ受けに。
質量(g)64
寸法(cm)約径14.5×4.5
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
種別蛇口無し
クロス入りの丈夫な3層構造で、破れにくく丈夫です。 このシートは上層のアルミ蒸着ポリエステルと、下層の発泡ポリエチレンの間にポリエチレンクロスをラミネートしたもので、擦り傷に強く破れにくいので丈夫です。防虫・防カビ加工で不快な害虫を寄せつけにくい! 下層にピレスロイド様防虫剤と防カビ剤を練りこんだ発泡ポリエチレンを使用しているため、シートまわりに害虫を寄せつけにくくシート裏面のカビの繁殖を防ぎます(ご使用のめやすは、開封後約6ヶ月です)。 また防虫剤はいやな臭いがせず、ナフタリン・パラジクロルベンゼン・しょうのうなど、他の防虫剤と併用できます。下からの湿気や汚れを防ぎ、ソース・しょう油・油等をこぼしても、下面に流れ込むのを防ぎます。汚れは水拭きで簡単に落ちます。サイズはハサミで自由にカットできます。
材質ポリエステル(アルミ蒸着)、ポリエチレン
寸法(mm)600×1800
1個
¥479
税込¥527
8日以内出荷
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。グースネックは360°回転します。蛇口はメタルフリーです。
種別蛇口付き
耐酸・耐アルカリ性にすぐれた塩ビ製流し台。設置場所を選ばず、液残りしにくい底面構造です。
高さ(mm)900
奥行(mm)500
仕様排水口:25Aホースニップル・排水ホース3m付
深さ(mm)(シンク)150
ほとんどのキッチンで使える浅型タイプ。
エスコ品番EA922AL-9
材質ポリエチレン
寸法(mm)Φ110(145)×40
1個
¥225
税込¥248
当日出荷
塩化ビニール製ですので、耐酸・耐アルカリ性はもちろんサビることがありません。排水ホース1.5m付です。
間口(mm)900
奥行(mm)500
高さ(mm)970
仕様完成品
トラスコ品番460-0045
質量(kg)31
槽深さ(mm)190
1台
¥139,800
税込¥153,780
24日以内出荷
塩化ビニール製ですので、耐酸・耐アルカリ性はもちろんサビることがありません。排水ホース1.5m付です。
間口(mm)1200
奥行(mm)500
高さ(mm)970
仕様完成品
トラスコ品番460-0011
質量(kg)40.5
槽深さ(mm)190
1台
¥219,800
税込¥241,780
24日以内出荷
ASN-600、AP-600、AP-750に取付け対応。手軽に簡易流し台に取付け可能です。市販のホースもそのまま取付けできます。
材質ABS樹脂
外寸(mm)70×165×H310
EBM品番288530
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
塩化ビニール製ですので、耐酸・耐アルカリ性はもちろんサビることがありません。排水ホース1.5m付です。
間口(mm)1200
奥行(mm)500
高さ(mm)970
仕様完成品
トラスコ品番459-9993
質量(kg)40
槽深さ(mm)190
1台
¥219,800
税込¥241,780
24日以内出荷
塩化ビニール製ですので、耐酸・耐アルカリ性はもちろんサビることがありません。排水ホース1.5m付です。
間口(mm)900
奥行(mm)500
高さ(mm)970
仕様完成品
トラスコ品番460-0037
質量(kg)30.5
槽深さ(mm)190
1台
¥129,800
税込¥142,780
24日以内出荷
1枚
¥389
税込¥428
当日出荷
また2、3ヶ月ごとにから拭きをして下さい。湿気や臭いから流し台を守る、備長炭の吸湿シートです。自由にカット出来るフリータイプ。※衛生上1年を目安に交換してください。
材質備長炭・ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×3200×2
質量(g)約85
1枚
¥699
税込¥769
7日以内出荷
小型瓶洗浄機をシンクに取付けてあるので作業性に優れています。使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適)。 水を噴射させるには付属の十字金具を洗浄ノズルに差込み、逆さました容器の口を十字金具に押しつけると、ノズルから水が噴出します。瓶の口を十字金具に押し当てている間、水は放出された状態になります。 噴射を止めるとき瓶の口を十字金具から離すと、十字金具はストッパーの働きをし水は止まります。【仕様】。 本体・シンク材質:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く)。 射部材質:真鍮(クロムメッキ仕上)。 付属品/十字金具:SUS304 1個(嵌め込み式)。付属品/水切棚: SUS304 1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング)。※逆止弁は取付けておりません。
1台
¥299,800
税込¥329,780
9日以内出荷
1
2
3
次へ
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。