ハンドル材の黒檀は柿の木の仲間で、硬く強い
スクリューには空気を抜くための溝があるため、コルクに滑らかに食い込み、さらに抜きやすくなっています
刃がついていない部分は栓抜きとして使用できるので、1本のソムリエナイフで3つの使い方が可能
材質中板材:真ちゅう
全長(mm)120
質量(g)100~110
口金洋白
品名・タイプワインオープナー
材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
ハンドルにアルミを採用したことによって従来のアスロソムリエナイフよりも10g軽量しました
素材のアルミに最も優れた正面処理のアルマイトを施し、表面にできた酸化被膜によって「硬度」・「耐摩耗性」・「耐食性」が高くなります
スクリューには空気を抜くための溝があるため、コルクに滑らかに食い込み、さらに抜きやすくなっています
材質中板材:ステンレス
全長(mm)120
質量(g)90
材質(柄部)アルミニウム(アルマイト塗装)
品名・タイプワインオープナー
材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)
ブレードは、ダマスカス鋼を使用。
国内ソムリエナイフのトップメーカーの一つ、アスロの最高級ラインアップ、『ATHRO Sommeler Knife Damascas Series』です
刃部分は、101層のニッケルダマスカスの模様が美しく、贅沢にも芯材はVG10号を使用
スクリューには空気を抜くための溝があるため、コルクに滑らかに食い込み、さらに抜きやすくなっています
また、ブレードの開閉がしやすいように、ブレードに突起があり、機能的にも計算されたデザインです
材質中板材:真ちゅう
全長(mm)120
質量(g)100~110
口金洋白
品名・タイプワインオープナー
材質(ブレード)VG-10/101層ダマスカス鋼(プレーン刃)
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
ATHEO アスロソムリエナイフ専用の革ケース
ベルトホルダー(ベルト通し)付
アルミシリーズ、ウッドシリーズすべてに対応
材質革
幅(mm)55
全長(mm)135
質量(g)10
品名・タイプワインオープナー
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
質量(g)25
寸法(幅W×奥行D)(mm)55×135
品名・タイプワインオープナー
花梨の木のコブ部分を使用しているため、1本の木から少量しか採取できなくい貴重な材質を使用して作られていて天然素材ならではの独特の美しい縞模様が特徴で全く同じ紋様は一つとしてない
スクリューには空気を抜くための溝があるため、コルクに滑らかに食い込み、さらに抜きやすくなっています
刃がついていない部分は栓抜きとして使用できるので、1本のソムリエナイフで3つの使い方が可能
材質中板材:真ちゅう
全長(mm)120
質量(g)100~110
口金洋白
品名・タイプワインオープナー
材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
国産ソムリエナイフでは最高ブランドの「ATHRO(アスロ)」社製スタンダードモデルのソムリエナイフです。ブレードはギザ刃、栓抜き機能もあります。ボルスターにニッケルシルバー、ハンドル材は明るい木目が美しい積層強化木(合板)、中板には真鍮を使用し、丁寧に仕上げられています。
材質(中板)真鍮
寸法(mm)(本体)120
質量(g)110
刃長(mm)30
材質(柄部)積層強化木(合板)
材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)
材質(口金)洋白
1本
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
材質18-8ステンレス
品名・タイプワインオープナー
全長×幅W×厚さ(mm)109×26×16
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ラギオールアンオブラックはすべて熟練した職人のハンドメイドによって造られる逸品です。
寸法(mm)120×28×15
品名・タイプワインオープナー
驚くほどスムーズに抜栓できる!
ダブルアクションソムリエナイフの決定版!
材質ステンレス、ABS樹脂
品名・タイプワインオープナー
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)120×22×12
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
使用者の手に馴染むスムーズなボディデザインに深みのあるブラックリネンマイカルタを使用
快適な握り心地と渋い色合いが魅力です
ワインボトルのキャップシールを取り除く為のホイルカッターには、切断性に優れたセレーテッドブレード(波刃)を採用
ホルダー部分には刀匠の鍛冶場と歌舞伎の隈取りをイメージした関兼常のロゴが入っています
栓抜きを廃したモデルで使い易く評判です
材質AUS-8ステンレス鋼
全長(mm)120
品名・タイプワインオープナー
材質(ハンドル)ブラックリネンマイカルタ
刃渡り(mm)35
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
スクリューには空気を抜くための溝があるため、コルクに滑らかに食い込み、さらに抜きやすくなっています
刃の部分にセレーション加工を施してあります
刃付けしてない部分は栓抜きとして使用できます
ホルダーはスクリュー、ホルダー部の仕組部分に尻金として洋白を用い、耐久性の強化をはかっております
ホルダー部にはアスロの刻印がしてあります
材質口ホルダー材:ステンレス、インレイ:黒檀
全長(mm)120
質量(g)85
品名・タイプワインオープナー
材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)
1個
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
フックが2段階式だから最後までコルクがまっすぐ上に引き上げられスムーズに、そして失敗なく抜栓できます。
使用方法(1) 1段目のフックを指で押しボトルに掛けたらコルクを 1/2位抜きます。(2) フックを2段目に掛け変えてコルクを最後まで抜きます。
品名・タイプワインオープナー
機能性をプラスしたソムリエナイフ
材質本体:ステンレス、ABS樹脂
寸法(mm)118×27×13
品名・タイプワインオープナー
プロユースにも耐えうる最もポピュラーなソムリエナイフです。
材質オールステンレス
全長(mm)195
品名・タイプワインオープナー
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
材質(本体)ダイキャスト、(刃先)ステンレススチール
全長(mm)120
品名・タイプワインオープナー
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
フックが2段階式なので最後までコルクがまっすぐ上に引き上げられ、スムーズに、しかも失敗なく抜栓できます。
1)1段目のフックを指で押しボトルに掛けたらコルクを1/2位抜きます。
2)フックを2段目に掛けかえてコルクを最後まで抜きます。
全長(mm)120
品名・タイプワインオープナー
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。