6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様毎朝放流時間:20秒 種類I形 交換目安カートリッジ:12か月 常用使用圧力(MPa)0.07~0.75 耐圧性(MPa)1.75 配管接続口径G1/2 ろ過能力(L)5000 ろ過流量10L/分 材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭・陽イオン交換樹脂
1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷

クリタック浄軟水器
用途スチームコンベクションオーブン(小・中型) 仕様毎朝放流時間:20秒 種類I形 交換目安カートリッジ:12か月 常用使用圧力(MPa)0.07~0.75 流量(L/min)10 耐圧性(MPa)1.75 配管接続口径G1/2 材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭・陽イオン交換樹脂
1台
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様毎朝放流時間:20秒 種類I形 交換目安カートリッジ:12か月 常用使用圧力(MPa)0.07~0.75 耐圧性(MPa)1.75 配管接続口径G1/2 ろ過能力(L)3000 ろ過流量10L/分 材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭・陽イオン交換樹脂
1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷

・飲用から料理まで幅広くお使いいただけます。 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・軟水~中硬水に適しています。 ・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ *マスバランス方式、ISCC+認証取得 ・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm* *APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済 ・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く) ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
仕様総ろ過水量(1個):150L 幅(mm)100 質量(kg)0.111 高さ(mm)75 奥行(mm)57 交換目安4週間に1回 (1日5.3L使用の場合) 浄水能力15+1項目除去
1セット(3個)
3,998 税込4,398
当日出荷

・飲用から料理まで幅広くお使いいただけます。 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・軟水~中硬水に適しています。 ・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ *マスバランス方式、ISCC+認証取得 ・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm* *APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済 ・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く) ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
仕様総ろ過水量(1個):150L 幅(mm)100 質量(kg)0.125 高さ(mm)75 奥行(mm)57 交換目安4週間に1回 (1日5.3L使用の場合) 浄水能力15+1項目除去
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷

・飲用から料理まで幅広くお使いいただけます。 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・軟水~中硬水に適しています。 ・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ *マスバランス方式、ISCC+認証取得 ・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm* *APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済 ・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く) ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L 幅(mm)100 質量(kg)0.125 高さ(mm)75 奥行(mm)57 交換目安4週間 浄水能力15+1項目除去
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング