大量のオゾン水が短時間で生成できる、オゾン水生成器です。ウイルスや細菌の除菌や脱臭、洗浄に。水に浸けてスイッチを入れれば、短時間でどなたでも簡単にオゾン水を生成することができます。50リットルの水なら約5分で1ppm以上の高濃度にします。
用途一般家庭や飲食店・病院・工場・研究施設・美容院などに。
仕様使用技術:低電圧電解式
本体質量(kg)1.35(コードおよび電源含む)
安全装置加熱時電源遮断装置
本体寸法(mm)奥行80
寿命電極:約2000時間
本体高さ(mm)150
オゾン濃度生成可能:3~5ppm
本体幅(mm)80
水量(L)対応:10~50
1個
¥90,000
税込¥99,000
当日出荷
手のひらサイズの超小型オゾン水生成器です。ウイルスや細菌の除菌や脱臭、洗浄に。水に浸けてスイッチを入れれば、短時間でどなたでも簡単にオゾン水を生成することができます。1リットルの水なら1分以内に3ppm以上の高濃度にします。
用途一般家庭や飲食店・病院・工場・研究施設・美容院などに。
仕様使用技術:低電圧電解式
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
本体質量(g)130
安全装置加熱時電源遮断装置
本体寸法(mm)奥行80
寿命電極:約2000時間
本体高さ(mm)30
オゾン濃度生成可能:3~5ppm
本体幅(mm)80
水量(L)対応:1~10
1個
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷
最大200リットルの水を、約5分で1ppmのオゾン水を生成する、産業用のオゾン水生成器です。使用中は必ず換気を行ってください。また、30分以上の長時間使用は避けてください。本体同梱の電源をご使用ください。お客様が電源を準備される際は40A以上の電流が流れる環境(硬度)では使用しないでください。
用途工場、研究施設などに。とにかくたくさんのオゾン水が欲しい、大量のオゾン水で一気に除菌したいお客様に。
定格電流(A)40
本体質量(kg)1.4
本体寸法(mm)奥行80
本体高さ(mm)255
オゾン濃度生成可能:3~5ppm
本体幅(mm)80
水量(L)対応:50~200
動作電圧(V)DC12
1個
¥300,000
税込¥330,000
9日以内出荷
食の現場で日々、欠かすことができない衛生管理。
洗浄や除菌などの効果はもちろん、手軽さや扱いやすさなどの効率性も大事なポイントです。
効果と効率性を兼ね備えた新しい衛生管理。厚生労働省の次亜塩素酸水(電解水)の全成分規格に対応。
仕様有効塩素:10~60mg/kg
質量(kg)約7
電源(V)単相100
消費電力(W)170
交換目安定期交換部品:電解槽1000時間交換目安
水量(L/min)生成能力:最大5以下
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。