厨房用品 :「コーヒーメーカー 大容量」の検索結果
貯湯式ならではのスピーディな抽出です。
しずくだれ防止装置、空だき防止装置付き。
本体にコンセントが付いていますので、もう1台ウォーマーを接続すれば、一度に24カップ供給できます。
容量(L)1.7
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ガラス
仕様(使用ロシ)立ロシ25cm、給水量400~1700mL
付属品ファンネル#250、1.7Lデカンタ、2000cc計量カップ
材質ポリプロピレン
質量(kg)5.1
タイプ12カップ用
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)920
能力約60杯/時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×420
TKG品番9-0888-0301
TKG品番(2017)6-0796-0401
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
ハンドドリップを再現した自動ドリップ・コーヒーメーカー250ml大容量マグカップタイプ
用途給湯サーバーが360度回転しながら一定の速度で適量のお湯をコーヒー粉へ注ぐことで、プロのバリスタが淹れたような味わいを再現することができます。
仕様出来上がり量:1カップ
付属品メジャースプーン1個、ユーザーマニュアル
材質本体(ABS)、台座(ABS)、タンク蓋(PP)、メジャースプーン(PP)、ドリッパー(ステンレス)、 給湯サーバー(トライタン TX2001)、カードリッジ(トライタン TX2001)
容量(mL)MAX250
電源単4アルカリ電池2本(別売)
方式ドリップ式 自動停止付き機能(タイマー:5分)
本体質量(g)240(電池含まず)
時間ドリップ:約180秒
適合寸法(cm)カップ:直径約5~11
MP02-2の使用限界からさらに5万リットル限界値を上回った大容量タイプです。水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての大容量使用にお薦めです。水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。
用途塩素、臭い除去用(洗米機、電気式給湯器、コーヒーマシン、加熱調理など)
材質ステンレス
質量(kg)1.6(満水時:3.3)
流量(L/min)10
使用の目安ろ材:150000L
浄水能力遊離残留塩素:150000L
最小動水圧使用可能:0.07MPa
材質(ろ材)粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布
EBM品番955300
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。