14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホッパー容量(g)(最大) 25 容量(g)(粉受け最大)30 質量(g)約810 本体寸法(mm)180×115×180 品名・タイプコーヒーミル カッター部硬質鋳鉄カッター
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

カリタ銅板ミル AC-1
エコ商品
材質硬質鋳鉄カッター 質量(g)870 容量(g)ホッパー最大:70、粉受け最大:45 本体寸法(mm)190×123×200 品名・タイプコーヒーミル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

UW-3501 18-8ステンレス ハンディーコーヒーミル(セラミック刃) CAPTAIN STAG 動画あり
セラミック刃。金属臭がなくコーヒー本来の風味をそこなわない。 摩耗しにくく使い始めの挽き味が持続。 セラミック下刃は取り外しができ水洗いも簡単、錆びず清潔に使える。 粗さ調節ねじで粒の調節可能。
容量容器:120mL、豆:17g(本体に入る焙煎豆の量) 材質フタ・容器:18-8ステンレス、本体:18-8ステンレス・ポリプロピレン(耐熱温度100度)・ポリアセタール(耐熱温度100度)・ステンレス・鉄(ユニクロめっき)、ハンドル:ステンレス(耐熱温度100度)・ポリプロピレン(耐熱温度100度)、刃部:セラミック磁器 寸法(mm)本体:Φ46×高さ135、ハンドル:28×113×高さ35 質量(g)219 品名・タイプコーヒーミル
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

美味しいコーヒーを淹れる為の大切な備品。 臼がセラミックなので摩擦熱が発生しにくく、粉へのダメージを防ぎます。 丸洗い可能です。
口径(Φmm)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×72×220 品名・タイプコーヒーミル
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務店専用の高性能ミル。挽いた粉を袋に入れやすい受缶タテ型タイプです。業務用のミルカッターは、ニッケルモリブデン鋼(SCM-21) を使用し、浸炭焼入加工をしています。浸炭によって表面 だけに炭素を加え、硬化させ粘り強さを持たせた鋼ですか ら衝撃に強く、耐久性抜群です。
容量(g)ホッパー1000g、粉受800g 材質ステンレス 質量(kg)12 電源(V)単相100V/400W 50/60Hz 能力500g/分(中挽) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×370×595 品名・タイプコーヒーミル 定格時間(分)10分カッター:グラインドタイプ TKG品番9-0906-0501 TKG品番(2017)6-0812-0501
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

硬質鋳鉄製臼歯使用
材質鋳鉄 品名・タイプコーヒーミル
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味の鋭い耐久性に富んだカット刃を毎分400回転の低速で運転し、豆への加熱をセーブ。機能美を思わすシックなデザインは業務用だけでなくご家庭でも大好評です。
材質本体:ABS樹脂、ホッパー:アクリル樹脂、粉受:18-8ステンレス、カッター:金属(クロムモリブデン鋼) 質量(kg)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×229×337
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミック製の臼は摩擦熱が発生しにくく、熱によるコーヒー粉へのダメージを防ぎます。
使用量(コーヒー粉)35g 本体寸法(mm)奥行88 品名・タイプコーヒーミル 本体高さ(mm)208 アズワン品番64-5269-29 本体幅(mm)143
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

ホッパー容量(g)(最大) 40 容量(g)(粉受け最大)45 質量(g)約660 本体寸法(mm)170×110×190 品名・タイプコーヒーミル カッター部硬質鋳鉄カッター
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

二振りでコーヒー一杯分の計量が可能。 手軽に挽きたてコーヒーが楽しめます。 開閉に便利なスライドキャップ仕様。 最大で約9杯分のコーヒー豆の持ち運びが可能でアウトドアにも便利です。
用途コーヒー豆の持ち運び、計量、収納に 材質フタ:ABS樹脂 容器:AS樹脂 容量(mL)約320(満水時)
1個
699 税込769
当日出荷

耐熱ガラス製。キメの細かなネルを通してゆっくり濾過されたコーヒーは、 豆本来の持つ酸味、渋味、苦味、コクが失われません。珈琲粉は中挽きをご使用ください。ろか布はご使用後よく水洗いし、清水を入れた容器にひた して冷蔵庫で保管してください。
材質本体/耐熱ガラス グリップ・紐留め・ハンドル/天然木 紐/革製 ネル部/綿 ネルフレーム/ステンレス スプーン/ポリプロピレン
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

挽きたての香り、淹れたての味を1杯ずつ楽しめる。1杯ずつ豆を挽いて淹れることで、パーソナルなコーヒー体験を可能にし、ご家庭でのコーヒータイムをより豊かに。
仕様●抽出方法:ドリップ式●抽出時間(約):約60秒~90秒※室温、水温により抽出時間は変わります。●抽出量(約):Sサイズ:140ml、Mサイズ:180ml、アイス:90ml●最大使用水量(約):1.4L セット内容本体、フィルターカップ、フィルター、計量スプーン・クリーニングブラシ 質量(kg)約3.5 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1200、ミル:65 電源コード(m)約1.5(有効長) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約幅185×奥行280×高さ325※抽出ヘッドが開いた状態、最大の高さ:410 定格時間ミル:11秒
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

いつでも、どこでも挽きたての美味しさが味わえる。豆の惹き方を13段階に細かく調整できる機能がついて自分好みのコーヒーを挽いて楽しめます。収納ケースが付いてコンパクトに携帯ができ、いつ・どこへでも持っていけ、風味や成分を損なわないこだわりの挽きたてが味わえます。
仕様1回の豆挽き:2~3杯(約)26g 材質本体:胴体=ABS樹脂、上部・下部=ポリプロピレン、内部=ポリカーボネイト ふた・容器:AS樹脂 シャフト・アーム・下刃:18-8ステンレス鋼 ワッシャー(黒・歯付):ポリアセタール ワッシャー(白):ナイロン ハンドル・調節ギア固定キャップ・台座:ポリカーボネイト つまみ:樹脂部=ポリアセタール、ネジ部=18-8ステンレス鋼 ブラック 質量(g)315 収納時寸法(mm)Φ60×高さ115(本体のみ) 寸法(外径×高さ)(mm)(本体のみ)60×165
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

様々な場所で使える、ボーダレスな大容量コーヒーグラインダー。すっきりとしたコンパクトなデザインと洗練された美しさを持つこのコーヒーグラインダーは、様々な場所、シーンに最適なアイテムです。シンプルなパルスコントロールと透明な蓋で、簡単にお好みの粗さに仕上げることができ、自宅、職場、キャンプ、旅行先で挽きたてのコーヒーを楽しむのに最適なコーヒーグラインダーです。様々な場所で使える、ボーダレスな大容量コーヒーグラインダー。すっきりとコンパクトなデザインとスタイリッシュな美しさは、アウトドアでも大活躍します。BISTROリチャージャブルコーヒーグラインダーで挽いた豆で淹れる、アロマ香り立つ風味豊かな一杯で、毎日のコーヒータイムをお楽しみください。※最大容量:60g。充電式により幅広いシーンで活躍。約2時間でフル充電。電源につなぐ必要はありません。自宅、職場、キャンプ、旅行先で挽きたてのコーヒーを楽しむのに最適なコーヒーグラインダーです。・LEDランプがバッテリー残量を表示(フル充電時に4つのLEDランプがすべて点灯)。・USBコード付属。・定格時間:60秒。丈夫なステンレス製ブレード・使いやすいシンプルな操作・透明な蓋。使いやすいシンプルな操作が魅力で、ボタン操作ひとつでステンレス製ブレードが正確に回転。粗挽きから細挽きまで自在に調整できます。透明な蓋で中が確認でき、好みの挽き具合に。自宅、職場、キャンプ、旅行先で挽きたてのコーヒーを楽しむのに最適なコーヒーグラインダーです。挽き時間の目安。・豆の量 3cup(12g)。粗挽き 8~10秒・中挽き・12~16秒・細挽き 19秒。・豆の量 4cup(28g)。粗挽き 9~11秒・中挽き 13~17秒・細挽き 26秒。・豆の量 8cup(56g)。粗挽き 11~13秒・中挽き 15~27秒・細挽き 37秒
セット内容本体、蓋、USBケーブル 材質本体:ABS樹脂、蓋:AS樹脂、メタルコンテナー・挽き刃:ステンレス鋼、挽き刃留め具:ナイロン、パッキン:シリコンゴム 寸法(mm)W94×D87×H165 ブラック 質量(g)570
1個
5,798 税込6,378
欠品中

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります