厨房用品 :「ゴム手袋 キッチン」の検索結果
シンクの角に置いて便利!掛ける場所に困るゴム手袋を水切り・乾燥。コップやステンレスボトルなど、ちょっとした水切りにも便利。便利なフック付きでステンレスボトルのパーツもまとめて水切りできます。吸盤付き。
用途キッチン水切りトレー
材質本体・フラップ/ポリプロピレン 吸盤/塩化ビニル樹脂
色ホワイト
寸法(cm)約31.4×19.6×高さ2.2(※吸盤を含む)
耐熱温度(℃)本体・フラップ/120 吸盤/70
耐荷重(g)約500(フラップの耐荷重:約300)
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
マグネットがつく壁面に簡単に取り付け。キッチン小物を掛けて収納できる幅28cmのワイドタオルハンガー。大き目の
タオルを掛けられて便利。掛ける部分が閉じているので、タオルが落ちにくい設計です。スプレー・スポンジ・スクレーパー・
ゴム手袋などの掃除道具の収納や布巾・鍋蓋などの収納にも。付属のフックでキッチン小物を掛けて収納できます。
付属品フック×2
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
質量(g)約300
備考取り付け可能な壁面:マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐荷重(kg)約1.5(ハンガー部:約1/フック1つあたり:約0.25)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×4.5×5
内寸(cm)約W26.8×D3.8
サッと差し込むだけで簡単に挟めるマジックストッパー。フキンやタオル、スポンジ、ゴム手袋など、差し込むだけで吊り下げることが出来ます。左右の突起部分を押すとストッパーが開いて挟んでいた物が外れます。使わない時は、たたんで収納でき邪魔にならない。付属の吸盤台座シールは壁など吸盤名が付きにくい場所に貼り付けて使用します。シールを貼ればその上から吸盤を取り付けることが出来ます
材質吸盤/塩化ビニル、吸盤台座/PET樹脂、アーム/スチール、ピンチ/ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×11×89
収納時寸法(mm)152×89×25
均等耐荷重(kg)2(1/ピンチ1個)
使用時寸法(mm)152×40×80
質量(g/個)38
アズワン品番64-3219-37
1セット(2個)
¥789
税込¥868
10日以内出荷
レンジ、オーブン、グリル、フライヤー、ダクト、換気扇などの油汚れ除去。使用面の温度50℃がもっとも効果的。ゴム手袋と保護メガネを必ずご使用してください。
仕様アルカリ性
容量(L)3.78
使用の目安原液を1~2回スプレー
EBM品番4357900
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
性状成分
アルカリ性の柑橘臭の透明液体
無機アルカリ・石けん化助剤・オレンジオイル
油を天然の石けんに変え、油汚れや水垢を溶かして詰まり、汚れ、悪臭を解決します。
用途
グリストラップに溜まった油汚れを除去
グリストラップの悪臭を除去
床の油汚れの除去及び、排水管の洗浄
注意事項
取り扱い時には、ゴムまたはビニール手袋を着用し、本品が皮膚や衣服に付着しないようにして下さい。
使用方法
グリストラップの蓋を開け、上部に溜まった油にグリストラップクリーナーをまんべんなく振りかけます。使用量は水量の10~20%を目安にします。(除去したい油の量に対して30~50%)
ケレン棒か金属網で全体をよくかき混ぜます。
乳化しない場合は、乳化するまで追加します。
油ですべりやすくなった床にグリストラップクリーナーを振りかけブラシ等でこすって清掃し、水叉はお湯で洗い流して終了です。
壁面等に固まった油汚れがある場合、ケレン棒でそぎおとしてゴミとして処分することで作業がより簡単になります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●重量:4.5kg●コード番号:AG2121
アズワン品番67-6896-03
1本
¥19,900
税込¥21,890
8日以内出荷
冷蔵庫に取り付けると上部がラップなど、フック部をミトン・鍋敷きを掛けられます。棚などの横に取り付けるとカギなどの小物掛けに使用できます。吸盤で簡単に取付出来ます。
材質本体/ABS樹脂、吸盤/塩化ビニル樹脂、補助板/ポリエチレン
高さ(mm)70
質量(g)107
縦(mm)55
横(mm)275
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
強力油脂洗浄剤。主に動植物系の油汚れに強く、厨房・台所等の油汚れ、焦げ付いた頑固な汚れも強力に落とす洗浄剤です。
アルカリ溶剤を配合しており、PH値(アルカリ度)が下がりにくく、洗浄力を長時間保つことが出来ます。
オレンジオイル配合で、ほのかなシトラスの香りがします。
環境ホルモンフリー
PRTR法非該当
用途グリスフィルター、換気扇、レンジフード、ガスレンジ等の油汚れの洗浄
使用場所厨房
液性アルカリ性
使用方法1.原液を汚れ面にスポンジで塗布するか、ハンドスプレーで吹き付けてから1~5分間放置。2.放置後、油汚れが浮いてきたらウエス等で拭きとる。3.洗剤分を十分に水で洗い流す。※作業をする際は保護メガネ・ゴム製手袋・ゴム製保護衣・保護マスクを着用して下さい。
1本(500mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
磁石でぺたり!キッチン小物収納の『Plate』サイドラック
よく使うキッチングッズをスッキリ収納できるマグネットサイドラック。
上段はラップやアルミホイルなどをたてて、
中段はキッチンペーパーや布巾を掛けられるハンガーになっています。ハンドスプレーやゴム手袋も掛けら便利。
下段は鍋つかみ、栓抜き、缶切りなどを吊るせるフック6本。
レシピ本や調味料なども立てて収納できます。
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット
色ホワイト
質量(g)約890
耐荷重(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×6.5×34
1個
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。