14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度設定は2~8℃ (外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ ノンフロン製品だから環境に優しい 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》 自動霜取り機能・高温・低温警報付き
設定温度(℃)2~8(冷蔵) 消費電力(W)280/270(LED8/8)(50/60Hz) 付属品棚板2枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(46L)ほか
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)卓上型ショーケース
冷却効果の高い二重ガラス採用です。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 間口(mm)470 奥行(mm)463 消費電力(W)(50/60Hz)110/120 電源コード(m)2.5 標準消費電力料金(円/h)2.97/3.24 色(本体) 冷却能力(℃)3~10
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度設定は30℃~90℃ 温度調節ダイヤルにて10段階の温度設定が可能 LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタル温度表示 2段階過昇防止安全装置付の安心設計 正面ガラス背面スライド扉に強化ガラス使用 食材の乾燥防止のため、庫内に加湿トレイを設置 製品保証1年間(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途ポテト・フランクフルト・揚げ物等の陳列販売 庫内温度(℃)30~90 付属品棚板3枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(86L)ほか
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度設定は2~8℃ (外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ ノンフロン製品だから環境に優しい 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》 自動霜取り機能・高温・低温警報付き
温度範囲(℃)2~8(冷蔵) 消費電力(W)280/270(LED8/8)(50/60Hz) 付属品棚板2枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(53L)ほか
80,980 税込89,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度設定は-6~10℃。(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)。LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上。自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。ノンフロン製品だから環境に優しい。三重ガラスだから庫内保冷能力が良い。Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》。自動霜取り機能付き
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 付属品棚板1枚 質量(kg)23 外形寸法(mm)425×500×512 容量(L)31 電源単相100V 温度範囲(℃)冷蔵:-6~10(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず) 内容積(L)有効:31 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×500×512 消費電力(W)(50/60Hz)100/110+[LED:1.5/1.5] 庫内寸法(mm)358×352×395 年間消費電力量(kWh/年)220/241(50/60Hz) 収納の目安250mL缶 :約43本、350mL缶 :約25本、500mL缶 :約19本、500mlPET:約7本、ワイン:約6本、ビール小瓶:約11本、ビール中瓶:約8本、ビール大瓶:約6本
1台(38L)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)卓上型ショーケース
冷却効果の高い二重ガラス採用です。季節に合わせてHOT&COLDで2パターンの陳列が可能です。
用途缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に トラスコ品番207-7796 質量(kg)42 高さ(mm)880 奥行(mm)463 間口(mm)470 有効内容量(L)73 電源コード(m)2.5 消費電力(W)(50/60Hz)110/120 色(本体) アズワン品番64-8690-49 冷却能力(℃)3~10/HOT部55±5 標準消費電力料金(円/h)2.97/3.24
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

温度設定は-6~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)。LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上。自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。ノンフロン製品だから環境に優しい。三重ガラスだから庫内保冷能力が良い。Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》。自動霜取り機能付き。原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 年間消費電力量(kWh/年)270/285(50/60Hz) 保冷効力(℃)-6~10(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず)
1台(62L)ほか
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)卓上型ショーケース
冷却効果の高い二重ガラス採用です。季節に合わせてHOT&COLDで4パターンの陳列が可能です。
用途缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に トラスコ品番207-7797 質量(kg)43 高さ(mm)880 奥行(mm)463 間口(mm)470 有効内容量(L)68 電源コード(m)2.5 消費電力(W)(50/60Hz)110/120 色(本体) アズワン品番64-8690-50 冷却能力(℃)3~10/HOT部55±5 標準消費電力料金(円/h)2.97/3.24
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

コーツ管ヒーターを採用し、庫内照明と発熱効果が得られ保温に最適で省エネです。
付属品加湿バット×1 電源(単相/V)100
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェーシーエム業務用 卓上型冷凍ショーケース
エコ商品
冷凍能力は-22℃以下 (外気温30℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。 自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 マイコン制御のデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 ノンフロン製品だから環境にやさしい。 三重ガラス扉だから庫内保冷能力が良い。 Low-Eガラス使用で結露がしにくい(Low-Eガラス効果:遮熱断熱省エネ結露防止)。 扉には鍵付きで安心保管 製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売 容量(L)41 外形寸法(mm)406×481×831 庫内寸法(mm)310×350×434 温度範囲(℃)-26~-22 質量(kg)35 消費電力(W)(50/60Hz)255/255(LED9/9) 付属品棚板3枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(41L)
89,980 税込98,978
3日以内出荷

冷凍能力は-22℃以下(設定:-24℃~-28℃(外気温30℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。 LEDサインBOX付き宣伝効果向上 自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 マイコン制御のデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 ノンフロン製品だから環境にやさしい。 三重ガラス扉だから庫内保冷能力が良い。 Low-Eガラス使用で結露がしにくい(Low-Eガラス効果:遮熱断熱省エネ結露防止)。 扉には鍵付きで安心保管 製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。 付属品網棚3枚・鍵 質量(kg)63 外形寸法(mm)595×554×950 間口(mm)595 温度範囲(℃)‐28℃~‐24 内容積(L)70 定格入力電力290/290W(50/60Hz) 庫内寸法(mm)479×340×547
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

温度設定は30℃~90℃ 温度調節ダイヤルにて10段階の温度設定が可能 LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタル温度表示 2段階過昇防止安全装置付の安心設計 正面ガラス背面スライド扉に強化ガラス使用 食材の乾燥防止のため、庫内に加湿トレイを設置 製品保証1年間(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途ポテト・フランクフルト・揚げ物等の陳列販売 庫内温度(℃)30~90 付属品棚板3枚 電源家庭用100Vコンセント【アース線付き】 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(77L)ほか
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)7.5 容量(L)約25 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43 コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9 冷却方式ペルチェ式 温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485 運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0 庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります