9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
氷を入れてワンプッシュでかき氷ができます。かき氷以外にもさまざまなレシピが楽しめます。
材質本体・氷ケース・カッター台・スタンド:ABS樹脂(耐熱80℃、耐冷-20℃)、氷押さえ板・リング:ポリアセタール(耐熱80℃、耐冷-20℃)、カッター刃・スプリング:ステンレス鋼、シャフト:アルミニウム 質量(g)845 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×130×315
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

1セット
449 税込494
当日出荷

氷みつの紙パック容器の口に直接取り付け、 そのままシャワータイプとして利用できます。
材質注ぎ口/PE、ストリー部分/PP、接続部/シリコンゴム 全長(mm)255
1袋(3本)
469 税込516
当日出荷

電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質SBS樹脂 質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×203×293 TKG品番9-0953-1101 TKG品番(2017)6-0842-1101
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

氷が溶けにくい、リフトアップ機能搭載。 円盤、氷押さえが外せて、清掃性アップ。 消費電力を抑えた省エネ設計。
材質外装:ABS樹脂等 質量(kg)20 電源(V)単相100V(50/60Hz) 有効径(Φmm)(円盤)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×402×565(760) 定格消費電力(W)(50/60Hz)95/82.5 調整機能粗さ調節ダイヤルワンタッチ TKG品番7-0885-0301 製氷能力1.8/2.2(kg/min) TKG品番(2017)6-0839-0301
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

技を極めた「かき氷機」の次世代スタンダード! 清掃性アップ!円盤と円盤受けを一体化すると共に円盤表面の凹凸を減らし、お手入れしやすい形状になりました。 氷をガッチリ固定!確実に氷押さえの釘が氷を捕らえる様に氷の固定時の上下ハンドルの回転方向を左回転に変更しました。 操作性アップ!刃物の調節ツマミを下面から側面に変更しました。氷の盛り付け時の作業性も改善されました。 訴求性アップ!かき氷の盛り付けの様子が、お客様側から見える様に、後カバーを短くしました。 半貫目サイズのブロック氷をお使い下さい。(13cm程度の大きさです。)
質量(kg)16 電源(V)単相100(50/60Hz) 有効径(Φmm)(円盤)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×396×609(+180) 定格消費電力(W)(50/60Hz)200/185
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

レトロ感覚の手動式!氷削能力:0.7kg/分円盤有効径:200質量:14.5kg。粗さ調節ダイヤルワンタッチ
材質外装:鉄鋳物 銅鋳物等 質量(kg)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×270×580 TKG品番7-0887-0101 TKG品番(2017)6-0840-0101
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

ジェーシーエム業務用 アイススライサー
エコ商品
カラーはホワイト キューブアイス専用で氷の収容個数は約80個と大容量 氷投入フタが大きく氷の投入がしやすい 上部のフタが透明で氷の内容量が一目でわかる 氷削能力は2kg/min 粗さの調整も簡単ダイヤル式 水受皿の排水口は左右どちらでも選択が可能で便利 氷投入口のフタが開いている時は運転しない安全装置付き 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
ホワイト 電圧(V)100 電流(A)2.8/3.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)280/350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×415×445 能力【氷削】2kg/min、【氷収容】約80個(30×30×30mm) 質量(kg)13 付属品排水ホース RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

大容量!77個氷が入る大型タイプ。約3センチ角のキューブアイスを使う電動タイプのかき氷機です。専用の氷をご用意いただく必要がないため、工夫次第でさまざまなメニューにアレンジ可能。貴店の売り上げアップに大きく貢献できることでしょう。コンビニエンスストアやカフェ、レストランなど、幅広い業態のお店でご利用いただいています。導入しやすい小型低価格タイプから大容量の本格大型タイプまで、幅広いラインナップを展開しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×499
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります