厨房用品 :「ペットボトル サーバー」の検索結果
2Lのペットボトルがそのまま使える。コンパクトで計量なので卓上での使用可能。お料理などにも普段から飲んでいる水を使用可能。
用途コンパクトな冷温水機、冷水機、温水機として。
容量(mL)内蔵冷水槽:600、内蔵温水槽:780
付属品開閉逆止弁、空焚き防止装置解除棒
質量(kg)2.8
消費電力(W)ヒーター/500、冷水器/65(作動時)
電源AC100V(50/60Hz)
設定温度(℃)内蔵冷水槽:10~15、内蔵温水槽:90~95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.2×26×40
アズワン品番64-3285-92
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
にぎってジャーっと、そそいでポン。ペットボトルが楽に片手で注げます!。ワンタッチで注ぎやすく冷蔵庫のドアポケットにもラクラク入る。コーラ・サイダーなどの炭酸飲料やジュースを、おいしく保てます。密閉保存用のフタが水漏れを防ぎます!
用途ペットボトルに取り付け、片手で楽に注げます。
材質本体/ABS樹脂、パッキン/シリコーンゴム、芯棒・ストッパー/ナイロン
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×128×170
適合サイズ1.5リットルボトル(キャップクチ2.5)
耐久温度(℃)(本体)耐熱80/耐冷-30、(芯棒)耐熱90/耐冷-30、(パッキン)耐熱200/耐冷-20
お湯と冷水がすぐに出る家庭用卓上サーバー
オフィスなどで見かける飲料用サーバーの家庭用卓上ウォーターサーバーです。
冷水(約7~11度)は飲料用として、温水(約85~95度)はお茶やコーヒー等用として従来のポット代わりとして使えます。
世間一般の水のセット販売とは違い、市販のペットボトル(2リットル)を装着できるので、普段から飲み慣れた水をお楽しみいただけます。
温水用レバーには安全機能付きで安心!
材質本体・取水棒:ABS、出水口・コック:PP・シリコン、専用キャップ:PP、吸盤:ゴム
質量(kg)約2.2
容量(mL)冷水能力:400、温水能力:800
消費電力(W)65/410
電源AC100V
設定温度(℃)冷水能力:約7~11、温水能力:約85~95
キャップ外径Φ25、Φ28の2種類のペットボトルに適応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×26×29
コード長さ(cm)150
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
ペットボトル式の温冷水サーバー。市販の2Lペットボトルが使えるので簡単・お手軽にご利用いただけます。水を定期購入する必要がなく、重たいタンクを持ち運んでセットする必要がありません。
用途ボトル用キャップは2種類付属しております。ご使用のペットボトルの口に合うキャップを装着してください。温水チャイルドロック機能付き。
セット内容本体、ボトルトレー、水受けトレー、ペットボトル専用キャップ
質量(kg)2.2
色ホワイト
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)【温水】345【冷水】57
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×385
設置場所室内専用
1台
¥9,980
税込¥10,978
5日以内出荷
市販の2Lペットボトル飲料水で使えるウォーターサーバー。夏には冷たい水、冬には温かいお湯をいつでもすぐに飲めるウォーターサーバー「おいしさポットMINI」。市販の2Lペットボトル飲料水で使えるコストパフォーマンスの良さとどこにでも置けるコンパクト設計で、いつでもどこでも誰にでもな ”使いやすさ” を実現しました。
高さ(mm)ペットボトルセット時:600
消費電力(W)作動時ヒーター:500、作動時冷水器:65
能力冷水:(内蔵冷水槽容量)500mL、温水:(内蔵冷水槽容量)670mL
本体質量(kg)2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×290×340
最適温度(℃)温水:85‐90、冷水:10‐15
所要時間冷水まで:約50分、温水まで:約15分
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
2リットルの飲料水を用意するだけですぐに使用できる卓上ウォーターサーバーです。コンパクトサイズのウォーターサーバーなので場所を取らずとても便利です。また、卓上に置ける大きさなので食卓などでも使用できます。
通常のウォーターサーバーとは違い、飲みたい時に飲みたい分の2リットルペットボトルを購入するだけなので、定期的にかかる費用も抑えることができ経済的です。
飲料水の交換も軽くて簡単なので女性やお年寄りの方にも安心してお使い頂けます。
コンパクトサイズながら使う人のことを考えた高性能なウォーターサーバーです。
温水、冷水は適正温度になったことをお知らせするランプを搭載。
温水は安全のために温水解除ボタンをスライドさせないと使用できない構造なので、小さなお子様がいるご家庭でも安心して使用頂けます。また、水受けトレーがついているので、万が一使用時に水がこぼれてしまっても卓上を汚す心配がありません。
専用キャップは直径25mmと28mmの2種類が付属されているので、お好みの飲料水でご利用頂けます。
適正温度は温水は約80℃~95℃、冷水は約10℃~15℃、温水/冷水が一つの出水口から出るのも使い勝手が良いポイントです。
用途ご家庭、オフィスなどの飲料用、調理用に。
セット内容本体、水受けトレー、取水棒x2、排水キャップx2、専用キャップx2(ボトル口:直径 25mm / 直径28mm)
色ホワイト
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)温水約0.8、冷水約0.6
定格消費電力(W)温水410、冷水65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×270×315
電源コード(m)1.4
保証期間1年
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
わずか2秒、あっという間にお湯へ早変わり。。すぐお湯が欲しい時に最適。温度を選択した後、あっという間にお湯を沸かします。忙しい朝はもちろん、お湯を沸かすのが面倒な時もしっかりと活躍します。。用途に合わせて温度調節が可能。アサリの砂抜きや野菜を洗う時、白湯など50度、お茶を淹れる時は70度、そして熱々のお湯を使用するときは90度。ご家庭の様々なシーンに適した温度をご用意できます。。2Lペットボトルまで対応。付属の転倒防止ベースは様々なサイズのペットボトルに対応。お好みのサイズを使い分けてご使用いただけます。。誤作動防止のロック機能付。お子様が誤って触れても安心。LOCKボタンを2秒間長押しすることで操作が可能になるので、誤作動を防止します。。クリーンモードを搭載。ペットボトルを挿したまま行なうと10秒間内部の水を循環させ、溜まった水を新しい水へ入れ替えます。また使わない時はペットボトルを外して行ない、内部の水を抜いて清潔に保管できます。。タンクレスで衛生的。どこでも手に入る市販のペットボトルがタンク代わり。本体はタンクレスなので面倒なタンクのお掃除は不要です。。ご家庭から職場まで。コンセントがあればどこでも気軽に設置できるので、オフィスにも最適。いつでも簡単にお湯を沸かすことができます。。ボトルキャップコネクターは2サイズご用意。国内で安易に手に入るボトルから海外のボトルまで幅広く対応します。
タンク容量(L)2
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
ツインウォーターサーバー整水フィルターセット。専用の水を使用せずに、ご家庭の水道水でご利用できます。お茶やコーヒーを入れるお湯も、冷たい水もこれ1台でOK。専用の整水フィルターを通すことで水の中の塩素を除去し、カルシウムを付与。専用の整水フィルターを通すことで水の酸化還元電位を下げ体に優しい水に。取り付け簡単!タンクの底面に突起を差し込むだけ。冷却と保温が同時に使えて便利。大容量タンク最大10L。ポット感覚で好きな時間に気軽にティータイムをお楽しみいただけます。
用途ウォーターサーバーとして。冷水/温水/お茶/カップラーメン/お湯/水道水
タンク容量(L)最大約10
フィルター交換目安(1日5Lの使用時)6ケ月
「美味しい」「簡単」「エコロジー」。いつもの水で、毎日の暮らしに潤いを。クリタのウォーターサーバー「watta」。カラーは白色です。
wattaは水道水を使用するため、水の搬送による輸送負荷がかかりません。
寸法(mm)272×399×1175
タイプタンク
消費電力(W)冷水:105、温水:465
定格電圧(V)AC100(50hz・60hz共通)
タンク容量(L)冷水:3.6、温水:1.6
温度(℃)冷水:4(±3℃)、温水:84~92(±3℃)、ECO:70~75(±3℃)
1台
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
わずか2秒、あっという間にお湯へ早変わり。。すぐお湯が欲しい時に最適。温度を選択した後、あっという間にお湯を沸かします。忙しい朝はもちろん、お湯を沸かすのが面倒な時もしっかりと活躍します。。用途に合わせて温度調節が可能。アサリの砂抜きや野菜を洗う時、白湯など50度、お茶を淹れる時は70度、そして熱々のお湯を使用するときは90度。ご家庭の様々なシーンに適した温度をご用意できます。。2Lペットボトルまで対応。付属の転倒防止ベースは様々なサイズのペットボトルに対応。お好みのサイズを使い分けてご使用いただけます。。誤作動防止のロック機能付。お子様が誤って触れても安心。LOCKボタンを2秒間長押しすることで操作が可能になるので、誤作動を防止します。。クリーンモードを搭載。ペットボトルを挿したまま行なうと10秒間内部の水を循環させ、溜まった水を新しい水へ入れ替えます。また使わない時はペットボトルを外して行ない、内部の水を抜いて清潔に保管できます。。タンクレスで衛生的。どこでも手に入る市販のペットボトルがタンク代わり。本体はタンクレスなので面倒なタンクのお掃除は不要です。。ご家庭から職場まで。コンセントがあればどこでも気軽に設置できるので、オフィスにも最適。いつでも簡単にお湯を沸かすことができます。。ボトルキャップコネクターは2サイズご用意。国内で安易に手に入るボトルから海外のボトルまで幅広く対応します。
タンク容量(L)2
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
従来機種に比べて横幅も約6cmダウン!。2Lペットボトルをセットして手軽に使えるウォーターサーバー!ほこり混入防止機能付きキャップを採用し、ボトルカバーも不要になった新設計!お好みのミネラルウォーターをお使いいただけます。冷水は飲料用として、温水はお茶やコーヒー用など従来のポットの代わりとして使えます。
仕様●冷水能力:【内蔵冷水槽容量】500ml 、【設定温度】10~15℃●温水能力:【内蔵温水槽容量】900ml、 【設定温度】85~95℃
付属品2Lボトル用専用キャップ(2種)、空焚き防止解除棒、ユーザーズガイド(保証書含む)
質量(kg)約2.6
色ASH WHITE
電源(V)AC100 50-60Hz
外形寸法【本体のみ】約208(W)×395(H)×305(D)mm
定格消費電力(W)【作動時】温水器/500、冷水器/65
使用環境10℃~38℃、湿度90%以下の環境下で使用
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。
用途工場、事務所、公共施設などに。
電源(V)単相100
タンク容量(L)3
電源コード(m)2
・大容量モデル:ウォーターサーバー代わりに使えるタンク型浄水器
・底面面積はA4サイズとほぼ同じ
・注水しやすいスライド式のふたを採用
・操作しやすい注ぎ口を搭載
・BBQやアウトドアシーンにもおすすめ
・液晶メモでカートリッジ交換時期をお知らせ
・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済
*JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果
・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L
・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
・ブリタ (BRITA) のポット型浄水器は水道水を注ぐだけでミネラルウォーターのようなおいしさに
・飲用だけでなくお茶やコーヒー、炊飯や料理もよりおいしく
・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去
・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。
・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。
・ろ過した水は塩素を除去しているため24時間以内に使い切ってください。 ろ過した水で作った氷も、24時間以内に使い切ってください。
付属品マクストラプロピュアパフォーマンス1個、コック(注ぎ口)取扱説明書、ブリタクラブチラシ
幅(mm)214
質量(kg)1.492
高さ(mm)220
奥行(mm)304
全容量(L)8.2
ろ過能力(L)4.85
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
バイキング、パーティー等の必需品。ステンレス製仲古の中に氷を入れてジュース等を 冷やしますので、飲料の味が損なわれません。仲古付
材質ステンレス、アクリル
付属品仲古
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。