厨房用品 :「備前吹酒燗器」の検索結果
香り立つ、あたたかさ。こだわりの温度で楽しむ燗酒。
熱燗からぬる燗まで、お好みの温度が楽しめます。手間が掛かる絶妙な温度調整も、レバーを合わせるだけでこだわりの燗に仕上がります。
徳利は、2.5合(450mL)サイズ。毎日の晩酌使いだけでなく、仲間との宴会など大人数でも活躍します。
陶磁器徳利は、お酒をじっくり温めるので冷めにくく、美味しさが長続きします。
徳利と本体が分離するので、注ぎやすく、徳利を丸ごと洗えてお手入れしやすい。
質量(kg)1.1
容量(mL)450(2.5合)
消費電力(W)250
スイッチスライド式温度調節(無段階)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×155×168
電源コード(m)1.8
品名・タイプ酒燗器
温度調節範囲(℃)約40(ぬる燗)~約50(熱燗)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
和の雰囲気を感じる製品デザイン。
黒の塗装を施した酒器と小ぶりな本体。その佇まいは、日本の伝統を彷彿とさせ和の雰囲気を一層引き立ててくれます。
風味の違いが楽しめる4段階の温度設定。日本酒の種類やお好みに応じて4段階に温度設定が可能。
お酒をセットして約13分で加熱しすぎることなく、おいしい燗ができあがります。
保温機能付で2杯目以降も同じ温度をキープ。
寸法(mm)本体酒器セット時/約175×140×220、酒器/約175×140×130、本体/約140×140×95
色ブラック
容量(mL)酒器/約300(一合半)
質量(g)約920
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)250
電源コード(m)約1.8
品名・タイプ酒燗器
温度設定範囲(℃)37~60(4段階:人肌燗/上燗/熱燗/飛切燗)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質本体:天然木、陶器、チロリ:錫
質量(kg)2
容量(mL)360
外寸(mm)チロリ:85×150×H173,本体:135×135×H155
品名・タイプ酒燗器
EBM品番1093310
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
大まかな容量が分かる。
用途酒の燗に。
材質(本体)アルミ
品名・タイプ酒燗器
型式:ES-1電気単相100V:750W温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:5kg型式:ES-3電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:7kg型式:ES-5電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:10kg
材質ステンレス
品名・タイプ酒燗器
測定範囲(℃)36~64
全長(mm)155
質量(kg)0.03
最小表示2℃
TKG品番9-0621-0801
TKG品番(2017)6-0551-1401
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
飲むほどに…酔うほどに…沁みわたるこの旨み。
お酒の温度を熱燗に最適とされる50℃をキャンドルで安定して保つ酒燗器です。
内側の底は、熱伝導率が良い「銅製」で熱がムラなく広がりますので、日本酒
本来の旨みとコクを引き出す絶妙なお燗の具合でちょっぴり贅沢な大人の時間を
満喫していただけます。
一品一品手作りをしており職人の技が冴えるその仕上がりは機能だけではなく
風情と赴きを兼ね備えています。
自分好みのペースで熱燗をちょっと一杯。至極のひとときを味わって頂けます。
ご家庭のみならず、業務用として割烹店のカウンターや個室居酒屋など、あらゆる
場面でお酒のおともとしてご利用下さい。
弊店特製銅手造りのちろりと合わせてお使いいただきますと一層お酒がすすむ
お燗をお楽しみ頂けます。
材質ステンレス(外装)、銅(加熱部)、籐(持手)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×95×100(持ち手除く)
品名・タイプ酒燗器
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。